アズワン ホット スターラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
159件の「アズワン ホット スターラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホットスターラー」、「アズワン ホットプレート」、「ヒーター スターラー」などの商品も取り扱っております。
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m]) 100~1200 材質 (プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装 電源 AC100V(50/60Hz) 最高温度(℃) 550 モーター DCブラシ センサー K熱電対 安全装置 過電流ヒューズ・高温警告表示機能 電源コード(m) 1.5 温度制御方式 PID制御 回転調節 デジタル設定(10rpm単位)
1台
57,860 税込63,646
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg) 約1.8 材質(本体) ABS樹脂 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約300 回転数(min-1[r.p.m]) MAX1500 本体寸法(mm) 187×230×81 プレート寸法(mm) 165×150 モーター DCブラシレスモーター 電源コード(m) 約2 材質(プレート) アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 撹拌容量(mL) 50~3000×1 ヒーター容量(W) 300 温度設定範囲(℃) 50~250 アズワン品番 1-4606-62 回転数設定方式 (タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み) 回転数制御方式 マイコン式回転数フィードバック方式
1個
41,900 税込46,090
当日出荷

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg) 約7 材質(本体) ABS樹脂 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約1100 回転数(min-1[r.p.m]) MAX約1500 本体寸法(mm) 503×400×81 プレート寸法(mm) 140×140 モーター DCブラシレスモーター 電源コード(m) 約2 材質(プレート) アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 回転速度(min-1[r.p.m]) 100~2000 撹拌容量(mL) 50~2000×6 ヒーター容量(W) 180×6 温度設定範囲(℃) 50~250 アズワン品番 1-4608-61 回転数設定方式 ボリューム設定 回転数制御方式 マイコン式回転数フィードバック方式
1個
138,000 税込151,800
当日出荷

電源(V) AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 100~1500(設定分解能:10) タイマ機能 設定範囲:1分~99時間59分(1分単位) 温度センサー 内部:K熱電対 材質(プレート) アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ) 温度制御方式 マイコン式PID制御 表示精度 FS±0.5%±1digitまたは±3℃(いずれか大きい方) 温度設定範囲(℃) 40~350(設定分解能:0.1)
1台
125,000 税込137,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。 本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。 プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。 同時に複数溶液の加熱撹拌が可能で、回転数・温度とも個別に調節できます。 外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールできます。 DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m]) 100~1500 撹拌容量(mL) 50~2000×6 仕様 デジタル 材質 プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC) 質量(kg) 約10.5 電源 AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm) 480×345×110 プレート寸法(mm) 140×140 温度制御方式 PID制御 ヒーター容量(W) 180×6 温度設定範囲(℃) 50~250 アズワン品番 1-2945-03
1台
182,000 税込200,200
当日出荷

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg) 約0.8 材質(本体) ABS樹脂 電源(V) AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W) 約4 回転数(min-1[r.p.m]) MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定 本体寸法(mm) 187×229×50 プレート寸法(mm) 158×143 モーター DCブラシレスモーター 電源コード(m) 約2 材質(プレート) SUS304 撹拌容量(mL) 50~3000×1 アズワン品番 1-4602-42 回転数表示方式 デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示) 回転数制御方式 マイコン式回転フィードバック方式 マグネット強度 0.13T
1個
30,900 税込33,990
当日出荷

マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg) 約5 材質(本体) ABS樹脂 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約730 回転数(min-1[r.p.m]) MAX1500 本体寸法(mm) 343×400×81 プレート寸法(mm) 140×140 モーター DCブラシレスモーター 電源コード(m) 約2 材質(プレート) アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 撹拌容量(mL) 50~2000×4 ヒーター容量(W) 180×4 温度設定範囲(℃) 50~250 アズワン品番 1-4607-52 回転数設定方式 (タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み) 回転数制御方式 マイコン式回転数フィードバック方式
1個
115,000 税込126,500
当日出荷

材質 プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC) 電源 AC100V 50/60Hz 温度制御方式 PID制御 温度設定範囲(℃) MAX約250 マグネット強度 0.13T
1個
41,100 税込45,210
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●加熱と撹拌が同時に行えます。●ヒータープレートは軽合金ブロック組み込みですので、熱効率が良く、温度分布が良好です。●天板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
アズワン品番 1-246-01 付属品 回転子(30mm)×1個 寸法(mm) 184×188×108 質量(kg) 2.7 電源(V) AC100 50/60Hz 3A 回転数(min-1[r.p.m]) 約300~1500 プレート寸法(mm) 175×160 モーター 隈取モーター 材質(プレート) セラミックコーティング 温度制御方式 トライアック位相制御方式 撹拌容量(mL) 50~3000 回転制御 電子制御方式 電源コード 三芯接地プラグ付電源コード(1.8m) ヒーター容量(W) 250 熱板温度(℃) 最高250
1台
62,900 税込69,190
当日出荷

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg) 約1.8 材質(本体) ABS樹脂 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約300 回転数(min-1[r.p.m]) MAX約1500 本体寸法(mm) 187×230×81 プレート寸法(mm) 165×150 モーター DCブラシレスモーター 電源コード(m) 約2 材質(プレート) アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 撹拌容量(mL) 50~3000×1 ヒーター容量(W) 300 温度設定範囲(℃) 50~250 アズワン品番 1-4606-41 回転数設定方式 ボリューム設定 回転数制御方式 マイコン式回転数フィードバック方式
1個
34,900 税込38,390
当日出荷

天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。SDカードを差し込むことで温度・回転数・時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。タイマーによるオートオフ機能付きです。
1個
74,900 税込82,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC) 電源 AC100V 50/60Hz 温度制御方式 PID制御 温度設定範囲(℃) 50~250 マグネット強度 0.13T
1個
54,200 税込59,620
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質 プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上) 電源(V) AC100(50/60Hz) 安全装置 過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式 K熱電対によるPID制御
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg) 約7 材質(本体) ABS樹脂 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約1100 回転数(min-1[r.p.m]) MAX1500 本体寸法(mm) 503×400×81 プレート寸法(mm) 140×140 モーター DCブラシレスモーター 電源コード(m) 約2 材質(プレート) アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 回転速度(min-1[r.p.m]) 100~1500 撹拌容量(mL) 50~2000×6 ヒーター容量(W) 180×6 温度設定範囲(℃) 50~250 アズワン品番 1-4608-42 回転数設定方式 (タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み) 回転数制御方式 マイコン式回転数フィードバック方式
1個
161,000 税込177,100
当日出荷

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg) 約5 材質(本体) ABS樹脂 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約730 回転数(min-1[r.p.m]) MAX約1500 本体寸法(mm) 343×400×81 プレート寸法(mm) 140×140 モーター DCブラシレスモーター 電源コード(m) 約2 材質(プレート) アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 撹拌容量(mL) 50~2000×4 ヒーター容量(W) 180×4 温度設定範囲(℃) 50~250 アズワン品番 1-4607-71 回転数設定方式 ボリューム設定 回転数制御方式 マイコン式回転数フィードバック方式
1個
104,000 税込114,400
当日出荷

セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m]) 最大約1200 仕様 温度・回転数調節/ボリューム設定式 材質 プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装 電源(V) AC100(50/60Hz) 最高温度(℃) 550 モーター DCブラシモーター センサー K熱電対 安全装置 過電流ヒューズ、高温警告表示機能 電源コード(m) 約1.5 温度制御方式 PID制御
1台
54,500 税込59,950
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
仕様 温度・回転数調節:デジタル設定(10℃/10rpm単位) 材質 プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装 寸法(mm) 加熱板:155×159 質量(kg) 約3 電源(V) AC100 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m]) 100~1200 最高温度(℃) 550 本体寸法(mm) 194×292×104 プレート寸法(mm) 175×178 モーター DCブラシモーター センサー K熱電対 安全装置 過電流ヒューズ・高温警告表示機能 電源コード(m) 約1.5 温度制御方式 PID制御 ヒーター容量(W) 900
1個
248 税込273
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。 個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。 プレートはセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
アズワン品番 1-248-11 材質 アルミ製セラミックコーティング仕上(プレート) 寸法(mm) 608×434×122 質量(kg) 14 回転数(min-1[r.p.m]) 300~1500 電源 AC100V、50/60Hz、1.5kW モーター 隈取モーター 撹拌容量(L) 100~2000×6 電源コード 長さ2.8m、3Pタイプ 温度調節 位相制御、個別調整可 撹拌台 Φ130mm、230W(1個あたり)(熱台) 熱板温度(℃) 250(最高)
1個
401,000 税込441,100
当日出荷

本体ケーシングはPP製で耐薬品性・耐熱性があります。 天板プレートはアルミニウム製のため、熱効率と耐久性が高いです。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。
材質(本体) PP 電源(V) AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) MAX約1500、(温度設定方式)ボリューム設定、(温度表示方式)目盛表示 最高温度(℃) 250(天板) モーター DCブラシモーター 材質(プレート) アルミニウム 温度制御方式 K熱電対によるON/OFF制御 マグネット強度 0.13T
1個
31,900 税込35,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)
1,139 税込1,253
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)