アズワン ボーメ計のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
104件の「アズワン ボーメ計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピクノメーター」、「マッドバランス」、「ボーメ計」などの商品も取り扱っております。
耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
仕様 目盛・精度:±0.2重ボーメ度 材質 ポリカーボネート 全長 250mm 温度(℃) 15
1本
16,100 税込17,710
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
仕様 目盛・精度:±0.002g/cm3 材質 ポリカーボネート 全長 300mm 温度(℃) 20
1本
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
用途塩分 仕様 目盛・精度:±0.2%mas 材質 ポリカーボネート 全長 300mm 測定範囲 0~26.4%mas 温度(℃) 20 アズワン品番 2-2994-16
1本
16,100 税込17,710
当日出荷


耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
用途糖度 仕様 目盛・精度:±0.5%mas/Brix 材質 ポリカーボネート 全長 300mm 温度(℃) 20
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,584 税込1,742
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
220,800 税込242,880
当日出荷

アルコール液の測定に適しています。
測定範囲(%) 0~80 測定対象 エタノール 寸法(mm) 40×40×140 質量(g) 160 測定精度 0~50%/±1%、50~80%/±2.5% 目盛 最小目盛:1% 付属品 目盛調整用ドライバー、スポイト、本体収納カバー アズワン品番 3-6527-01
1個
25,700 税込28,270
当日出荷


本体寸法(mm) 240×125×250 モーター出力(W) DC150 最大トルク 3.92J(40kg・cm) 付属品 クランプホルダー1個。マリーンタイププロペラΦ50mm1個。Φ8×500mmシャフト1個 質量(kg) 6.8 安全装置 サーマルブレーカーヒューズ ガラスヒューズ5A 電源 AC100V 50/60Hz
1台
207,702 税込228,472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様 汎用小型タイプ 付属品 撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ 寸法(mm) (モーターユニット)110×80×100 質量(kg) 3.6、リモコン部/0.4 モーター出力(W) 25 アズワン品番 1-4194-41 回転数制御方式 アナログツマミ式 適合スタンド支柱径 Φ16mm 回転数制御範囲 90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz) リモコン (ユニットサイズ)76×116×116mm
1個
60,500 税込66,550
当日出荷

仕様 JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)。容量精度・ロットNo.本体表記 材質 硬質ガラス 目盛 あり JIS規格 R3505 クラスA
1個
1,119 税込1,231
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンプルなお求めやすい価格の比重計!
質量(kg) 3.5 サイズ 本体/200×330×265mm 、水槽/139×100×78mm 測定方法 水中置換(懸架)方法
1個
106,000 税込116,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,416 税込1,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1個
6,223 税込6,845
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)