アズワン 熱 プレス 機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
91件の「アズワン 熱 プレス 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型油圧 プレス機」、「ホットプレス機」、「イカ焼き器」などの商品も取り扱っております。
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm) (熱板) 0~90 温度(℃) (加熱温度) 室温+20~300℃ 温度調節 PID方式 ヒーター容量(W) 660/熱板×2枚 圧力計 油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
1個
568,000 税込624,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。オプションの熱プレス機用金型(1-6002-11~)が使用できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
1個
676,000 税込743,600
120日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。
用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に ストローク(mm) (熱板)0~90 ボイラータンク加熱温度(℃) 室温+20~300 ヒーター容量(W) 660/熱板×2枚 温度調整方法 PID方式 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 2.5(3Pプラグ付き)
1個
491,000 税込540,100
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
仕様 圧力計遺留針付き、アナログ表示 ストローク(mm) (熱板) 0~90 電源(V) AC100(50/60Hz) 最高温度(℃) (加熱)300 電源コード(m) 2.5(3Pプラグ付き) ヒーター容量(W) 660/熱板×2枚 温度調整方法 PID方式
1台
670,000 税込737,000
10日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に。
ストローク(mm) 熱板:0~90 寸法(mm) 570×380(725)×570、熱板: 200×150 質量(kg) 約70 電源(V) AC100 50/60Hz 温度(℃) 加熱:室温+20~300 電源コード(m) 2.5(3Pプラグ付き) 温度調節 PID方式 ヒーター容量(W) 660/熱板×2枚 圧力計 遺留針付き・アナログ表示 加重(t) 0~15
1個
2,673 税込2,940
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。オプションの熱プレス機用金型(1-6002-11~)が使用できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。最高温度400℃の高温タイプ
ストローク(mm) (熱板) 0~90 電源 AC200V 50/60Hz 温度(℃) (加熱温度) 室温+20~400℃ 温度調節 PID方式 ヒーター容量(W) 1150/熱板×2 圧力計 デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
1個
812,000 税込893,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
ストローク(mm) 0~90(熱板) 加熱温度(℃) 20~400(室温) ヒーター容量(W) 1150/熱板×2 電源(V) AC200(50/60Hz)
1個
2,871 税込3,158
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。上部の加熱板のみ温度調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。
アズワン品番 2-7945-01 仕様 [リード送り量]ハンドル1回転4mm ストローク(mm) 0~70 寸法(mm) 250×150×492 質量(kg) 約18 タイプ アナログ 電源 AC100V 50/60Hz プレート寸法(mm) 80×60 センサー K熱電対 電源コード(m) 2.5(アースピン付き3Pプラグ) 温度制御 マイコン式比例制御 ヒーター容量(W) 160 商品タイプ レンタル品はこちら
1台
210,000 税込231,000
10日以内出荷

錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。金型(Φ7~14mm・別売)を使用する事ができます。上下の熱板にて個別に加熱することができます。
種別 HHP2-2D デジタル アズワン品番 1-312-17
1個
274,000 税込301,400
当日出荷

小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。 Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
材質 ステンレス(SUS303/SKS-3)
1個
23,200 税込25,520
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。 樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 オプションの熱プレス機用金型が使用できます。 油圧で作動するため加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm) (熱板)0~90 寸法(mm) 730×490×620、(熱板)200×150 質量(kg) 約88 電源(V) AC200(50/60Hz) 電源コード(m) 2.5 温度調節 PID方式 ヒーター容量(W) 1150/熱板×2 アズワン品番 2-5178-16 プラグ形状 プラグ無し 圧力計 デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用) 加重(t) 0~15 加熱温度(℃) 室温+20~400
1個
835,000 税込918,500
10日以内出荷

成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重(t) 0~5 寸法(mm) 470×460×530/200×150(熱板) 質量(kg) 約65 ストローク(mm) 0~90(熱板) 加熱温度(℃) 最高300 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 2.5(3Pプラグ付き)
1個
2,871 税込3,158
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。 手動式ですので任意の圧力調節が可能です。 各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイプ プレス機 最大ストローク(mm) 115
1台
121,000 税込133,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm) (熱板)0~90 寸法(mm) 560×380(725)×570、(熱板)200×150 質量(kg) 約71 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 2.5(3Pプラグ付) 温度調節 PID方式 ヒーター容量(W) 660/熱板×2枚 アズワン品番 2-7903-16 圧力計 デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用) 加重(t) 0~15 加熱温度(℃) 室温+20~300
1個
619,000 税込680,900
10日以内出荷

加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください ※電源コードは付属していません 材質(プレート) アルミニウム 温度センサー K熱電対 最高温度(℃) 300
1個
34,700 税込38,170
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。 加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。 上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。 樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。 冷却機能付きタイプ
ストローク(mm) (熱板)0~90 寸法(mm) 560×460×612、(熱板)200×150 質量(kg) 約81 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 2.5(3Pプラグ付) 温度調節 PID方式 ヒーター容量(W) 660/熱板×2枚 アズワン品番 2-8157-16 圧力計 デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用) 加重(t) 0~15 加熱温度(℃) 最高300
1個
804,000 税込884,400
10日以内出荷

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重(t) 0~5 寸法(mm) 470×380(735)×490※()内はハンドル含む/200×150(熱板) 質量(kg) 約55 ストローク(mm) 0~90(熱板) 加熱温度(℃) 20~300(室温) 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 2.5(3Pプラグ付き)
1個
2,673 税込2,940
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


油圧で作動しますので加重が容易です。メーターは2針で遺留式※1ですので、容易な試験機として使用できます。※1 例…破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
種別 J-5 アズワン品番 1-1187-02 商品タイプ レンタル品はこちら
1個
359,000 税込394,900
10日以内出荷