アズワン 1-689-02のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
73件の「アズワン 1-689-02」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機 ナノバブル」、「ロッキィ」、「トラペット」などの商品も取り扱っております。
金属製で安定した排気量が得られます。
材質 真鍮クロームメッキ 接続口径(Φmm) (上部)14 全長(mm) 72 排気速度(L/min) 5(水圧1kg/cm2) 枝管外径(Φmm) 9
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
用途流水減圧用 材質(本体) 真鍮クロームメッキ TGK品番 718-64-74-01 種類 本体のみ サイズ(mm) 枝管径/9。管径(太)/14。管径(細)/10。全長/71.5
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。 水道のないところでもご使用いただけます。 エバポレーター、減圧濾過、脱泡など真空・減圧が必要な様々な用途にご使用いただけます。 水温の上昇による吸引力の低下がないので、安定した吸引が可能です。 真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利にご使用いただけます。 卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
仕様 ブルドン管式真空計 寸法(mm) 268×107×295(突起部を除く) 電流(A) 0.8 電源(V) AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min) 8/9.6 到達真空度(kPa) -75 保証期間 3年 接続口径(Φmm) 7.5 アズワン品番 2-7838-11 商品タイプ レンタル品はこちら
1個
40,788 税込44,867
当日出荷

TGK(東京硝子器械)金属アスピレーター
材質 (本体)金属、(パッキング・逆流防止弁)PTFE 仕様 蛇口ソケット付き TGK品番 594-64-74-05 全長(mm) 155 吸気管径(Φmm) 9 到達真空度(kPa) 水道10℃の場合1.60kPa。水道15℃の場合2.66kPa 給水口径(Φmm) 内径/ 10、外径/ 14 排気量(L/min) 13
1個
8,190 税込9,009
当日出荷

小型で組込みに適しています。また、エアーレーションにもご使用できます。
管径(Φmm) 太:13.2、細:9.9 枝管外径(Φmm) 10 上部接続口(Φmm) 13 TGK品番 416-64-74-01 材質 樹脂 全高(mm) 約65.5
1個
2,138 税込2,352
当日出荷

フッ素樹脂製なので、ほとんどの薬品に侵されず、有機溶媒などを吸引してもすぐれた性能を維持します。
枝管外径(Φmm) 10 仕様 到達真空度:水温5℃/1.3kPa、10℃/2kPa、20℃/3.3kPa 材質 PTFE
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛穴よりも小さい「ウルトラファインバブル」と呼ばれるナノサイズの泡を 発生させ、洗濯物の汚れを落としやすくする洗濯機用アダブターです。 通常の泡に比べて約2万分の1という極小サイズの泡を発生させ、衣類に 付着した汚れやニオイのもとに吸着して、洗い流します。 取付ネジ径がG3/4の洗濯機に取り付け可能です。 それ以外のネジ径の洗濯機には取り付けができません。 洗濯機のネジ径をご確認の上、ご購入ください。 縦型およびドラム式の全自動洗濯機専用タイプです。 二層式の洗濯機にはご使用できません。
材質(本体) 真鍮(クロームメッキ) 質量(g) 約156 材質(プレート) ポリプロピレン 材質(パッキン) NBR 直径×高さ(cm) 本体:約3×6
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SKM-40用エゼクターユニットです。
トラスコ品番 400-1389 質量(g) 9.4 部品名称 エゼクターユニット 使用できるこて部 SKM-40
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

耐薬品性、耐久性に優れています。 真空計付レギュレーターを使うことで、真空度の調節も行えます。 排水コックにより、タンク内の排水が容易に行えます。
アズワン品番 1-5834-01 材質 アスピレーター/ 金属製×2本、タンク/ PP(ポリプロピレン) 寸法(mm) 330×265×390 質量(kg) 5.7 電源 AC100V 50/60Hz 3A タンク容量(L) 約10 モーター(W) 150 排気量(L/min) 18×2本 吸引口径(Φmm) Φ9.5 給排水口 オーバーフロー(Φ17mm)排水コック(Φ17mm)
1個
96,900 税込106,590
当日出荷

高真空度と大排気量を誇るアスピレーターです。
材質 PTFE 上部外径(Φmm) 上部14/下部10/側面部10 仕様 PTFE(フッ素樹脂) アズワン品番 1-689-04
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
長さ(m) アスピレーター用ゴム管:1 内径×外径(Φmm) アスピレーター用ゴム管:6×12 接続口 上部:Φ9、下部:Φ12
1式
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:BTH-090-01-L-D-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0689 アズワン品番 65-7623-19
1セット(425個)
369,800 税込406,780
7日以内出荷

適合 10Aペアホース用、取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用 厚さ(mm) 15(浴槽最大) 入数 10/箱
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,673 税込2,940
当日出荷

用途金属アスピレーターと併用すると逆流を防止 内径(Φmm) (ゴム横穴)7 外径(Φmm) (プラスチック管)8~9
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1ケース(10個)ほか
2,703 税込2,973
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。 吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(内径9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。 トラペット:アスピレーターとセットで使用しますと、逆流を防止できます。
適合 樹脂製ほか 材質 樹脂製ほか
1個
1,990 税込2,189
3日以内出荷