- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ
- アセチレンガス 調整器のおすすめ人気ランキング
アセチレンガス 調整器のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新137件の「アセチレンガス 調整器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アセチレンガス 切断機」、「アセチレン レギュレータ」、「中型切断器」などの商品も取り扱っております。
小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。
二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス
アセチレン
仕様
逆火防止
形状
入口側:フリースライド式。出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属)
寸法(mm)
入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ
質量(kg)
2
使用圧力範囲(MPa)
0.02~0.09
寸法(幅W×高さH)(mm)
275×260
低圧圧力計(MPa)
0.2
一次側圧力(MPa)
~1.55
標準流量
2NM3/h
二次側圧力(MPa)
0.01~0.1
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
使用ガス
アセチレン
質量(kg)
1.8
ねじ
入口/M22×2.0アセチレン枠式。出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)
0.02~0.09
高圧圧力計(MPa)
2.5
低圧圧力計(MPa)
0.2
標準流量(m3/h)
2
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及したアセチレン用圧力調整器です。圧力計をガードするゲージプロテクター付・枠と足ねじがフリースライド、調整器が回転してもゆるまない。突起部が少ないコンパクト・ボディ。厚生労働省乾式安全器技術指針適合器(依協第1239号)
適合ガス
アセチレンガス
標準流量(m3/h)
2(標準状態)(P2 0.05MPaの時)
一次側圧力(MPa)
1.52
仕様
乾式安全器内蔵
その他
定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。
付属品
ゲージプロテクター付
型式
SRA-A
質量(g)
1430(枠含まず)
タイプ
逆火防止
接続
入口:フリースライド方式 枠式。出口:M16×1.5左 3/8(9)ホース口
調整圧力(MPa)
0.01~0.13
アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)
66X55
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
容器への取付け・取外しがワンタッチで行えるため、使用後の保守管理が手早く行える、アセチレン用新方式調整器です。また締付けは、テーパーリード機構の採用により、軽い力でも確実に固定できます。取付け枠(ガット)と調整器本体のジョイント部が、フリー回転方式のため、ホースの引張りや本体への外力の影響により、調整器が弛む心配がありません。圧力計を外部の衝撃から保護するガードハットを標準装備。ひと目で使用圧力が判読できる、安全ガイド付き。
用途容器用
仕様
乾式安全器一体型
質量(g)
本体:1200、ガット(枠):480
タイプ
逆火防止
使用環境温度(℃)
-10~+40
装備
乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-2M
標準流量(Nm3/h)
2(2次圧力0.05MPaにおいて)
1次側最高圧力MPa(kgf/cm2)
2.5(25)
2次側最高圧力MPa(kgf/cm2)
0.2(2)
使用圧力範囲(MPa[kgf/cm2])
0.01~0.1(0.1~1)
空気出入口接続口径
入口側:ガット式。出口側:M16×1.5左(袋ナット)、JIS3号ホース差し
(社)日本溶接協会認定品です。圧力計を保護するガード付です。圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載。
用途アセチレン調整器。
使用ガス
アセチレン
仕様
圧力計を保護するガード付。圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載
トラスコ品番
389-1721
使用圧力(MPa)
1次側/0.4~2.5。2次側/0.1~0.098
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
高信頼性・軽量小型・ワンタッチ装着可能の乾式安全器ストップクイックを装着した安全性の高い製品です。
外部からの衝撃に強いガード付きです。
日本乾式安全器工業会指定の自主検査マニュアルに則った検査がスムーズに行えます。
ストップクイックの特長は軽量小型本体に「逆火防止」「逆流防止」「遮断」の三機能を搭載。ワンタッチ継手で装着してありますので、逆火発生時の点検・リセット作業が簡単確実に行えます。
バルブの有無
無
機能
逆火防止
仕様
乾式安全器内蔵
材質(本体)
C3771
使用温度範囲(℃)
-10~40
接続方法
容器直結
安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及した酸素用圧力調整器です。
270度の広角・大径目盛。
ねじのかかりが一定でねじ込み不足の不安を解消。
適合ガス
酸素ガス
標準流量(m3/h)
30(標準状態)(P2 0.8MPaの時)
一次側圧力(MPa)
14.7
タイプ
逆火防止
その他
定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。
調整圧力(MPa)
0.1~0.99
従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガス
アセチレン
仕様
逆火防止
トラスコ品番
281-6105
接続口径
入口側:アセ枠接続/出口側:10Φホース口
質量(kg)
2
一次側使用範囲(MPa)
~1.55
二次側使用範囲(MPa)
0.02~0.12
高圧圧力計(MPa)
2.5
低圧圧力計(MPa)
0.2
標準流量(m3/h)
2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)
アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)
66×55
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
質量(kg)
1.7
ねじ
入口/関東式W22-14(右)袋ナット。出口/M16×1.5(右)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.99
使用ガス
酸素
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m3/h)
25
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
用途酸素・アセチレン用
ホース径(Φmm)
5.0
保証耐圧力(MPa)
酸素2.0 / アセチレン0.15
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス
酸素
寸法(mm)
入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ
接続口径
入口側:W22-14山 袋ナット。出口側:Φ8ホース口
質量(kg)
1.5
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.99
寸法(幅W×高さH)(mm)
185×165
一次側圧力(MPa)
~15
標準流量
25NM3/h
二次側圧力(MPa)
0.1~0.99
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
質量(kg)
1.6
ねじ
入口/関西式W23-14(右)プラグネジ。出口/M16×1.5(右)プラグネジ
規格
関西式
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.99
機能
逆火防止
使用ガス
酸素
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m3/h)
25
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
用途容器用
使用ガス
酸素
機能
逆火防止
最高使用圧力(MPa)
0.98
供給空気圧力(MPa)
14.7(150kgf/cm2)
装備
乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-1M
標準流量(Nm3/h)
0.8MPaのとき32
圧力計(MPa)
1次側:25、2次側:2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス
酸素
質量(kg)
1.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
185×155
一次側圧力(MPa)
~15
標準流量
25NM3/h
二次側圧力(MPa)
0.1~0.99
(社)日本溶接協会認定品です。圧力計を保護するガード付です。圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載。
用途酸素ガス用調整器。酸素を使用した一般的な溶断作業に。
使用ガス
酸素
仕様
圧力計を保護するガード付。圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載
使用圧力(MPa)
1次側/2.2~15.0。2次側/0.2~0.99
カプラータイプ
小池ミニコック仕様
ホース径(Φmm)
5
保証耐圧力(MPa)
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容
酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガス
アセチレン、プロパン、エチレン等燃料ガス
全長(mm)
90
質量(g)
250
ねじ
入口/M16×1.5(左)袋ナット。出口/M16×1.5(左)プラグネジ
標準流量(m3/h)
2
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
使用ガス
アセチレン
本体質量(kg)
2
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷