- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス トーチ/バーナー
- アセチレンバーナーキットのおすすめ人気ランキング
アセチレンバーナーキットのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新103件の「アセチレンバーナーキット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アセチレン」、「酸素 アセチレンガスボンベ」、「ボンベ 台車」などの商品も取り扱っております。
酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。
用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。
火炎温度(℃)
2350
仕様
(軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8”
付属品
チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シート
トラスコ品番
423-1147
質量(kg)
3.4
火炎形状
ターボ炎
1セット
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
酸素ボンベは不要でアセチレンボンベ1つでどこでもロウ付が出来ます。必要な酸素は空気中から供給し、燃料と時間の節減が出来ます。チップ交換はワンタッチのカプラー方式で行えます。炎は渦巻状になりパワフルなため、銅管にあたると巻き込み、約2600度という高温が得られます。安全面を考え逆火防止器付です。
火炎温度(℃)
2600
セット内容
ハンドル(TH6)、レギュレーター(RB)、ホース(H12)、逆火防止器(TFAM101)、ガット、チップ/口径6.0mm(A-3)、チップ/口径8.3mm(A-11)、チップ/口径11.0mm(A-14)、メタルケース(T-400)
質量(kg)
4
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
ライターでの着火の手間を省き、手先で簡単に着火できます。(自動着火機構)。
チップエンド方式の採用により、チップ全体を交換する必要がなく大変経済的です。
セット内容
レギュレーター、バーナー本体、アセチレン用ホース3.6m、プロラインチップ(6.4・7.9・9.5mm)、ハリケーンバーナーケース、ガット
材質
ケース:鉄
アズワン品番
64-7832-85
1個
¥78,200
税込¥86,020
翌日出荷
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。
酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。
小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に
火炎温度(℃)
3100
付属品
酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器
質量(kg)
8
鉄板溶接(mm)
3
硬ロウ付
Φ1/4”~4”
消費時間
酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
スーパープロガス専用トーチ。
ターボ炎の採用により最高燃焼温度2200℃。
ホースを使用し、360℃回転してどの位置でも使用可能。
ライター不要の電子着火。
火口径(mm)
13
ホース長さ(m)
1.5
能力
(軟ロウ)Φ1-1/2”mm。(硬ロウ)Φ7/8”mm
内容量(g)
410
質量(kg)
1.45
寸法(mm)
13(トーチ)
適合ガス
スーパープロガス
火炎温度(℃)
2200
燃焼時間(分)
100
火炎形状
ターボ炎
ガス消費量(g/h)
250
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
火口についた自動点火ボタンで簡単に着火できます。火口はチップエンド方式で、チップエンドは交換可能です。酸素ボンベ不要。アセチレンボンベ1つでどこでもロウ付け作業が行えます。安全面を考え逆火防止器付です。
火炎形状
集中炎
仕様
逆さ使用可能
質量(kg)
5
火炎温度(℃)
1550
火力(kcal)
3100
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容
酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
溶接、切断作業にこれ1台!。ケース窓から残圧確認ができます。 溶接で6mmの鉄板を連続1.5時間(#200番火口使用時)、切断で10mm鉄板を連続約12m切断可能(No.1火口使用時)。逆火防止器付(アセチレン調整器側)730×350×215mm質量29kgサンソボンベ3.4L(0.5m3)
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
1セット
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
1セット
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
電子着火のためライターは不要です。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。ホース付きのため、狭所での作業に最適です。使用するNEOマップガスは高圧ガス保安法適用除外のため、取り扱いが簡単です。
用途ロウ付け作業に。
火炎形状
ターボ炎
トラスコ品番
829-1513
セット内容
NEOマップガス、ベルト用フック、ケース(HT133SCのみ)
2018年トラスコ掲載ページ
7 0306
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
高圧ガス保安法適用除外のため、取り扱いが簡単です。
プロピレン・プロパン・イソブタン混合ガスです。
用途カートリッジ式バーナ用
トラスコ品番
858-0279
容量(g)
410
主な適合トーチ
HT133SW、HT133SC、HT131S、HT131D1
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
プロパン、ブタン、アセトン等の混合ガス。ロキシー400Lで使用により、3100℃の高温度。
ガス容量(g)
338
トラスコ品番
376-0413
取付方式
ねじ込み式
適合バーナ
ロキシー400Lキット
S306型に仕切り板を付けることにより、アセチレン事故から酸素容器を保護します。
車輪径(Φmm)
630(ノーパンクタイヤ)
高さ(mm)
1425
全幅(mm)
905
1台
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
用途薄板5mm迄の手軽な溶接用
全長(mm)
325
使用ガス
アセチレン
溶接能力(mm)
0.5~3
質量(g)
520
付属品
5本(No.50・70・100・140・200各1本)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ライターでの着火の手間を省き、手先で簡単に着火できます。
使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ Φ6.4/7.9/9.5(3種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(3.6m)。収納ケース
1セット
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷