- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- アダプター 蒸留のおすすめ人気ランキング
アダプター 蒸留のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新123件の「アダプター 蒸留」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジムロート冷却管」、「ガラス蒸留器」、「実験 ガラス器具」などの商品も取り扱っております。
スペース
Fine透明共通摺合せガラス器具について
リービッヒ冷却器450mm用の蒸留受です。 ゴム栓で接続するタイプです。 ※ゴム栓は付属していません。
適合本体
冷却器450mm用
ゴム栓(No.)
8
外径(mm)
10
内径(mm)
27
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
材質
ガラス
厚さ(mm)
約1.2
材質
硼珪酸ガラス-1
吸引口外径(Φmm)
Φ8
種別
一又
足径(Φmm)
10
SPC-15規格のCコーン形に接続可能で、120°の角度のある採取管付きのアダプターです。
材質
ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)
70
角度(°)
120
寸法b(mm)
65
摺合せ
SPC-15
寸法c(mm)
8
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
スペース
Fine透明共通摺合せガラス器具について
組立時間の短縮、各装置の共通性などを考慮し、限られた時間の中で効率よく実験を行える常圧蒸留装置です。
実験の初心者でも簡単・安全に組立てられるように肉厚のガラスで設計してあります。●ガラス器具の接続部にシリコン栓を装着しているので、短時間で接続・組立ができます。
少量の部品追加で実験の幅が拡がります。
セット内容
A-1 温度計・A-2 ト字管・A-3 リービッヒ冷却器・A-4 アダプタ ・A-5 フラスコ(100ml)・A-6 フラスコ(50ml)
種別
RA-01N (スタンドなし)
1個
¥29,000
税込¥31,900
9日以内出荷
スペース
Fine透明共通摺合せガラス器具について
共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形の連結管を縮小用と呼んでいます。
材質
硼珪酸ガラス-1
摺合せ
19/38
スペース
Fine透明共通摺合せガラス器具について
SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口の向きが120°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。
材質
ほうけい酸ガラス
角度(°)
120
種別
曲管(約120°)
吸引口外径(Φmm)
8
ゴム栓で接続するタイプのリービッヒ冷却器です。 ※ゴム栓は付属していません。
全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別
本体セット
材質
本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
材質
硼珪酸ガラス-1
筒長(mm)
300
ゴム止め(mm)
8