- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 高圧用管継手
- アダプタOリングのおすすめ人気ランキング
アダプタOリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新233件の「アダプタOリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「g1 1/2 継手」、「m12 1.75 変換」、「pt pf 変換」などの商品も取り扱っております。
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)
RoHS指令(10物質対応)
対応
Oリング付
用途R134a
質量(g)
25
対応冷媒種別
R134a
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc