- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用収納用品
- アッシュトレーのおすすめ人気ランキング
アッシュトレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新471件の「アッシュトレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アッシュトレイ」、「灰皿」、「タバコ ゴミ箱」などの商品も取り扱っております。
ドリンクホルダーにぴったり収納。夜間も見やすい高輝度ブルーLED採用。
色
ブラック
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
見やすい傾斜30度と大開口部を採用した灰皿。火消し部分が見やすく、灰皿を注視する時間が短く済むため運転に集中できます。一般的なサイズの円柱型灰皿よりも開口部の面積が大きく、使い勝手が向上。※メーカー製品(品番 : CZ48)との面積比。実用点灯時間 : 満充電時に約8時間。充電時間 : 直射日光で、約20時間の充電で満充電となります。
用途LED照明付灰皿
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
135×89×83
質量(g)
210
RoHS指令(10物質対応)
対応
実用点灯時間
約8時間
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
使いやすさにこだわった機能が満載のプレミアム灰皿。片手で操作できるワンプッシュオープン。高輝度ブルーLED採用。ソーラー電源採用で電池交換不要。もみ消しやすい大型火消面。オートクリーニング構造で灰詰まり防止。本体水洗いOK。灰捨てが楽な大開口部。
寸法(mm)
120×79×89
質量(g)
150
吸殻の嫌なニオイを閉じ込める、密閉性に優れたロック機能付の灰皿。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
128×72×93
質量(g)
210
軽くて丈夫な金属製スモーキングスタンド(灰皿)です。工事現場などに便利です。水抜き穴はありません。穴の空いた蓋付き灰皿缶。
材質
フレーム/スチール焼付塗装、ボトル/スチールカラー鋼板
幅(mm)
350
寸法(mm)
(灰皿ボトル)240×240×128
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
630
奥行(mm)
350
容量(L)
(灰皿ボトル)6
取扱説明書
(0.69MB)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
密閉度の高い蓋付の灰皿なので臭いが漏れづらくお部屋などに臭い移りが少ないと人気の灰皿です。見た目もポット型でかわいらしくどんなシーンにもマッチします。材質はステンレススチールなので水洗いもでき、衛生的でお手入れが簡単なのも人気の秘密。本体中央部のタボコレストや底部の滑り止めパッドなど細部に拘った製品です。カラーはステンレスではスタンダードなシルバー、ゴージャス感のあるゴールドやカッパーから精悍なブラックと4色を揃え、サイズも3サイズから選べます。
セット内容
本体、蓋、蓋用摘み、タバコレスト、滑り止めパッド(一部組み立て)
材質
ステンレススチール
フタの種類
かぶせ式
金属製 灰皿
材質
アイアン
幅(mm)
85
高さ(mm)
35
奥行(mm)
85
古き良き時代を彷彿とさせる灰皿。レトロなポスターをそのまま小さくしたような個性ある様々な絵柄は、ついコレクションしたくなります。灰皿以外にも、コイントレイ、アクセサリートレイ、キートレイとしても使いやすいサイズです。
用途灰皿、小物入れ、インテリアなど
材質
ポーセリン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
25×103×130
空間の雰囲気を高めるカラーの上質な大容量タイプが新登場。
用途灰皿
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、受皿・灰皿プレート:ステンレス
寸法(mm)
本体:□360×H705、受皿:□319×H187(取手含む)
質量(kg)
16.8
色
アーバングレー
アズワン品番
65-1853-27
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷