- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 業務用掃除機
- アップライト 掃除機のおすすめ人気ランキング
アップライト 掃除機のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新94件の「アップライト 掃除機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アップライトバキューム」、「カーペット 掃除機」、「絨毯用掃除機」などの商品も取り扱っております。
1モーターで、シンプルかつ軽快。
「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。
集塵容量(L)
5
コード長さ(m)
12
質量(kg)
8.2
付属品
紙袋1枚、スキマノズル、家具用ノズル
消費電力(W)
1100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
310×310×1170
清掃幅(集塵幅)(mm)
300
騒音値(dB)
75.2
寸法(inch)
12
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
コードレスで清掃効率アップ
しっかり掻き出し、強力吸引
静音が要求される清掃も安心
AC機同等の優れたゴミ取り性能
充電式「国内初」ブラシレスモータ 2基搭載
充電式「国内初」伸縮ホース&アルミパイプ付
サッと確認できるお知らせランプ
90°傾斜可能
1回の充電でしっかり使える
付属品
ラウンドブラシ、ロングサッシノズル、紙パック(10枚+本機取付1枚)
質量(kg)
8.9(バッテリー含む)
電源(V)
36
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
326×318×1146
清掃幅(集塵幅)(mm)
318
吸込仕事率(W)
(静音モード)25/(標準モード)50/(パワフルモード)85
集塵容量(L)
5
騒音値(dB)
(静音モード)57/(標準モード)64/(パワフルモード)67
連続使用時間
(静音モード)2時間/(標準モード)1時間/(パワフルモード)30分
連続使用時間(時間)
(静音モード)2/(標準モード)1
連続使用時間(分)
(パワフルモード)30
バッテリー
リチウムイオン
商品タイプ
本体のみ
1台
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
1モーターで、シンプルかつ軽快。
「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。
集塵容量(L)
5
コード長さ(m)
12
質量(kg)
8.3
付属品
紙袋1枚、スキマノズル、家具用ノズル
消費電力(W)
1100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
310×365×1170
清掃幅(集塵幅)(mm)
360
騒音値(dB)
75.2
寸法(inch)
14
アズワン品番
64-8885-75
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
重さ約5キロの充電式アップライト掃除機です。
連続清掃時間最長50分(充電時間約2時間)、清掃可能面積300平方メートル(約180畳)となります。
コードさばきやコンセントの差し替えが必要なく、コード式掃除機と比較して約8倍早く清掃できます。
連続して100分程度(バッテリー2本分)使用すると自動で運転が停止するモータ保護機能付きです。
付属品
リチウムイオンバッテリー1本、充電器1個、HEPAフィルターバッグ1枚
トラスコ品番
342-0300
幅(mm)
330
色
黒
高さ(mm)
1105
奥行(mm)
240
電圧(V)
44
集塵容量(L)
4.5
消費電力(W)(50/60Hz)
480
騒音値(dB)
70
最大風量(m3/min)
1.56
バッテリー容量(Ah)
2.9
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
カーペット用アップライト ドライ クリーナーです。従来品に比べ様々な点が改良されました。電源スイッチを手元に配置し操作性が向上。ローラーブラシは手で交換できるので、お手入れが簡単になりました。電源コードは別売りとなります(10m延長コード黒、一つ口 品番3.137-214.0)。
回転するブラシが繊維奥からゴミをかき出し吸引、掃除機よりも高い回収力
ハンドルのグリップ感を向上し、手元スイッチで楽な姿勢で清掃が可能です。 また、本体上部の持ち手により、簡単に持ち運びが可能です。
ブラシの取り出しや装着作業は工具いらず。 手だけで作業が完結します。
電源コード破損時にスピーディーに取り換えることができます。※延長コードは別売りアクセサリー
ブラシヘッドは衝撃に強い素材、バンパーは柔らかい素材を採用。家具を傷つけません。また、ゴミがブラシに絡み付いた場合は、駆動ギアが空転 してモーターの故障を防ぎます。
マシンの届かない部屋の隅々も、吸引ホースを 本体から外して効果的に掃除できます。ハンドルが自在に動くので、家具の下など狭い場所に も対応します。
手動変更:ローラーブラシの面圧調整機能により、さまざまなカーペットに対応します。
特別な工具無しで、簡単に取り換え可能:工具不要のローラーブラシ交換
着脱式延長コード
ローラーブラシ保護機構によりブラシ部への過負荷を防ぎ、より長くご利用頂けます。
用途ホテルのカーペット清掃に、ラグジュアリースペースの清掃に
仕様
清掃幅:30cm、パイプ径:ID35
付属品
すきまノズル、スモールノズル、サクションパイプ、サクションホース、フィルターバッグ:1 個、合成繊維、フィルターサイン、ハンドル(高さ調節可能)、ローラーブラシ:1個、フィルターフォーム:1個
質量(kg)
7.9
電源(V)
100
シリーズ
ケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
340×310×1215
定格消費電力(W)
1150
集塵容量(L)
5.5
電源コード(m)
0.1
ホース長さ(m)
0.47
騒音値(dB)
67
電源周波数(Hz)
50/60
真空度(kPa)
20.7
関連資料
製品カタログ:ケルヒャー業務用 アップライト式バキュームクリーナー CV 30/1 Plus(1.5MB)
吸引風量(L/s)
48
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
1モーターで、シンプルかつ軽快。
「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。
集塵容量(L)
5
コード長さ(m)
12
質量(kg)
8.7
付属品
紙袋1枚、スキマノズル、家具用ノズル
消費電力(W)
1100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
310×465×1170
清掃幅(集塵幅)(mm)
460
騒音値(dB)
75.2
寸法(inch)
18
アズワン品番
64-8885-79
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
静かに、軽くカーペットのお掃除ができる手動式のブラシです。
ワンタッチでゴミ捨てが可能です。家具や備品、壁面を傷つきから守るバンパー付です。ブラシのお手入れもカンタン。上下可動ブラシが毛足の長いカーペットのゴミもしっかりキャッチします。
材質
ハンドル/スチールパイプ。ボディ・グリップ/ABS樹脂。バンパー/ポリ塩化ビニル(PVC)。ブラシクリーナー/ポリプロピレン(PP)。回転ブラシ/豚毛
色
ダークブルー
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)
約7.5
タイプ
乾湿両用型
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
20
コード長さ(m)
約5
定格消費電力(W)
1200
吸込仕事率(W)
200
風量(m3/min)
約1.7
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×約380×約500
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約6
定格時間(分)
30
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)
80
関連資料
メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書
(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
質量(kg)
8.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×340×1215
清掃幅(集塵幅)(mm)
300
集塵容量(L)
5.5
電源コード(m)
10
騒音値(dB)
67
パイプ径(Φmm)
35(標準)
モーター出力(W)
1150
真空度(hPa)
207
吸引風量(L/s)
48
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
今までのモップ清掃に代わる、床の除菌清掃に最適な世界最小・最軽量クラスの床洗浄機です。マイクロファイバーローラー技術を搭載したこの製品は、清水を出しつつ常に汚水を回収しているため、今までのモップによる水拭き清掃と違い、汚れを引き延ばしません。除菌洗浄剤RM 732を使用すれば、床面の除菌清掃に最適です。
本製品はバッテリー、充電器は付属されていません。
モップ清掃に比べ最大20%優れた清掃効果と60%早い乾燥、清掃時間を最大50%削減。
独自の洗浄剤の併用で床拭き掃除と同時に除菌まで
1.床清掃の時間短縮
掃除機がけの時間で、ゴミを回収しながら床拭き掃除が可能です。モップによる水拭き清掃と比べ、乾燥時間が最大60%短縮。
1~2分で乾燥するので清掃時間が短縮でき、生産性が向上します。
2.高い衛生面
常にきれいな水で床を清掃するので、従来のモップ清掃のように汚れや雑菌を広げません。
メーカーの洗浄・除菌クリーナーを使用していただくと、床清掃をより効果的にを高め、除菌まで一度に作業することができます。
3.静音性・安全性
騒音値55dBの静音性とコードレスの安全性で、病院や飲食店などのお客様のいらっしゃる時間帯の清掃も可能です。
お客様がこぼされた飲み物も、手軽に清掃できます。
4.清掃コスト削減
モップ清掃では清掃中もバケツの水の交換や、モップ自体も20~25m2で交換が必要になり、その分沢山の水と洗浄剤が必要になります。
ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、最大200平方メートルの床面を衛生的に清掃できる業務用コードレスフロアクリーナーです。粗いゴミや髪の毛などを簡単に拾い、床を拭くことができ、その際に乾燥時間を短縮することができます。
ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、2-in-1システムにより、清掃に最適です。粗いゴミや髪の毛はもちろん、2つのローラーで床を拭き取るので、掃除機がけをする手間を省けます。その性能は、折り紙つき。
マイクロファイバーローラー技術により、手動の床掃除に比べ最大20%の清掃効果を発揮します。コードレス・フロアクリーナー BR 30/1 C Bpを使えば、掃除機がけをする時間を削減します。粗い汚れの回収と拭き取りを効果的に組み合わせることで、清掃時間を最大50%短縮。さらには、標準的なモップと比較して約60%向上した乾燥性能により、約2分後には再び床を歩くことができます。
騒音レベルも55dBと非常に静かで、業務に支障をきたすことはありません。さらに、頑丈でコンパクトなデザインも特長的で、モーターも長寿命化されています。バッテリー駆動のため、BR 30/1 C Bpは、既存の電源コンセントとは関係なく使用することができます。このコードレス・フロアクリーナーは、あらゆる種類の床に対応し、病院、介護施設、美容院、カフェ、レストラン、その他の小規模事業所や小売店での業務用使用に適しています。
モップよりも洗浄力が最大20%向上し、乾燥が最大60%速くなります。
1000mlの清水タンクには、水と洗浄剤を簡単に入れることができます。
プレスイープ機能は、回収した汚水から粗ゴミをかきとります。
1時間の充電で60分の駆動時間(3.0Ahバッテリー使用時)
フレキシブルジョイントにより、家具の下も簡単に掃除でき、本体の高さが低いため、手の届きにくい場所も楽に掃除できます。
わずか55dBの動作音量で、営業中の店舗でも動作音が気になりません。
ケルヒャーの業務用製品は、信頼性の高い堅牢な設計と800~1000時間という長いモーター耐用年数が特長です。
あらゆる床面で効果的に汚れを落とします。
濡れたマイクロファイバーローラーは床に接触しないので、コーティングを傷めず、デリケートな床にも水シミを残しません。そのため、ローラーはより速く乾燥することができます。
自立機能付きスタンディングポジション:スタンディングポジションでは、濡れたローラーと床が接触しません。マイクロファイバーローラーは速乾性です。
リチウムイオンバッテリー:ケルヒャーバッテリーユニバースの18Vバッテリープラットフォームの製品に対応。長時間駆動、短時間充電、継ぎ足し充電が可能。コード付きの機械に比べて最大25%の生産性向上。
プレスイープ機能によって、髪の毛などの細かなゴミも拾うことができます:ホコリ取りや掃除機がけ(除塵)の必要性を減らし、さらには無くすこともできます。片付けまで含めた掃除時間全体にて最大50%短縮。総オペレーションコストと清掃コストを最大50%削減。
コンパクトで頑丈なデザイン:金属製の高品質で耐久性のある部品を採用。高い性能と低いメンテナンスコストを実現。
除菌洗浄剤 RM732を使って床の除菌に最適:保育園、介護施設、医療施設などの高い衛生管理が必要な現場に対し、効率的な床清掃を実現させます。衛生的で清潔な環境を作ることができます。職場の衛生状態を向上させることで、病気による欠勤日数を減らすことができます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途カフェ、サロン、診療所、ショップなど、床はいつも清潔に。
面積200m2までのあらゆるタイプの床に適しています。
床の種類:硬質床(セラミック、磁器、コンクリート)、石材床(大理石、テラゾー、御影石、ライムストーン)、軟質床(ビニール、PVC、リノリウム、エポキシなど)、木質床(ハードウッド、ラミネート)。
モップよりも高い衛生度、快適性、速乾性を必要とするあらゆる床表面のメンテナンスクリーニングに。
わずか55dB(A)という極めて低い騒音レベルのため、コードレス・フロアクリーナーBR 30/1 C Bpは、時間や場所を選ばず使用することができます。
ホスピタリティ業界:ホテル客室、ロビー、浴室、更衣室、厨房、レストラン、朝食会場
バーやレストラン:ファーストフードチェーン、小規模レストラン、カフェ、ケータリング、ベーカリー
小売業:小規模事業者、セレクトショップ、コンビニエンスストア、薬局
公共の建物:学校、教会
医療の現場:ロビー、廊下、病室、浴室、更衣室、医院、歯科医院など
オフィス:ロビー、食堂、浴室、更衣室
仕様
清掃幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、バッテリータイプ:取り外し可能なリチウムイオンバッテリー、電圧:18V、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大60分、充電時間(急速充電アダプター):39分/65分、充電器用電源:100-240V/50-60Hz、ブラシ回転数:500-650rpm、ブラシ面圧:40g/cm2、使用水量:30mL/min
付属品
バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、2タンク方式、ローラーブラシ
質量(kg)
6.1
許容荷重(kg)
11
シリーズ
ケルヒャー
タンク容量(L)
清水タンク/汚水タンク:1L/0.7L
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
340×305×1200
騒音値(dB)
55
バッテリー
36V バッテリープラットフォーム
駆動方式
バッテリー
関連資料
製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/1 C Bp(1.33MB)
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
用途アップライト型バキューム J-SENSOR用ブラシローラー
コンパクトな設計で高い移動性と収納性を誇る床洗浄機です。タンクやブラシの脱着がワンタッチで行え、手軽にメンテナンスが行えます。軽量ボディーなので、思い立った時にすぐ床洗浄ができます。コンパクト設計で高い移動性と収納性を誇ります。操作がシンプルなので、作業者を選ばずだれでも簡単に床洗浄ができます。タンクやブラシの脱着は、ワンタッチで行えます。高さわずか7cmのボディーヘッドなので、奥まった場所や設置物の下の床洗浄も可能です。
付属品
ローラーブラシ、スクイジー
トラスコ品番
452-3202
質量(kg)
11
電源(V)
単相100
消費電力(W)
650
回転数(min-1[r.p.m])
1450
タンク容量(L)
4
圧力(kg/cm2)
(ブラシ面)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×390×1180
関連資料
製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/4 C(1.47MB) 製品カタログ:ケルヒャー床洗浄機 BR 30/4 C(1.47MB)
作業能力(m2/h)
200
1台
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
用途アップライト型バキューム J-SENSOR用ペーパーバック
1パック(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アズワン品番
64-8885-83
1袋(10枚)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。内部に回転するブラシが付いたノズルです。
用途カーペット・絨毯などに入り込んだゴミを絡め取って吸引します。
トラスコ品番
408-9871
適合機種
TKC-1200
質量(g)
450
パイプ径(Φmm)
32
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
適合本体
CV-G1/CV-G2/CV-96H
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
CV 30/2 BP は、面圧自動調整センサー付きで床材の種類を検知し、カーペットもハードフロアも自動で面圧調整し、いつでもどなたでも最高の清掃品質を実現します。また半自動ブラシクリーニング機能が搭載されてローラーブラシを自動クリーニングします。絡んだ髪の毛等はカットされ、そのまま吸引されます。ブラシに触らない衛生的なメンテナンスが可能です。本体はメーカー比較で33%も薄型化を実現したフラットデザインが採用されました。本体からノズルまでフルフラットになるため、ベッドや家具の下も簡単に清掃できます。ハンドル上にはLEDディスプレイを設置。バッテリー残時間(分)がリアルタイムで計算・表示されます。またトラブル時にはエラーコード(10通り)を表示、適切に対処頂けます。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)
6.3(アクセサリーを含まな)
容量(L)
コンテナ:3
電源
充電器用電源 (V/Hz):100 - 240 / 50 - 60
定格電力(W)
性能:420
使用時間(分)
【一回の充電】eco!efficiency モード: / 最大 50 (6.0 Ah) パワーモード / 最大 32 (6.0 Ah) eco!efficiency モード: / 最大 67 (7.5 Ah) パワーモード / 最大 47 (7.5 Ah)
使用時間
1回の充電あたり(m2):200 (6.0 Ah) / 250 (7.5 Ah)
清掃幅(cm)
25.2
充電時間(分)
急速充電アダプター:44 / 68
真空度(kPa)
187mbar/ 18.7
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
64
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
260 x 310 x 1150
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸引風量(L/s)
34
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
適合本体
CV-G95KNL
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
不織布の脱着が簡単で衛生的
床に置いた不織布に置くだけ!外しも足で踏んで持ち上げるだけ
タンク一体型で効果的&経済的
常にきれいな消毒液が供給されるので消毒効果が低下しません。
タンク内で必要な分だけ消毒液が作れるのでロスがない。(1Lで150m2の消毒が可能)
重量を1200g(満タン時2200g)に軽量化しました。
タンク容量(mL)
1000
質量(g)
1200(満タン時2200)
寸法(高さH×奥行D)(mm)
1300×300
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷