アップルウォッチ 充電のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
131件の「アップルウォッチ 充電」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「iPad 充電スタンド」、「iphone スタンド」、「アップルウォッチ」などの商品も取り扱っております。
MagSafe対応iPhoneシリーズ、ワイヤレス充電対応のAirPodsシリーズ、さらにApple Watch磁気充電ケーブルをはめ込むことでApple Watchシリーズも3台同時にワイヤレス充電できる充電器です。 iPhoneはマグネットで固定し7.5Wで充電ができます。また縦置き・横置きどちらでも対応し、充電しながら着信確認や動画視聴ができます。 AirPodsシリーズは台座部に置くだけ、Apple Watchシリーズはバンドを付けたまま設置するだけで簡単に充電が可能です。
付属品 ケーブル 出力(W) マグネット部:最大7.5、台座部:最大5W、Apple Watch磁気充電ケーブル専用USBポート:5V/1.5A(※本製品にはApple Watch磁気充電ケーブルは付属しておりません。Apple Watchを充電いただくには、別途ご用意ください。 ) 使用温度範囲(℃) 0~40 ケーブル長(m) 約1.5 本体質量(g) 約250 対応機種 マグネット部:MagSafe規格対応iPhoneシリーズ、台座部:ワイヤレス充電に対応したAirPodsシリーズ、Apple Watchホルダー部:Apple Watchシリーズ(Apple Watch磁気充電ケーブルをはめ込んだ場合) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約151×80×125 発光色 【LED】通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅(※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。 ) 使用湿度範囲 10%~85% 保証期間 1年 ケーブル USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ケーブル(※充電専用 ) 入力端子 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ポート 入力(W) 最大27(USB Poer Delivery対応) 対象地域 保証対象地域:日本
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性が高く断線に強いアップルウォッチ用磁気充電USBケーブルです。 グレーとホワイト、1mと2mの展開。お好みの長さとカラーで選択可能です。
コネクタ形状 USB-A(オス) 対応機種 Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 6、AppleWatch SE(第一世代)、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4[2021年11月現在] RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.89MB)
1台
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MagSafe対応iPhoneシリーズをマグネットで固定しながら充電ができ、さらにApple Watch磁気充電ケーブルをはめ込むことでApple Watchを同時に充電できるワイヤレス充電器です。 iPhoneはマグネットで固定し7.5Wで充電ができます。 また縦置き・横置きどちらでも対応し、充電しながら着信確認や動画視聴ができます。 Apple Watchシリーズはバンドを付けたまま設置するだけで簡単に充電が可能です。
付属品 ケーブル 出力(W) マグネット部:最大7.5、Apple Watch磁気充電ケーブル専用USBポート:5V/1.5A(※本製品にはApple Watch磁気充電ケーブルは付属しておりません。Apple Watchを充電いただくには、別途ご用意ください。 ) 使用温度範囲(℃) 0~40 ケーブル長(m) 約1.5 本体質量(g) 約220 対応機種 MagSafe規格対応iPhoneシリーズ、Apple Watchシリーズ(Apple Watch磁気充電ケーブルをはめ込んだ場合) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約123×80×125 発光色 通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅(※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。 ) 使用湿度範囲 10%~85% 保証期間 1年 入力端子 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ポート 入力(W) 最大18(USB Poer Delivery対応) 対象地域 日本
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正Apple Watch磁気充電ケーブルを装着することで、Apple Watchの設置と充電ができるニュアンスカラーがポイントの小さなApple Watch用シリコンスタンドです。
材質 スタンド本体:シリコンゴム、リングパーツ:TPU 質量(g) 約46 対応機種 Apple Watch Ultra [49mm]、Apple Watch Series 8、7 [45mm・41mm]、Apple Watch SE(第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm・40mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm・38mm] 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約45×約58×約54
1個
899 税込989
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お手持ちのAppleウォッチ純正充電器をセットして使用する充電スタンドです。AppleWatch全シリーズ対応で買い迷う心配もありません。上質で耐久性抜群のアルミニウム素材、シンプルでありながら個性的なデザインはインテリアのアクセントにもなりおススメです。充電しながらも快適で見やすい理想的な45度の角度に設計。すべり止め付きで大切なAppleWatchをしっかりホールドします。
材質 アルミニウム合金、PC 質量(g) 約60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×55×92 対応機種 Series1/2/3/4/5/6/SE の全シリーズ対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.47MB)
1台
990 税込1,089
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
使用温度範囲 0~35℃ 入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応機種 Apple Watch Series 4 [44mm]、Apple Watch Series 3 [42mm]、Apple Watch Series 2 [42mm]、Apple Watch Series 1 [42mm] セット内容 バンド×1、調整工具×1 材質 バンド本体:ステンレススチール バンド長(mm) 140~215(装着可能な手首のサイズ)
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトニングケーブル・USB Type-C端子を搭載しているAC充電器やモバイルバッテリー・パソコンなどを接続することでアップルウォッチが充電できます。マグネットが搭載されており、充電中でも外れにくい設計です。筐体はアルミ素材を採用しており、高級感のある仕上がり。
付属品 カラビナ/保証書 質量(g) 17 電流(A) 1 入力電圧(V) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×30×9.5 対応機種 AppleWatch※その他スマートウォッチは非対応です 入力端子 Lightning/USB Type-C※同時入力は非対応 充電時間(時間) 約3
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤレス充電の規格「Qi(チー)」に準拠したワイヤレス充電スタンドです。 ※「Qi(チー)」はWirelessPowerConsortiumの登録商標です。 Qi(チー)規格に準拠したスマートフォン等をおくだけで充電することができるので、充電ケーブルに接続する必要がありません。 充電しながらでもスマートフォンを使用することができるスタンドタイプです。 スタンドタイプなので場所をとらずにデスクの上でもコンパクトに使用できます。 デュアルコイル搭載でタテ置きでもヨコ置きでも使うことができます。 金属などの異物を検知すると充電を停止する異物検知機能を搭載しており、安全にご使用いただけます。 充電状況が一目で分かるLED付きです。
セット内容 microUSBケーブル(約1m)×1本、取扱説明書 幅(mm) 75 高さ(mm) 103 質量(g) 90 奥行(mm) 75 規格 【充電】Qi(チー) 出力 5W(最大) ケーブル長(m) 1 対応機種 ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠機器 入力 DC5V/2A 入力端子 microUSBメス アズワン品番 64-0911-21 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

耐久性抜群のメタルボディ、アルミUSBコネクター、断線に強いメッシュケーブルを採用したアップルウォッチっ専用磁気充電ケーブル5cmです。 超極短いケーブルは邪魔にならずスッキリ。パソコンからの充電に最適です。
材質 本体-亜鉛合金/ケーブル-網組ポリプロピレン/コネクター-アルミニウム シルバー 質量(g) 約36 出力 2.5W コネクタ形状 USB-A(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×35×12.1(磁気充電ドック) 対応機種 Apple Watch専用 入力 5V1A ケーブル長(cm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.82MB)
1台
3,898 税込4,288
7日以内出荷

純正Apple Watch磁気充電ケーブルを装着することで、Apple Watchの設置と充電ができるApple Watch用アルミ製スタンドです。
対応機種 Apple Watch Series 7 [45mm]、Apple Watch Series 7 [41mm]、Apple Watch SE、Series 6、5、4 [44mm]、Apple Watch SE、Series 6、5、4 [40mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [38mm] 材質 本体:アルミニウム、シリコンゴム、TPE 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約100×63×98 質量(g) 約65
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルでスッキリとしたデザインのナイトスタンドモード対応のAppleWatch充電スタンド。お手持ちの純正充電器をセットするだけの簡単セッティングです。 上質なシリコン素材を採用し、すべり止め加工を施し、安定感のあるスタンドです。
材質 シリコン 質量(g) 約45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×60×55 対応機種 AppleWatch全シリーズ対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.38MB)
1台
979 税込1,077
7日以内出荷

耐久性の高いメタルボディ&コネクターを採用、断線に強いメッシュケーブルを使用したAppleWatch磁気充電ケーブルです。 お手持ちまたは別売りのUSB-Cポート付き電源アダプターに挿してすぐに充電可能です。 ケーブル長は1mと2m、カラーはグレーとシルバーからお選びいただけます。
材質(本体) 亜鉛合金 質量(g) 約43 出力(W) 2.5 コネクタ形状 USB-C(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×35×11.7(磁気充電ドック) 対応機種 Apple Watch専用 入力 5V1A 材質(ケーブル) 網組ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.02MB) 材質(コネクタ) アルミニウム
1台
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカーのポータブル急速充電器は、新しい磁気式急速充電モジュールを活用して、Apple Watch Series 7への充電を最大33%高速化します。 ※コンパクトで考え抜かれたデザインは、便利な機能を満載しています。
セット内容 BOOST↑CHARGE(TM) PRO Apple Watch用ポータブル急速充電器、1.2M / 3.9FT USB-Cケーブル 互換性 Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速充電にも対応した、ケーブル巻き取りタイプのApple Watch充電用ケーブルです。USB Type-C(TM)端子搭載のAC充電器及びパソコンと接続することによりApple Watchを充電可能です。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 ※高速充電はApple Watch Series7/8/Ultraのみ対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。
コネクタ形状 USB Type-C(TM)(オス) 対応機種 Apple Watch Ultra、Apple Watch Series 8、Apple Watch SE (第2世代)、Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4。Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1、Apple Watch Series (1st generation) ※2022年12月現在 、その他:AirPods Pro (第2世代) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約40×40×20 プラグ シェル:ニッケルメッキ、コンタクトピン:金メッキ シールド 2重シールド ケーブル長(cm) 約23(コネクター含まず) ケーブル太さ(mm) 約3.0
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かな調整でしなやかにフィットし、バックルを使わず簡単に装着できるApple Watch用マグネットバンドです。バンドに埋め込まれたマグネットで、バックルを使わず簡単に装着できるApple Watch用マグネットバンドです。細かな長さ調整も簡単にできて手首にしなやかにフィットします。柔らかく装着感の良いシリコン製です。汗や水に強く、耐衝撃性に優れたシリコン素材を採用しています。ラグ部分はバンドから続く一体形状で成形されており、Apple Watchとバンドをしっかり接続します。バンドをApple Watchに装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質 バンド本体:シリコン 寸法(mm) 125~210(※装着可能な手首のサイズ) 対応機種 Apple Watch Ultra [49mm]、Apple Watch Series 8、7 [45mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm]
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Apple Watchシリーズに対応した持ち運びしやすいApple Watch磁気充電アダプターです。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。Apple Watch全シリーズにお使いいただけます。USB Type-C端子搭載のAC充電器、モバイルバッテリー及びパソコンと接続することによりApple Watchを充電可能です。
仕様 サポートデバイス:Apple Watch全シリーズ(Ultra/S7/S8シリーズ以降急速充電対応) インターフェース 入力:USB-C・出力:5V/最大3W 製品質量(g) 20 製品サイズ(mm) 67.9×40×14.6
1台
6,598 税込7,258
8日以内出荷

1日中つけても心地良い肌触りのファブリックを使用し、カジュアルにもアクティブにもシーンを選ばず使える、Apple Watch用ファブリックバンドです。1日中つけても通気性がよく心地良い肌触りのApple Watch用ファブリックバンドです。カジュアルにもアクティブにもシーンを選ばず使えます。やわらかで通気性がよいファブリック生地を使用しています。サイズ調整がしやすい、面ファスナーを採用しています。バンド端部がループ部より大きい構造によりApple Watchへ装着するとバンドが輪状になるため、腕への着脱時に落下するリスクが軽減されます。製品をApple Watchに装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
材質 バンド本体:ポリエステル、ナイロン 寸法(mm) 140~190(※装着可能な手首のサイズ) 対応機種 Apple Watch Ultra [49mm]、Apple Watch Series 8、7 [45mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm]
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。Apple Watchのスタイルを損ねず、傷、衝撃から本体側面を守る、ラインストーンとオーロラのような輝きが美しいApple Watch用ハードバンパーです。 。フレーム部は凸形状で周辺を囲むことにより、液晶部への不意の接触を保護し傷やダメージを防ぎます。 。全面保護フィルムや、ガラスフィルムなど、厚みのあるフィルムを貼っていても装着可能です。 。エレコム製フィルムのみ保証いたします。 。薄くて軽く強じんなポリカーボネート素材を使い、側面部を覆うように保護します。 。ケースをApple Watchに装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質 バンパー本体:ポリカーボネート、ストーン:ガラス オーロラクリア 対応機種 Apple Watch Series 9、8、7 [41mm]
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり、縦置きだけでなく横置きも可能です。安心のQi規格認定製品です。
出力(W) 5/7.5/10(max)/、10はQuick Charge対応機種のみ 付属品 電源ケーブル(1.5m) 質量(g) (本体)約120/(パッケージ込み)180 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 Qi:WPC Version1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 128.5×68.5×11.5 対応機種 iPhoneX/iPhone8/iPhone8Plus/galaxyS9/S9+/S8/S8+/S7Edge等 Android Qi対応機種 保証期間 2年間 保護機能 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、異物検出 端子 電源:micro USB RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電圧 5V/9V
1台
3,588 税込3,947
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)