アテックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
288件の「アテックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アテックス 刈馬王」、「駆血帯 ゴム」、「マッサージ」などの商品も取り扱っております。
セカンドベッドやアウトドアにも便利なコンパクトサイズの収納式ベッド。 42段階ギアで快適リクライニング。背もたれは2°きざみで調節できる42段ギアを採用。水平に戻さなくても角度調節ができる「スピードロック」機能と合わせて、ベッドに腰かけたままでお好みの角度に微調整ができます。 スリムにたたんですきま収納。マット下のスプリングで簡単に折りたためます。たたむと厚さはたったの33cm。使わない時は家具のちょっとした隙間にしまうことができます。 移動に便利なキャスター付。足側には収納がスムーズに行える、ワンウェイキャスター、頭側には移動に便利な全方向キャスターを使用しています。頭側のキャスターはストッパー付で安全です。
種類 カウチベッド 機能 42段階ギア、ストッパー付キャスター 材質 (本体)鋼<粉体焼付塗装>、PP、PE、PU、(マット内部)鋼、チップウレタン、ポリエステル綿、(マット表生地)ポリエステル、綿 質量(kg) 18 高さ(mm) (マット面)300 使用荷重(kg) 90以下 背もたれ 長さ50cm、42段ギア(最大82°) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) (本体)770×1900×305、(マット)660×1820×80 収納時寸法(mm) 770×330×990
1台
17,390 税込19,129
当日出荷

TexWipe(テックスワイプ)高吸収ワイパー Vertex TM
Texwipe社のVertex(無人製法)により高い清浄度を実現しています。柔らかく、精密表面の拭き取りに適しています。高い吸水力があります。
種別 230×230mm アズワン品番 3-6992-02
1袋(150枚)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ラテックス製の一般防塵用グローブ。 無菌ボックス、ドライボックスの使用にも好適。
アメ色 厚さ(mm) 0.5 寸法(mm) 【ハンド】224 全長(mm) 710 直径(Φmm) 190 アズワン品番 62-9845-89
1双
8,198 税込9,018
4日以内出荷

Merck(メルクミリポア)封入剤(メルク)
アクアテックスは加温溶融する必要がなくそのまま使用できる水溶性の封入剤です。 エンテランニューは速乾性に優れたキシレン溶性の封入剤です。
1本(50mL)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TexWipe(テックスワイプ)高吸収ワイパー(Vertex(TM))
Texwipe社のVertex(無人製法)により高い清浄度を実現しています。柔らかく、精密表面の拭き取りに適しています。高い吸水力があります。
寸法(mm) 300×300 材質 ポリエステル長繊維100% アズワン品番 3-6992-01
1袋(100枚)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。 【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。 適合機種 (オーレック)RM85・86・95・97・98・950・980・981・RMK160・161、(共立)RM86・97・98・980・981・KM960・961・950A/21・RMK160・161・1600、(アテックス)刈馬王-950A・880HA、(アグリップ)RM86A・ARM89・97・98・980・RMK160・161・1600、(フジイ)ME1017X、(丸山)MGA163 寸法(mm) 145×70 刃厚(mm) 6
1セット(2枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TexWipe(テックスワイプ)カンタムワイパー(Vectra(R)
吸水性に優れています。柔らかい質感です。脱イオン水、イソプロピルアルコール及び他の溶剤と共に使用することができます。
寸法(mm) 230×230 材質 ポリエステル100% アズワン品番 3-6997-01
1袋(50枚×2個)
9,298 税込10,228
翌々日出荷

世界最高水準の防水浸透素材ゴアテックス[[R上]]ファブリクスを使用しました。耐摩耗性・耐滑性に優れ、屈曲性も高いラバーテック[[R上]]ソールです。バンド部と後方部に夜間での視認性を高める大型の反射材を使用しました。外側からの水の侵入を防ぎ、汗の水蒸気は素早く放出。靴内をドライで快適に保ちます。
用途夜間作業防災建設運輸業点検整備倉庫業務 ブラック 材質(先芯) ワイド樹脂 足幅 3E 形状 ハイカット 質量(kg) 1 種類 安全靴 材質(ソール) ラバー2層底 材質(甲被) 牛クロム革(ソフト型押・ゴアテックス(R)ファブリクス) 機能 防水性、耐摩耗性、耐滑性、屈曲性 JIS規格 JIS_T_8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 材質(インソール) EVAカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ 革靴
1足
43,980 税込48,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

ゴアテックス[[R上]]により過酷な環境においても高い耐水性と通気性を確保します。靴底は標準で+150℃の熱伝導に対応、最高300℃の接触熱に対応しています。優れた耐滑性を備えています。取り外し可能なインソールには帯電防止が施されています。アッパーと一体のベロはホコリが入り込みにくい仕様です。足首で締め具合を調整でき、しっかり固定でます。
材質/仕上 甲被:レザー、先芯:スチール、靴底:ニトリルゴム 耐圧迫性荷重(kN) 15 EN規格 ISO 20345:2011 S3 WR CI HI HRO SRC
1足
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


バッテリーパック専用充電アダプターです。
周波数(Hz) 50/60 電流(A) 0.5 出力電圧(V) DC12+/-0.2 入力電圧(V) 国内・国外対応 AC100-240
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
用途自走式傾斜地草刈機用替刃 刃厚(mm) 4 仕様 4枚組 質量(g) 170 穴径(Φmm) 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 28×71×2
1セット(4本)
2,898 税込3,188
当日出荷

ナビス(アズワン)ナビス駆血帯
様々な長さに対応したラテックスフリーの駆血帯です。
材質 金具/真鍮 チューブ/PU(ポリウレタン) チューブ径(Φmm) (内径)6×(外径)8.4
1本ほか
289 税込318
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

防水・透湿性の高い機能素材「ゴアテックスファブリクス」を採用。 ゴアテックスフットウエアの機能性は、優れた防水性と透湿性を兼ね備えたゴアテックスファブリクス(ゴアテックスメンブレンに高機能の生地をラミネートしたもの)によりをドライな状態に保ちます。
材質 マテリアル:ポリエステルソール:PUダイレクト/ミラクルウェーブ 形状 ハイカット ブラック 足幅 3E 丈(cm) 約8 甲被タイプ スリッポンタイプ ヒール(cm) 約4
1足
16,000 税込17,600
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

悪天候でも快適な歩行を実現します。 ゴアテックスフットウエアの機能性は、優れた防水性と透湿性を兼ね備えたゴアテックスファブリクス(ゴアテックスメンブレンに高機能の生地をラミネートしたもの)により足をドライな状態に保ちます。
形状 ハイカット グレー 甲被タイプ スリッポンタイプ 材質 マテリアル:合成繊維(起毛)/エアリーソール:PUダイレクト/ミラクルウェーブ 足幅 3E 丈(cm) 約11 ヒール(cm) 約5 履口回り(cm) 約25
1足
19,000 税込20,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●ナイロン地の不織布に砥粒を塗布し、強固に固めたサビや汚れ、油膜、被膜除去用のベベル型ディスクです。 ●弾力があるので、ワークを傷つけることなく表面の汚れやサビを除去することが可能です。 ●オープン構造により通気性があるため、ワークの変色や焼けを抑制します。 ●ワイヤーブラシの様にワイヤーが飛散することがないため、安全に作業を行うことができます。
用途金属、アルミニウム、FRP、プラスチックの表面処理。サビ取り、黒皮取り。 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15/16 厚さ(mm) 16 粒度 120相当 トラスコ品番 364-1635 質量(g) 90 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) [13300] 最高使用周速度(m/s[m/min]) 70[4200] 適合材 金属、アルミニウム、FRP、プラスチック
1セット(5枚)
6,798 税込7,478
当日出荷

長さ(mm) 300 材質 ラテックス 内径(Φmm) 6 外径(Φmm) 8 アズワン品番 0-5498-11
1本
178 税込196
当日出荷

悪天候でも快適な歩行を実現します。 ゴアテックスフットウエアの機能性は、優れた防水性と透湿性を兼ね備えたゴアテックスファブリクス(ゴアテックスメンブレンに高機能の生地をラミネートしたもの)により足をドライな状態に保ちます。
材質 マテリアル:ポリエステル/人工皮革(エアリー)、ソール:PUダイレクト/ミラクルウェーブ 形状 ハイカット ブラック 足幅 3E 丈(cm) 約11 甲被タイプ スリッポンタイプ ヒール(cm) 約5 履口回り(cm) 約25
1足
19,000 税込20,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウイングモア切れ味重視型交換用替刃フリー刃です。
用途ウイングモア交換用替刃
1セット(4枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)