- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- アトム つまみのおすすめ人気ランキング
アトム つまみのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「アトム つまみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クローゼット取っ手」、「下駄箱取っ手」、「プッシュ式 ドア」などの商品も取り扱っております。
材質
亜鉛合金
仕上
サテンニッケルメッキ
推奨ねじ
+-兼用トラスM4×L(付属していません)
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
材質
亜鉛合金
付属品
+トラス小ねじM4×35(1本)
付属品
+なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×1本
材質
ステンレス鋼
種類
つまみ
仕上
生地HL
有効ねじ深さ(mm)
10
ツマミ径が15.5mmのスリムな設計。
収納時には扉面になじむ、フラットなデザインです。
付属品
+皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚20~38用)。スペンサー(t=3 2ヶ)
材質
亜鉛合金、ABS(チョコ色)
種類
つまみ
適合扉厚(mm)
20~38
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。掘り込み穴径が小さくても高さがあってつまみやすいタイプです。
材質
亜鉛合金、ABS(チョコ色)
付属品
+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ
高さ(mm)
17
種類
つまみ
適合扉厚(mm)
23~45
つまみ径(Φmm)
20.7
ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。ツマミが大きくつまみやすいタイプです。大きな扉でも開閉が楽になります。
材質
亜鉛合金、ABS樹脂(チョコ色)
付属品
+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ
高さ(mm)
19
種類
つまみ
適合扉厚(mm)
24~42。24~26の扉にご使用になる場合には添付のスペーサーをご使用ください。
つまみ径(Φmm)
27.7
ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。比較的に小さな扉に適しております。
材質
亜鉛合金、ABS(チョコ色)
適合扉厚(mm)
21~38
付属品
+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー 1ヶ
高さ(mm)
12
種類
つまみ
つまみ径(Φmm)
20.7
材質
真鍮
種類
つまみ
仕上
真鍮 仙徳色メッキ
有効ねじ深さ(mm)
10
材質
亜鉛合金
仕上
サテンニッケルメッキ
推奨ねじ
+-兼用トラスM4×L(付属していません)
取手
取手
フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
厚さ(mm)
1.3
軽くて伸縮性の良い合成性ゴムを使用。やわらかくて脱ぎはきしやすいフィット感のあるブーツです。ヒールのないフラットな靴底なので、足場に跡(穴)が残りにくいブーツです。オリジナルの靴底意匠を採用、すべりにくい設計になっています。傷みやすいつま先とかかと部分をゴム補強しています。
足幅
3E
形状
ハイカット
種類
作業靴
長さ(cm)
43
材質(アッパー)
SBR、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
材質(ソール)
天然ゴム
標準質量(g/片足)
約950(Lサイズ)
機能
伸縮性、耐滑性
材質(バンド)
面ファスナー(ナイロン)、プラスチック
靴タイプ
長靴
繊細な素手感覚の指先です。紫外線を通しにくい暗色を採用しているため、屋外の作業にも適しています。すべり止めは伸縮性の高いポリウレタンを使用しています。通気性に優れ、ムレにくく快適に作業が行えます。ホコリが発生しにくい長繊維で編まれています。
用途検査。農作業。園芸作業。事務作業。精密機器取り扱い。
フィット感、通気性に優れたポリウレタンコーティングの背抜き手袋。黒色コーティングでイヤな汚れがきになりません
用途組立作業、梱包作業、農作業、軽作業
材質
手袋/ナイロン
色
ブラック
機能
フィット感、通気性
材質(すべり止め)
ポリウレタン樹脂
ゲージ数
13
運搬時の手袋ズレを予防するスリムな設計となっています。
伸縮性に優れ、手にピッタリフィットするやわらかい手袋です。
耐久性に優れた天然ゴムをコーティングしています。
手の平に強力なすべり止め加工を施しており、優れたグリップ力を発揮します。
背抜きのタイプですので、通気性に優れています。
用途荷物の運搬、取り扱い、土木、建設、農業、園芸等