アトム プッシュ ツマミのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
102件の「アトム プッシュ ツマミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「下駄箱取っ手」、「プッシュ式 ドア」、「プッシュボタンスプリング」などの商品も取り扱っております。
ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。掘り込み穴径が小さくても高さがあってつまみやすいタイプです。
材質 亜鉛合金、ABS(チョコ色) 付属品 +皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ 高さ(mm) 17 種類 つまみ 適合扉厚(mm) 23~45 つまみ径(Φmm) 20.7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ツマミ径が15.5mmのスリムな設計。 収納時には扉面になじむ、フラットなデザインです。
付属品 +皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚20~38用)。スペンサー(t=3 2ヶ) 材質 亜鉛合金、ABS(チョコ色) 種類 つまみ 適合扉厚(mm) 20~38
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。比較的に小さな扉に適しております。
材質 亜鉛合金、ABS(チョコ色) 適合扉厚(mm) 21~38 付属品 +皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー 1ヶ 高さ(mm) 12 種類 つまみ つまみ径(Φmm) 20.7
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。ツマミが大きくつまみやすいタイプです。大きな扉でも開閉が楽になります。
材質 亜鉛合金、ABS樹脂(チョコ色) 付属品 +皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ 高さ(mm) 19 種類 つまみ 適合扉厚(mm) 24~42。24~26の扉にご使用になる場合には添付のスペーサーをご使用ください。 つまみ径(Φmm) 27.7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アトムリビンテックステンレスCツマミ
付属品 +なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×1本 材質 ステンレス鋼 種類 つまみ 仕上 生地HL 有効ねじ深さ(mm) 10
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックツマミ
用途屋内の家具や、建具のツマミに。
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

アトムリビンテック折戸用取手 KP-700
間仕切折戸に最適なプッシュツマミと下がりの組合せです。 ツマミ部を押すとツマミは引っ込んで、下図のようにエスカッションの中に納まりますので、戸の表面をフラットな状態にしておけます。 引っ込んでいるツマミを押すと、ツマミが飛び出し、戸を開け閉めできる状態になります。 下がりは、立ち上がり寸法が低いため、折戸を折った時でも、取手が戸に当たって戸を傷つける心配がありません。 取付けねじが表側からも裏側からも見えないデザインになっています。
材質 亜鉛合金、ABS(チョコ色) 付属品 +皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚24~32用)。+皿小ねじ(M3×0.5×30)×1本(扉厚32~42用)。+皿木ねじ(3.1×16)×1本 適合扉厚(mm) 24~42 取手 取手
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 亜鉛合金 仕上 サテンニッケルメッキ 推奨ねじ +-兼用トラスM4×L(付属していません)
1個
739 税込813
当日出荷

アトムリビンテックAFD-500/501用スペーサー
スペーサーのみ別売りもしております。 対応扉厚以下の場合にご使用ください。 スペーサーは重ねて使用することもできます。
材質 ABS(チョコ色) 厚さ(mm) 3 内径(Φmm) 28 外径(Φmm) 35 適合本体 プッシュツマミ(AFD-500、AFD-501)
1個
58 税込64
10日以内出荷

ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。
用途屋内木製ドア簡易錠 材質/処理 ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン 付属品 (本体・箱受金)+なべ木ねじ2.7×16 6本。(平受金)+皿木ねじ2.7×16 2本
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
66 税込73
5日以内出荷

アトムリビンテックAFD-555用スペーサー
スペーサーのみ別売りもしております。 扉厚23mm以下の場合は添付のスペーサーと重ねてご使用ください。
適合本体 プッシュツマミ(AFD-555) 材質/仕上 ABS樹脂/チョコ色
1個
68 税込75
5日以内出荷

戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイド。
用途引戸専用金具 付属品 +なべタッピンねじ4.5×16 材質/仕上 ステンレス、ジュラコン(R)/生地、白色
1個
869 税込956
当日出荷

つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
材質(本体) 亜鉛合金 取付部 その他 付属品 十字穴付トラス小ねじM3×20 材質 (つまみケース・キャップ)ABS樹脂 質量(g) 76 種類 丸形
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品 取付用ネジ エスコ品番 EA951CA-101 高さ(mm) 10(ツマミ出っ張り時) 材質(本体) 亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト 種類 丸形 穴径(Φmm) (掘り込み)21 表面処理(本体) WB(ホワイトブロンズ)メッキ 適合扉厚(mm) 18~41 つまみ径(Φmm) 22 台座径(Φmm) 30
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

プッシュ式の家具・建具用のツマミ(つまみ)です。
材質 ツマミ部:亜鉛ダイカスト、本体:ABS樹脂 付属品 扉厚:20~30mm用ビス(3×18)、30~3mm用ビス(3×25)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
付属品 十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ。十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)。十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用) 質量(g) 68 適合扉厚(mm) 15~25
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 亜鉛ダイキャスト 種類 ツマミ 仕上 焼付塗装 ビスの呼び 【M5×L10+アプセット組込ネジ(バネ座金+平座金)】+SUS:1本付
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 付属品 十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)。十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼) 質量(g) 72 種類 つまみ付プッシュ型 取付け方法 埋込タイプ 適合扉厚(mm) 15~25 保持力N(kgf) 98(10) 保持力(N) 98
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)