アトム 鍵のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
110件の「アトム 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折戸錠」、「折戸 ロック」、「クローゼット 鍵」などの商品も取り扱っております。
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質 【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼 適合扉厚(mm) 28~36
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アトムリビンテック面付シリンダー錠 NS540
デッドボルトのストロークは14mm。 キーは、抜き差しに方向性がないリバーシブルタイプです。マスターキー対応ができます。 鍵違い数4000通り。
用途木製家具の引き出しに 材質 錠/亜鉛合金、ストライク/ステンレス鋼(SUS304) 仕上 クローム 材質(キー) 真鍮 材質(リング) 真鍮 対応板厚(mm) 23~25mm
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

掘込み加工が容易なチューブラ錠です。 掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。 枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

アトムリビンテック本締錠
チューブラ機構の「施錠専用」補助錠です。 キーは抜差し方向のないリバーシブルタイプです。 キーの抜差し箇所は1箇所です。 マスター対応が可能です。鍵違いは30000通りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(玄関・浴室には使用できません) 付属品 キー3本 仕上 WB色 適合扉厚(mm) 30~40
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

手の掛かりが十分あり、お年寄りやお子様でも楽に施解錠できます。 施工しやすい、チューブラタイプです。
用途木製引戸の錠前
1セットほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

アトムリビンテックケース鎌錠 P1
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質 【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼 適合扉厚(mm) 28~36
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アトムリビンテック引手付折戸用ロック
2枚の戸の合わせ付近に取付けて、戸が折れないように施錠する折戸専用の錠前です。 施錠すると鍵が抜けて鍵の保管ができ、解錠すると鍵が抜けずツマミの機能を果たすようになっています。
付属品 キー:2本付き / +皿木ねじ3.5×20 4本 材質 亜鉛合金 WB 仕上 錠・ストライク:クロームメッキ エスカッションリング・キー:WB色メッキ
1セット
7,698 税込8,468
10日以内出荷

室内用の引戸鎌錠 鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質 亜鉛ダイカスト 付属品 鍵2本 タイプ 鍵付タイプ 規格 丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸 付属品 十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質 (フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金 仕上 (フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

材質 - 取付扉厚(mm) 25 ロック (ケース)H01 バックセット 20.5mm 種別 シリンダー錠
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

玄関ドアの防犯補助鍵に
材質 本体/ステンレス 備考 ビスピッチ47.5mm 適合扉厚(mm) 30~45
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)面付シリンダー錠
外筒チェンジ式による引き出し用・右開き扉用の兼用型です。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。面付シリンダー錠2100型の後継機種で、キー番号は共通で使えます。
付属品 十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)、キー、リング、受座 シリンダー径(Φmm) 18 キー番号 同番
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 フロント/ステンレス鋼 付属品 +皿タッピンねじ(4×20)×2本 種別 間仕切錠用 寸法(mm) パックセット:51、スペーシング35 シリーズ NOMOS 材質(ケース) 適合扉厚(mm) 30~40
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
CB 適合扉厚(mm) 22~40 関連資料 切込外観図(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

カギ付き、ピンシリンダー、チューブラータイプ
用途開き戸用 適合扉厚(mm) 31~52 バックセット 60mm
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブラ式シリンダー本締錠
用途木製扉用 適合扉厚(mm) 31~52 バックセット 60mm
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番 485-9979 寸法(mm) 80×80×2.6 質量(g) 32
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アトムリビンテックNOMOS MLY錠
材質 フロント/ステンレス鋼 付属品 +皿タッピンねじ(4×20)×2本 種別 空錠、間仕切錠、表示錠用 寸法(mm) パックセット:51、スペーシング50 シリーズ NOMOS 材質(ケース) 適合扉厚(mm) 30~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アトムリビンテックケース鎌錠 表示錠
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質 アルミ合金 タイプ レバー 適合扉厚(mm) 28~36
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)