- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- アトムスライドベストマグネットのおすすめ人気ランキング
アトムスライドベストマグネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「アトムスライドベストマグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア用磁石」、「扉マグネット止め」、「ドアロック マグネット」などの商品も取り扱っております。
マグネットケースが前後にスライドし、マグネットの位置調整ができます。
用途家具のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
材質/仕上
(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)GBメッキ
色
茶
推奨ねじ
(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
マグネットのケースが前後に大きく調整できます(調整代4.5mm)
用途家具のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
材質/仕上
(本体ケース)ABS樹脂/茶。(ストライク)鋼/GBメッキ
適合ねじ
(推奨)本体/+丸木ねじ3.1×16、ストライク/+皿木ねじ2.4×13
1箱(50個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
金属ケースのマグネットキャッチです。
付属品
受座
トラスコ品番
481-1224
色
ブラウンメタリック
高さ(mm)
13
材質(本体)
アルミ合金/ブラウンメタリック塗装
質量(g)
72.9
種類
標準タイプ
吸着力(N)
88.2
仕上
塗装/ブラウンメタリック
吸着力(N[kgf])
88.2[9]
材質(磁石)
フェライト
材質(ヨーク)
鋼/光沢クロメート処理
材質(受座)
鋼/クロームめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
付属品
十字穴付トラスタッピンねじ3×16。十字穴付皿木ねじ2.7×13
材質/仕上
(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/シルバー
色
ブラウン
高さ(mm)
18
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
質量(g)
40
種類
標準タイプ
吸着力(N[kgf])
19.6(2)
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
付属品
受座
高さ(mm)
12
材質(本体)
ポリエチレン
質量(g)
20
種類
標準タイプ
材質(磁石)
フェライト
RoHS指令(10物質対応)
対応
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上
(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき
色
ホワイト
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm)
50
取付穴寸法(mm)
(本体)3.5×6長穴
吸着力(N)
35
質量(g)
23
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
材質(受金具)
スチール
推奨ねじ
(受板用)皿ねじ2.7mm
シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上
(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理
色
ホワイト
エコノミーでスタンダードなタイプです。
用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
付属品
受座
高さ(mm)
17
材質(本体)
黄銅
種類
標準タイプ
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。
吸着力(N)
40
材質
マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械
その他
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質
亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付ねじ
受け:M4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品
受座。スポンジクッション。十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
材質/仕上
(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/-
色
ホワイト
材質(本体)
PBT樹脂
種類
標準タイプ
使用環境
防錆
付属品
強力マグネット付
線径(mm)
上部:Φ5、下部:Φ7
取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途配分電盤・工作機械
材質
マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
ケース:ニッケルめっき(MZNi)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、紙加工機械、洗浄機器、スチールドア、殺菌庫
その他
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
仕上
梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付ねじ
受け:M4皿小ネジ小頭
手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。
柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
用途散らばった金属片
クギ・ビス等の収集
金属と非金属の選別
吸着力(N[kgf])
58.8[6]
材質
マグネット部(永久磁石)。本体部(アルミ)。柄部(アルミ)
幅(mm)
約400
全長(mm)
720~1035
質量(kg)
1.5
キャスター径(Φmm)
約95
マグネット部寸法(mm)
幅320
関連資料
キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A
化学物質安全性参考資料
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
マグネット部側面の吸着を抑制し、ピンポイントキャッチが可能。手の届かない、入らない所で大活躍!