- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- アトムドロップ丁番のおすすめ人気ランキング
アトムドロップ丁番のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新105件の「アトムドロップ丁番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テーブル折りたたみ蝶番」、「フラット丁番」、「テーブル 蝶番」などの商品も取り扱っております。
ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
用途食器棚等のドロップドア用
全長(mm)
30
幅(mm)
48
板厚(mm)
4
ねじ穴数
6
仕様
4mmかぶせ用
推奨ねじ
+皿木ねじ2.7×16
3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/処理
亜鉛合金/ニッケルめっき
種類
ドロップ丁番(90°開閉)
適合ねじ
なべ頭タッピンねじ 3×13
付加機能
調整機能付
本体長さ(mm)
38
適合扉厚(mm)
16~20
カップ径(Φmm)
35
掘込深さ(mm)
12
開き角度(度)
90
適合かぶせ量(mm)
14~16
食器棚などのドロップドア用。
4mmかぶせ用
全長(mm)
30
材質
亜鉛合金
幅(mm)
48
板厚(mm)
4
ねじ穴数
6
付属品
ユニクロ皿木ネジ 2.7×16mm
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
材質
鋼
種類
ドロップ丁番(90°開閉)
長さL(mm)
65
仕上
ニッケルめっき
幅W(mm)
44
開き角度(度)
90°
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
用途収納折戸用丁番
床面にガイドは不要です。
材質
鋼
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)
0(標準厚)
種別
スライド丁番
色
シルバー
タイプ
システム32タイプ
種類
ワンタッチスライドヒンジ
シリーズ
ランプ印 230シリーズ
仕上
ニッケルめっき
取付ねじ
丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法H
インセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)
35
掘込深さ(mm)
11
開き角度(度)
105
適合かぶせ量(mm)
15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)
15~20
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
5~9
最小扉厚(mm)
15
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
ステンレス
種類
平蝶番
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様
穴あき
材質
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
平行形
種類
平丁番
仕上
鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
種類
ドロップ丁番(90°開閉)
RoHS指令(10物質対応)
対応
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
鉄ニッケルメッキ
種類
スライド蝶番
サイズ(mm)
35
ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
材質
黄銅(真鍮)
幅(mm)
70
板厚(mm)
2
ねじ穴数
6
種類
ミシン丁番
推奨扉サイズ
(寸法)W450×H700×t21mm以下。(質量)4kg以下
開き角度(度)
180
最大扉厚(mm)
21
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
3方向調節式のガラス扉用蝶番です。本体のねじを緩めると、かぶせ量調整が14~16 mm、すき間調整が2~3 mm、左右調整が±1 mmの範囲で行えます。フェイス・プレートが同じデザインのスライドヒンジ(ガラス扉用)もあります。
材質
亜鉛合金(ZDC)
形状
ドロップ丁番型
材質/仕上
亜鉛合金/ニッケルめっき
種類
ガラスドア用丁番
仕上
ニッケルめっき
掘込深さ(mm)
(底板側)12
開き角度(度)
90
適合かぶせ量(mm)
14~16
推奨扉厚(mm)
4~6
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
材質
(羽根)SPCC。(軸)SWM-B
種類
平丁番
仕上
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
+皿タッピンねじ3.5×20 8本
材質
鋼、POM、PA66
仕上
黒塗装
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ステンレスなので耐食性にすぐれています。
定番の平蝶番です。
CH-003は横幅32mmタイプ。
材質
SUS304
仕上
バフ研磨