- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- アトモスのおすすめ人気ランキング
アトモスのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新161件の「アトモス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクト フィルターユニット」、「LIXIL 網戸外れ止め」、「ホットオイル」などの商品も取り扱っております。
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
備考
サッシ名(アトモス)
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。
材質
フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:シリコーン、ガスケット:シリコーン
使用温度(℃)
150℃以下(最高使用温度
圧力損失
(初期)245Pa。(最終)490Pa
使用湿度(%RH)
95以下
アルキルベンゼンおよび精製鉱油を基油とする高級冷凍機油です。低温性能に優れ、しかも耐熱性が良く、非常に安定でスラッジを生成しにくい優れたオイルです。小型大容量化している高性能冷凍機の潤滑に優れた性能を発揮し、急速冷凍装置や超大型冷蔵庫にも安心して使用できます。
用途R22などのHCFC(フロンの代表種)を冷媒とした冷凍、冷蔵、製氷および空気調和用など各種冷凍圧縮機の潤滑
絶縁耐力
(出荷時)40Kv以上
適合範囲
圧縮機
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
セット内容
アトモスPG用。マド用外れ止めPJT190L/R、戸車PJ192L/R:各1個
色
ブラック
適合シリーズ
NCVオペラ、NT網戸
1セット
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
省エネタイプのHEPAフィルタです。0.3μmの粒子に対して99.97%以上の捕集効率を保証します。
610mm×610mmの間口で50m3/minの風量を処理できます。
用途空調機の最終フィルター。
使用温度(℃)
60以下
使用湿度範囲
85%RH以下
捕集効率(%)
99.97
ペットやお子様の飛び出しを抑制できる、後付け可能な網戸ストッパーです。網戸縦框のお好きな位置に取り付けることが可能で、網戸の動きを制限することができます。また、穴をあけずに取付できるので取付後に位置の変更も可能。猫などのペットやお子様の不意な飛び出しを抑えるだけでなく、強風時に網戸が勝手に動いてしまうことも防ぎます。
色
ブラック
種類
引違い窓、出窓
関連資料
(0.5MB)
350℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。
風量(m3/min)
24
トラスコ品番
418-6681
材質
フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:ステンレス、シール剤:ガラス繊維、ガスケット:ガラス繊維
質量(kg)
13.0
タイプ
多風量タイプ
使用温度(℃)
350以下
最高使用温度(℃)
400以下
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×610×150
圧力損失
(初期)250Pa。(最終)500Pa
使用湿度(%RH)
95以下
1台
¥299,800
税込¥329,780
40日以内出荷
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルタです。
高温域でHEPAフィルタが必要な際にご使用頂けます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。
クリーンオーブン。
仕様
多風量タイプ
使用温度(℃)
150以下
使用湿度範囲
95%RH以下
最高使用温度(℃)
180
捕集効率(%)
99.97
色
ブロンズ系
セット内容
本体:1個、ねじカバー:2、取付ねじセット:2 ※2枚建て障子にはL、4枚建て障子にはL及びRを使用して下さい シンフォニーウッド・シンフォニー桧用
適合
アトモスⅡ、サーマルⅡ、シンフォニー
冷凍機オイルは永年使用しますと劣化します。
サービス時、オイルは入れ換えて下さい。
250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。
使用温度(℃)
250℃以下
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×610×150
使用湿度(%RH)
95以下