アナログカメラのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
258件の「アナログカメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カメラ BNC」、「小型監視カメラ」、「ccdカメラ」などの商品も取り扱っております。
EX-SDI最高画質400万画素対応! EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル 高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 5メガピクセルバリフォーカルレンズ搭載 EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能 レンズセットには3.6~11mmの8MPバリフォーカルレンズ搭載、広角~中距離向け監視に最適です。 プライバシーマスキング機能搭載 モーション機能搭載
信号形式 HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS 解像度 400万画素 赤外線ライト 映像出力 EX-SDI/HD-SDI:BNCJ CVBS/AHD/CVI/TVI:RCAJ レンズ CSマウント 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64×120×63.5 質量(g) 約325 電源 DC12V / 約300mA 伝送距離(m) HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時) 形状 BOX型 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)2MP HD-TVI ボックスカメラ
2MP CMOS アナログ HD 出力、最大解像度 1080P OSD メニュー、3D DNR、スマート IR True WDR/最大 120dB POC 同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
形状 BOX型 寸法(mm) 69.2×57.3×148.7 質量(g) 約520 消費電力(W) 最大7 電源 DC12V±15%/POC 解像度 1944(H)×1092(V) イメージセンサー 2MP CMOS
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

一般的な室内用の防犯カメラです。
形状 BOX型 仕様 防水仕様なし、赤外線機能なし 付属品 ACアダプター、固定用器具(スタンド及びビス一式等) 寸法(mm) 約150×55×49 質量(g) 約235 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) センサー 1/3インチCMOS 有効画素数 25万 総画素数 27万 出力信号 NTSC コネクタ BNCプラグ 使用場所 室内 画角 65度
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。 付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。 面倒な設置作業が必要ありません。 高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして 使用場所 屋内・屋外 形状 小型 電源 DC12-1A 寸法(mm) 約24×24×24 質量(g) 約42 角度(°) 【レンズ広角】150 解像度 1280×780 出力信号 AHD 最低被写体照度(Lux) 0.01 動作温度範囲(℃) -10~50 ビデオ出力数 1.0Vp-p,75Ω
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

2.0メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度防水型AHDカメラです。
形状 防水型 質量(g) 約320 電源(V) DC12 400mA(最大) レンズ径(Φmm) 3.6 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 (ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15 視野角 (水平)約88° 撮像素子 1/2.7インチカラーCMOS 2.0Megapixel OV製 ホワイトバランス ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子 (映像)BNC.J(AHD/CVBS切替) ノイズリダクション 2DNR&3DNR RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 (逆光補正)BLC/HSBLC 防水保護等級 IP66防噴流型(本体のみ) 照射距離(m) (赤外線)最長約20(LED36個/850nm)SMART IR
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

8メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラです。
形状 BOX型 電源(V) DC12 200mA(最大) レンズ径(Φmm) 2.8~12mm 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 (ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15 視野角 (水平)約77~21° 撮像素子 1/3.2インチカラーCMOS 8Megapixel Samsung製 ホワイトバランス ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子 (映像)BNC.J(AHD/CVBS切替) ノイズリダクション 2DNR&3DNR 補正機能 (逆光)BLC/HSBLC
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズPLANEX 360度アナログカメラ
『CS-BA01』は、フルHDの高画質で360度全方位撮影が可能なアナログ360度カメラです。 本製品は1台で広範囲の状況把握ができるため、複数台のカメラを設置する必要がなくトータルコストの削減が図れます。また360度全方位映像だけではなく、180度パノラマや複数台のカメラ映像のように見える4画面切り出しなど様々な表示モードで映像を確認できるため、お客様のニーズに合わせた監視が可能です。 アナログカメラですので、難しい設定は必要なく、HD-TVI準拠のDVRへ接続していただくだけですぐにカメラの映像を確認いただけます。
仕様 【デイ&ナイト】自動、昼間、夜間 適合 (ファイルシステム)FAT32 セット内容 CS-BA01(本製品)、ACアダプタ(ケーブル長約1.5m)、固定用ネジ(M4サイズ)×2、アンカープラグ(コンクリート用)×2、設置用シール、印刷物一式(取付設置ガイド、保証書等) 質量(g) 約189(カメラベース、取付プレート、ケーブル含む) タイプ (視聴)360°魚眼、パノラマ、分割表示 外形寸法(mm) 約Φ97×52(D)[カメラベース、取付プレート含む] 規格 VCCI(ClassA)、PSE(付属ACアダプタ) 電源 DC12V/1.5A(付属ACアダプタより給電) 方向 標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 レンズ f:1.34mm、F:2.0 設定方式 (映像)明るさ、コントラスト、鮮明さ、彩度、ノイズ除去、WDR、露出、ホワイトバランス 機能 【UTC】PelcoCプロトコル インターフェース microSD/microSDHCカードスロット(ファームウェアアップグレード用) 解像度 1920×1080 動作環境 温度0~40℃、湿度0~95%(結露なきこと) 保証期間 1年間 映像素子 1/3インチCMOSセンサ300万画素 LED Power 撮影距離(cm) 30~∞ 絞り 固定 言語表示 (OSD)英語、簡体字中国語、繁体字中国語 信号方式 PAL/NTSC 保管環境 温度-25~75℃、湿度40~95%(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送距離(m) 【同軸ケーブル】最大300m(3C)/500m(5C) 最低被写体照度(Lux) 赤外線LEDオフ時:25、赤外線LEDオン時:15(白黒/距離7m) フレームレート 25(PAL)、30(NTSC)フレーム/秒 画角 360° 映像出力 HD-TVI 容量(GB) (microSD/microSDHCカードスロット)2、4、8、16、32、64
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

手のひら小型サイズのミニチュアカメラ EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ デジタル高画質撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応 EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能 高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 5メガピクセルレンズ搭載 UTC対応(アナログ設定時) 手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません 天井、据え置き設置可能な取付金具付属 広角の3.6mmメガピクセルボードレンズを搭載
形状 超小型 質量(g) 約170(取付金具含む) 電源 DC12V / 約300mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 42×42×33(取付金具含まず、突起物含む) 信号形式 HD-SDI/EX-SDI レンズサイズ(mm) 3.6 解像度 400万画素 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送距離(m) HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時) 画角 水平角度約85度。[400万画素(解像度2560×1440)設定時] 赤外線ライト なし
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 単焦点バレットアナログカメラ
形状 防水・暗視型 寸法(mm) 86.7×81.6×226 質量(g) 680 電源 DC12 V ±25%/PoC.af 保護等級 IP67 最大消費電力(W) 4 角度調整範囲 パン:0°~360°、チルト:0°~180°回転:0°~360° レンズサイズ(mm) 2.8/3.6/6/8/12 解像度 1920(H) × 1080(V) シャッター 最大16回 防塵防水性能 あり シャッター速度(秒) PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒 信号方式 PAL/NTSC フレームレート PAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps) 赤外線投光距離 40m イメージセンサー 2メガピクセル CMOS 最低照度(Lux) 0.005
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

H.265エンジンを使用し、低ビットレート高画質ストリームを実現 3.2倍バリフォーカルレンズ標準、落下防止ワイヤー 付属、ワイヤー取付金具 付属 (顔スマートコーディング、画揺れ補正、動作検知(VMD)、インテリジェントオート(iA)機能、プリインストールCA証明書、i-VMD(顔切出し含む)、かんたんキッティング梱包)
材質/仕上 本体 : PC/ABS 樹脂 セイルホワイト 質量(g) 約390(レンズを含む) 使用温度範囲(℃) -10~+50 消費電力(W) PoE DC48V:100mA/約4.8(クラス2機器) 電源 PoE(IEEE802.3af 準拠) 対応OS Microsoft Windows 10(日本語版)、Microsoft Windows 8.1(日本語版)、Microsoft Windows 8(日本語版) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×57×194(レンズを含む) 使用湿度範囲 10%~90%(結露しないこと) モニター出力 VBS: 1.0 V[p-p]/ 75 Ω、コンポジット信号/ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETスイッチを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更) 保存温度範囲(℃) -30~+60 保存湿度(%) 10~95(結露しないこと) 使用場所 屋内対応 対応ブラウザ Microsoft Edge、Firefox Google Chrome(TM) Internet Explorer 11 内蔵マイク 無指向性エレクトレットコンデンサマイク
1台
50,980 税込56,078
8日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)アナログハイビジョンカメラ YKC-200HD
GX-101AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセットのカメラ単品。
規格 鏡像/有線モデル 機能 WDR機能、赤外線IR 防塵防水性能 IP69K 視野角(左右:上下) 170°/130° 取扱説明書 取扱説明書(1.7MB)
1セット
47,980 税込52,778
4日以内出荷

1台
59,980 税込65,978
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

EX-SDI/HD-SDI高画質400万画素出力モデル+3.6mm~11mmオートアイリス・バリフォーカルレンズのセット商品 手のひらに収まる超小型サイズのボックスカメラ 高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 映像信号をEX-SDI・HD-SDIに切替え可能 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 CSマウントのレンズに対応し、小型ながらDC駆動オートアイリスレンズにも対応 カメラ背面部にあるOSDリモコンでカメラの設定を変更可能
付属品 ACアダプター 質量(g) 約150(※取付金具含む) 電源(V) DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 43×76×47(※寸法には取付金具は含みません) 信号形式 EX-SDI・HD-SDI レンズサイズ(mm) 3.6~11オートアイリス・バリフォーカル 解像度 【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30 保証期間 1年 使用場所 屋内 防水性 なし 最低被写体照度(Lux) 1
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷

Sシリーズのアナログ出力対応モデルとして、2MP(1080P)に対応 アナログ環境で運用中のシステムにおいて、IP環境への順次更新提案が可能 アナログカメラとアナログレコーダーで構築されたシステムの更新では、アナログ接続/IP接続の両方に対応した本モデルを採用することで、システムの順次更新が可能です。 豊富なAIアプリケーション対応 AIアプリケーションを自由に選択し、最大2つまで同時に使用可能です。 AIプロセッサー搭載により物体識別精度が向上(人・車)、メーカー従来品と比較して誤報を低減し、幅広い監視シーンで活用可能です。
材質/仕上 本体 :ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア 質量(g) 約470 径(Φmm) ドーム:40 使用温度範囲(℃) -10~+50(電源投入時:0~+50) 消費電力(W) DC12V:720mA/約8.6、PoE DC48V:180mA/約8.7(クラス0機器) 電源 DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 端子形状 (オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OS Microsoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 対応 使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度:-48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz) 使用湿度範囲 10%~90%(結露しないこと) 入力インピーダンス (マイク入力時)約2kΩ 不平衡 モニター出力 (監視用/調整用)VBS:1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号/ピンジャック NTSCもしくはPALモニター用出力可能(INITIAL SETボタンを短く押す(1秒以下)かまたはソフトウェアで変更)、同期方式:内部同期、解像度:水平500TV本以上(中心部)/垂直450TV本以上(中心部)※監視用途でご使用の場合は以下の制限事項があります・PAL出力に設定した場合は監視用には使用できません・モニター出力では画揺れ補正機能は動作しません・画像回転機能を「0°(Off)」「90°」設定時にはモニター出力は回転しません 最大径×高さH(Φmm×mm) 129.5×101 保存温度範囲(℃) -30~+60 外部端子 ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%) 10~95(結露しないこと) 使用場所 屋内対応 入力レベル (ライン入力時)約-10dBV 対応ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 供給電圧(V) (マイク入力時)2.5±0.5
1台
93,980 税込103,378
8日以内出荷

ハンダゴテなしで同軸との接続ができるBNCプラグです。
適合ケーブル C-2V、5C-2V 特性インピーダンス(Ω) 50
1箱(10個)
26,980 税込29,678
6日以内出荷

フルHD(1920X1080)の高精細映像を記録・再生可能です。 屋外用カメラに親水コーティング処理を適用しています。
仕様 フルHD、デイナイト、3.5倍バリフォーカルレンズ、EーWDR、プライバシーマスク4ケ所 トラスコ品番 136-7802 適合機種 AHDドライブユニット 質量(kg) 290 視野角 水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2° 画素数 219万
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に 防水仕様 屋外使用可能 セット内容 カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1 電源 家庭用コンセント(100V) 解像度 480×272ピクセル 動作温度(℃) -10~50 照度(Lux) (最低)0.01 画面サイズ 4.3インチ 画素数 約30万画素 画角 (レンズ)約120度
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷

汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。 水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。 赤外線により夜間でも監視が可能です。
用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として 使用場所 屋外 付属品 ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等) 寸法(mm) 約75×65×120 質量(g) 約290 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) センサー CMOS 有効画素数 25万 総画素数 27万 出力信号 NTSC コネクタ BNCプラグ 最低被写体照度(Lux) 0(赤外線LED対応時) 赤外線投光距離 約30m
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能 あり 使用場所 屋外 形状 防水・暗視型 仕様 【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容 カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m) 10(電源・信号一体型) 機能 防水機能、赤外線 画面サイズ 4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

1台
22,980 税込25,278
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)