- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 書籍
- アニメーションのおすすめ人気ランキング
アニメーションのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新178件の「アニメーション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転アニメーション」、「シンデレラ」、「リールゴマ」などの商品も取り扱っております。
スマホをのぞくとイラストが動きだすこま+アプリでアニメーション!すぐに遊べるイラスト台紙6種類付!
セット内容
糸引きゴマ、回転アニメーション台紙
材質
木、紙
包装形態
ヘッダー付PP袋入
寸法(mm)
320×235×40
対応OS
iOS13.0以降、Android5.0以降(全てのAndroid端末で動作保証しているわけではありません)
アズワン品番
65-2744-43
1セット
¥919
税込¥1,011
3日以内出荷
10コマの連続画が作れます。そのまま使える図案集付。
セット内容
白黒リバーシブルトムソン抜き台紙×1、丸棒(Φ6×150mm)×1、紙管(Φ11×50mm)×1、画用紙(60×42mm)×10、図案集×1、名前札×1
科目
図工
準拠
図工小学校5年
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
その瞬間を切り取りつなげるアニメーションは、記憶に残るシーンを演出。
材質
ハイグレードポリカーボネイト
品名・タイプ
ビアーグラス
耐熱温度(℃)
-30~110
食器洗浄機
業務用または家庭用
回転板、調整用紙はトムソン加工済みで簡単に外せます。回転用パーツはプラ樹脂成形ですので取りつけ取り外しが安全・安心で使用できます。回転確認用ミラー工作紙が付属されています。回転調整用紙が8枚セットされているので厚みの調整ができます。
セット内容
回転板Φ240mm×1、ミラー工作紙193×135mm×1、回転調整用紙×8、ポールセット(キャップ・ふた・ポール)×1
1個
¥455
税込¥501
3日以内出荷
表面にはブランドロゴ、裏面に機体番号、尻金にはNERVマークを印字し、軸先端はマグネット付き。
磁力で先端にネジがくっつくので、落下等を防ぎ作業性が高い。先端は黒染加工を施し、さびにくく耐久性が高い。
グリップ内部まで軸が貫通している構造なので、折れにくく頑丈。
グリップは握りやすいエラストマー樹脂製で、回す力を先端へしっかりと伝える。
材質
グリップ本体/ポリプロピレン樹脂、グリップラバー/エラストマー樹脂(非絶縁)、軸/カーボン鋼(先黒染/クロムメッキ)、尻金/カーボン鋼(クロムメッキ)
仕様
48ピース
材質
木製
寸法(mm)
50×17×10
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
キャッチコピー:スクラッチした4枚の透明板を順番に光らせることで動いてるようにみえる!。商品説明:ライトのスピード調整可能!ゆっくりした動きから早い動きまで自由自在!
セット内容
本体×1、透明版×4、単4乾電池×3
材質
ABS
寸法(mm)
93×56×68
1本
¥900
税込¥990
5日以内出荷
2.4インチのカラーディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)
8
ケーブル長(m)
約0.95
液晶サイズ
2.4インチ
付属品
フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書
質量(g)
330(電池除く)
電源
単3乾電池(1.5V)×4本
光源
4×LEDs
本体サイズ(mm)
90×257×42
解像度
VGA(640×480)
対応メディア
micro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)
防塵防水性能
フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)
記録ファイル形式
静止画/JPEG、動画/AVI
動作温度(℃)
-10~50
画素数
960×240
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約320×210×70
ケース質量(g)
約700
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
携帯電話、小物、作業工具に取り付け出来ます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
41×27×95
質量(g)
20
商品は、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミキャップを取り付ける2ピース構造です。
本体ボルトは、スチール製内柄ロックパターンでナンバープレートの盗難を抑止します。
アルミキャップは大き目(※外径Φ19mm)なので装着した印象が増します。
ナンバープレートにさりげなくエヴァを演出するプレートボルト。ボルト本体は専用キーのみで取り付け取り外しとなり、盗難抑止効果も備えています。NERVロゴオーナメントはΦ14mm、アルミキャップはレッド、ブラックの2アイテムのチョイスとなります。
付属品
専用キーアダプター×1個
全長(mm)
24
外径(Φmm)
19
首下長(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
Animation Floating Penは従来のフローティングペンに錯視のアニメ効果を付け加えたペン。従来のフローティングペン。中のフォルムが上下に緩やかに移動。(スライド式に横移動します)。。縞々ライン。錯視アニメーション。フォルム自体がアニメーションしながら上下に移動する。利用している錯視は3種類。Barrier Grid Animation バリアグリッドアニメーション。シマシマの裏側に特殊な画像をスライドさせることで生じる「バリアグリッドアニメーション」というしくみが使われています。Foot Step Illusion フットステップイリュージョン。Type Aと同じくシマシマを使いますが、全く異なる「フットステップイリュージョン」と呼ばれている錯視を利用しています。ペンの中を移動するイラストは足や頭の形がシマシマの幅にあわせて調整されています。Barrier Grid Animation バリアグリッドアニメーションの新しい試み。シマシマの裏側で特殊な画像をスライドするしくみは「バリアグリッドアニメーション」と同じですが、途中で描かれたキャラクターの動く「向き」や「大きさ」が変化します。ESKESENのクオリティ
インク色
黒
材質
ABS樹脂、クロム鋼、ミネラルオイル
寸法(mm)
11×143
質量(g)
13.9
線幅(mm)
0.8
安全性
欧州玩具規格EN71 part3 取得
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合年齢(歳)
12以上
入数(本)
1
クライマックスを極めろ。アニメーション現場のコンポジットノウハウを凝縮。中級者へのステップアップ!!STEPbySTEPでわかるテクニックTIPS集。
01BasicOperation(インターフェイスの役割;アニメーション制作のための素材;アニメーション制作のための設定ほか);
02CompositeTechnique(位置関係を示す―”パン”;主人公に注目させる―”T.U/T.B”トラックアップ/トラックバック;滑り込むカット―”S.L”スライドほか);
03EffectTechnique(潤む瞳―”透過光”;光と影の表現―”フレア””パラ”;銭湯の湯気―”DF”ディフュージョン”Fog”フォグほか)
初版年月
2017/10/01
分類
専門
判型
B5
ページ数
287
ジャンル
電子。通信
著者名
大平幸輝
1冊
¥3,800
税込¥4,180
10日以内出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容
発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質
PP
寸法(mm)
(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠
理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷