- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 酪農・畜産資材・動物用品
- アブのおすすめ人気ランキング
アブのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新17,388件の「アブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「野菜 の 防虫 剤」、「アブ対策」、「アブよけ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥9,498税込¥10,448
3日以内出荷
1個
¥35,980税込¥39,578
8日以内出荷
アース製薬EGトマトの虫・病気退治&予防
内容液は100%食品で作りました
しっかり虫・病気に効くオリジナルブレンドのお酢
食酢は農薬取締法により安全性が認められた特定防除資材です。
※ 食用でなく食物の病害虫防除に用いる商品です。
病気と虫の発生予防と虫の退治に
発生前からスプレーしてアブラムシ、ハダニ、コナジラミ、うどんこ病の発生を防ぎます。殺虫効果もあり、発生してしまった虫の退治にもお使いいただけます。
お酢のちからでトマト元気
トマト以外にもお使いいただけます。
食べる直前まで使える
オーガニック栽培で使える
使用目的害虫と病気の防除保存方法高温をさけて保存有効成分酢酸(酸度:0.25%)原材料酢酸、甘味料(キシリトール)、調味料(アミノ酸)、乳化剤適合病害虫アブラムシ、コナジラミ、ハダニ、うどんこ病
イカリ消毒ボタニカルジェット スズメバチ携帯用
有効成分は天然由来(天然除虫菊使用)。
有効成分の分解が速いので環境にやさしい。
携帯しやすいコンパクトサイズ!
化学殺虫成分に忌避感をもつユーザーに最適!
用途スズメバチ・アシナガバチの駆除、護身用。
アウトドアシーン(キャンプ・トレッキングなど)、学校行事(遠足、野外授業など)、山菜採り、夏休みの子供の護身用などに。適合害虫スズメバチ(オオスズメバチを除く)・アシナガバチ・クマバチ・アブ・ブユ有効成分ジョチュウギクエキス
1本(180mL)
¥1,198税込¥1,318
4日以内出荷
アグリセクトペタット(ビニタイなし)
コナジラミ類、ハモグリバエ類、アブラムシ類(有翅虫)、アザミウマ類などを誘引するペタットイエローと、主にアザミウマ類を誘引するペタットブルーがあります。害虫の捕殺だけでなく、発生調査にも高い性能を発揮する粘着トラップです。
用途害虫の捕殺だけでなく、発生調査にも高い性能を発揮する粘着トラップです。仕様紙製 両面糊 剥離紙付寸法(cm)10×25関連資料(0.81MB)
アグリセクト徳用ペタット(ビニタイなし)
コナジラミ類、ハモグリバエ類、アブラムシ類(有翅虫)、アザミウマ類などを誘引するペタットイエローと、主にアザミウマ類を誘引するペタットブルーがあります。害虫の捕殺だけでなく、発生調査にも高い性能を発揮する粘着トラップです。
用途害虫の捕殺だけでなく、発生調査にも高い性能を発揮する粘着トラップです。仕様紙製 両面糊 剥離紙付寸法(cm)10×25入数1ケース500枚入り(250枚×2袋)関連資料(0.81MB)
油・水・溶剤(水溶性切削油)を吸着します。
自重の約10倍以上の油を吸着します。
吸着性が高いポリプロピレンシートと、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。
500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。
用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして種別油・水・溶剤専用材質ポリプロピレン、不織布形状ロールタイプ幅(mm)400厚さ(mm)3色グレー長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり)シートサイズ(mm)400×500/1枚質量(g/枚)64関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)吸水量28.8(L/巻)吸油量43.2(L/巻)化学物質安全性参考資料(0.2MB)
油だけを吸着します。
自重の約10倍以上の油を吸着します。
吸着性が高いポリプロピレンシートと、耐久性にが優れた不織布を貼り合せた仕様です。
500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。
用途製造業、自動車整備業、倉庫など、機械油の拭き取りや油流出・汚染防止用のマットとして種別油専用材質ポリプロピレン、不織布形状ロールタイプ幅(mm)400厚さ(mm)3色ホワイト長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり)シートサイズ(mm)400×500/枚質量(g/枚)64吸油量(L/巻)43.2
用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。ノズル口径(Φmm)3.7ノズルねじ径G(PF)1/8材質(本体)スチール流体空気ノズル外径(Φmm)約5.9関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途木工・家具塗装、金属塗装塗料ノズル径(Φmm)1.5空気使用量(L/min)約130パターン開き(mm)180セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:390、カップ:210供給方式吸上げ式塗料噴出量(mL/min)約180吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)600所要圧縮機(kw)0.75以上取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.0MB)
1セット
¥5,398税込¥5,938
当日出荷
速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン仕様逆さ噴射可付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.3MB)危険物の性状非水溶性
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
用途木工・家具塗装、金属塗装塗料ノズル径(Φmm)1.3空気使用量(L/min)約90パターン開き(mm)150セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:390、カップ:148供給方式重力式塗料噴出量(mL/min)約160吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)400所要圧縮機(kw)0.75以上取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.0MB)
1セット
¥5,398税込¥5,938
当日出荷
庭木・生垣でも
植物にやさしい
プロも認める優れた効果
速効ジェット 羽ばたき停止成分配合
用途「アシナガバチ」(巣の処理も含む)、「クマバチ」、「アブ」、「ブユ」、「ガ」、「ケムシ」、「クモ」、「ムカデ」、「ヤスデ」、「ゲジ」、「カメムシ」成分モンフルオロトリン、メトフルトリン備考生活害虫防除剤協議会登録寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×66×237噴射時間(秒)35(連続全量噴射)剤形エアゾル
1本(480mL)
¥999税込¥1,099
当日出荷
【特長】1.有効成分として拡散性に優れたピレスロイド(トランスフルトリン)を配合しています。安定した効果を発揮し、約6時間有効です。※環境により燃焼時間は変化します。2.餌・水・巣作り場所を求めて家のまわりに飛来するハチを寄せ付けません。また、ハチが活動する日中に毎日使用することで、巣を作りにくい環境にします。ハチが巣作りを開始する春頃から使用すると効果的です。3.ハチ以外の不快な飛ぶ虫も寄せ付けません。日本製。人体用忌避剤ではありません。線香立て(スチール製)1個入。家のまわりの生活スペースにハチを寄せ付けません。ガーデニングに!縁側・ウッドデッキに!玄関に!ベランダ・ガレージ等軒下に!毎日使用で巣作り予防!〔怖いハチから家を守ります〕・エサ・水・巣作り場所を求めて家のまわりに飛来するハチをよせつけません。・ハチの巣作り予防に!女王バチもよせつけにくい。・スズメバチは対象外です。スズメバチの駆除などは専門家に相談してください。・ハチやハチの巣の駆除、野山で携帯しての使用の場面では使用しないでください。ハチが群れをなして攻撃的になり大変危険です。生活害虫防除剤協議会登録
用途【適用害虫】アシナガバチ、ミツバチ、アブ、ブユ、ユスリカ、チョウバエ、ガ、ウンカ、ヨコバイ寸法(mm)129×43加127質量(g)232適合害虫アシナガバチ、ミツバチ、アブ、ブユ、ユスリカ、ガ、チョウバエ、ウンカ、ヨコバイアズワン品番64-8896-65利用場所屋外
1個(10枚)
¥889税込¥978
当日出荷
安心な、反撃させないハチ無力化処方。
速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。
持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります)
ハチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。
無風時最大12m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。
屋外専用
【適用害虫】
アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
農薬・化学品にたよらない野菜づくり!定植から収穫まで使用できます。
【天然由来】植物から抽出した天然由来成分を選び、安全性に配慮した製品です。ニーム(インドセンダン)の種子と青森ヒバより抽出した天然オイルを主成分として使用しています。
【防衛力】強力な自己防衛成分を持ち合わせている植物を使用し、植物自らが持つパワーを最大限に生かし、作物の保護と同時に防衛力を高めることを目的としています。
【安全性】第三者機関による安全性評価を実施して安全性を確保しています。また、農薬成分は一切含んでいませんので、定植から収穫前まで安心してご使用いただけます。
使用期限開封後1年使用方法希釈せず、そのままご使用ください。乾いた状態の葉に、まんべんなく散布してください。日中の高温時は避けて、朝夕に散布してください。週2回散布を目安に、効果を目で確認しながら散布回数を調整してください。散布回数が多いほど効果的です。浮遊物や沈殿物が発生する場合がありますが、品質・効能には影響がありませんので、よく振ってご使用ください。適合作物キャベツ、キュウリ、エダマメ、コマツナ、ブロッコリー、ウメ、サラダ菜、ピーマン、ナス、サニーレタス、インゲン、トウモロコシ、チンゲンサイ、カブ、ダイコン、シソなど
1本(900mL)
¥959税込¥1,055
当日出荷
安心な、反撃させないハチ無力化処方。
速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。
持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります)
大量に遠くまで噴射できる強力ジェットタイプ。
※本品は強力噴射のため、約35秒で全て噴射されます。
無風時最大11m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。
屋外専用
【適用害虫】
アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
適合害虫アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシトラスコ品番818-5050種別エアゾール容量455mLシリーズアース虫よけネットEX寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×66使用の目安【飛んでいるハチの駆除】。適量を直接噴射してください。。【ハチの巣の駆除】。3mから4mの距離から10秒から30秒噴射してください。。【ハチの巣作り阻止】。1平方メートルあたり約5秒噴射してください。有効成分フタルスリン、モンフルオロトリン、ビフェントリン、ハチ無力化成分(※ハチ無力化成分は植物にも含まれる成分)有効期間1ヶ月アズワン品番64-1140-37利用場所屋外
1個(455mL)
¥999税込¥1,099
当日出荷