- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- アブソデックス AXシリーズのおすすめ人気ランキング
アブソデックス AXシリーズのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新58件の「アブソデックス AXシリーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扇風機 コンデンサ」、「クロスローラベアリング」、「ノイズフィルタ・サージプロテクタ」などの商品も取り扱っております。
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー。「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に。割出動作、オシレート動作、連続回転動作に
最大トルク(N・m)
150
分解能
540672(P/rev)
電源電圧(V)
ドライバ:三相・単相 AC200~AC230
回転速度(min-1[r.p.m])
最高:100
使用周囲温度(℃)
0~45(0~40)
慣性モーメント(kg・m2)
出力軸:0.212
トルク(N・m)
出力軸摩擦:10
繰返し精度
±5秒
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと
割出精度
±30秒
許容荷重(N)
アキシャル:20000
出力トルク(N・m)
連続:50
表面処理(本体)
無電解ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバ種類
THタイプドライバ付
電磁ブレーキ
標準(電磁ブレーキ無し)
許容慣性モーメント(kg・m2)
負荷:75
許容モーメント荷重(N・m)
300
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。負作動型の電磁ブレーキ付仕様です。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー。「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に。割出動作、オシレート動作、連続回転動作に
最大トルク(N・m)
150
分解能
540672(P/rev)
電源電圧(V)
ドライバ:三相・単相 AC200~AC230
回転速度(min-1[r.p.m])
最高:100
使用周囲温度(℃)
0~45(0~40)
慣性モーメント(kg・m2)
出力軸:0.212
トルク(N・m)
出力軸摩擦:10
繰返し精度
±5秒
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと
割出精度
±30秒
許容荷重(N)
アキシャル:20000
出力トルク(N・m)
連続:50
表面処理(本体)
無電解ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバ種類
THタイプドライバ付
電磁ブレーキ
負作動型電磁ブレーキ付
許容慣性モーメント(kg・m2)
負荷:75
許容モーメント荷重(N・m)
300
種類
トルクモーター
取付方式
フランジ取付
電源
単相/交流
種類
トルクモーター
取付方式
フランジ取付
電源
単相/交流
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー。「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に。割出動作、オシレート動作、連続回転動作に
最大トルク(N・m)
45
分解能
540672(P/rev)
回転速度(min-1[r.p.m])
最高:240
使用周囲温度(℃)
0~45(0~40)
慣性モーメント(kg・m2)
出力軸:0.0268
繰返し精度
±5秒
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと
割出精度
±30秒
許容荷重(N)
アキシャル:3700
出力トルク(N・m)
連続:15
表面処理(本体)
無電解ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバ種類
TSタイプドライバ付
電磁ブレーキ
標準(電磁ブレーキ無し)
許容慣性モーメント(kg・m2)
負荷:0.90(5.00)
許容モーメント荷重(N・m)
80
商用100Vライン用汎用タイプで、シーケンス回路、小型誘導負荷に適しており、 小型で外装はUL-94フレームクラスV-O品を
用い、耐溶剤性です。 安全性も高く、電気用品取締法に準拠いたします。各種自動化機器、事務用機器に適します。
用途直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。
定格電圧(V)
AC150
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
16
寸法d(mm)
0.6±.5
寸法F(mm)
14.5
寸法D(mm)
-
寸法T(mm)
7
寸法W(mm)
16
絶縁抵抗(MΩ)
端子間:10000 min。端子・外装間:100000 min(500VDC)
安全規格
-
最大印加電圧(V)
700
抵抗値
120Ω±30%(1/4W)
クラス
-
切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。
コンパクトで省スペース化が可能。
安心な雷サージ耐力。
用途配電盤、制御盤。
NC施盤、溶接機などの各種工作機械。
一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。
電圧(V)
250
使用電圧(V)
275
寿命
(サージ電流)1000A 500回
動作開始電圧(V)
540±10%
公称放電電流(8/20μs)(kA)
2.5
最大放電電流(8/20μs)(kA)
5
電圧防護レベル(V)
1500
放電開始電圧(V)
800±20%
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー。「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に。割出動作、オシレート動作、連続回転動作に
最大トルク(N・m)
300
分解能
540672(P/rev)
電源電圧(V)
ドライバ:三相・単相 AC200~AC230
回転速度(min-1[r.p.m])
最高:100
使用周囲温度(℃)
0~45(0~40)
慣性モーメント(kg・m2)
出力軸:0.326
トルク(N・m)
出力軸摩擦:10
繰返し精度
±5秒
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと
割出精度
±30秒
許容荷重(N)
アキシャル:20000
出力トルク(N・m)
連続:100
表面処理(本体)
無電解ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバ種類
THタイプドライバ付
電磁ブレーキ
標準(電磁ブレーキ無し)
許容慣性モーメント(kg・m2)
負荷:180
許容モーメント荷重(N・m)
400
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー。「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に。割出動作、オシレート動作、連続回転動作に
最大トルク(N・m)
22
分解能
540672(P/rev)
回転速度(min-1[r.p.m])
最高:240
使用周囲温度(℃)
0~45(0~40)
トルク(N・m)
出力軸摩擦:3.5
繰返し精度
±5秒
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと
割出精度
±30秒
許容荷重(N)
アキシャル:3700
表面処理(本体)
無電解ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバ種類
TSタイプドライバ付
電磁ブレーキ
標準(電磁ブレーキ無し)
許容慣性モーメント(kg・m2)
負荷:0.60(3.00)
許容モーメント荷重(N・m)
60
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー。「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に。割出動作、オシレート動作、連続回転動作に
最大トルク(N・m)
9
分解能
540672(P/rev)
回転速度(min-1[r.p.m])
最高:240
使用周囲温度(℃)
0~45(0~40)
慣性モーメント(kg・m2)
出力軸:0.009
繰返し精度
±5秒
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと
割出精度
±30秒
ベース
標準(取付ベース無し)
許容荷重(N)
アキシャル:800
出力トルク(N・m)
連続:3
表面処理(本体)
無電解ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバ種類
TSタイプドライバ付
電磁ブレーキ
標準(電磁ブレーキ無し)
許容慣性モーメント(kg・m2)
負荷:0.35(1.75)
許容モーメント荷重(N・m)
40
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー。「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に。割出動作、オシレート動作、連続回転動作に
最大トルク(N・m)
1000
分解能
540672(P/rev)
電源電圧(V)
ドライバ:三相・単相 AC200~AC230
回転速度(min-1[r.p.m])
最高:30
使用周囲温度(℃)
0~45(0~40)
慣性モーメント(kg・m2)
出力軸:2.72
トルク(N・m)
出力軸摩擦:20
繰返し精度
±5秒
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと
割出精度
±30秒
許容荷重(N)
アキシャル:20000
出力トルク(N・m)
連続:330
表面処理(本体)
無電解ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバ種類
THタイプドライバ付
電磁ブレーキ
標準(電磁ブレーキ無し)
許容慣性モーメント(kg・m2)
負荷:600
許容モーメント荷重(N・m)
400
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー。「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に。割出動作、オシレート動作、連続回転動作に
最大トルク(N・m)
500
分解能
540672(P/rev)
電源電圧(V)
ドライバ:三相・単相 AC200~AC230
回転速度(min-1[r.p.m])
最高:70
使用周囲温度(℃)
0~45(0~40)
慣性モーメント(kg・m2)
出力軸:0.721
トルク(N・m)
出力軸摩擦:15
繰返し精度
±5秒
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと
割出精度
±30秒
許容荷重(N)
アキシャル:20000
出力トルク(N・m)
連続:160
表面処理(本体)
無電解ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバ種類
THタイプドライバ付
電磁ブレーキ
標準(電磁ブレーキ無し)
許容慣性モーメント(kg・m2)
負荷:300
許容モーメント荷重(N・m)
500
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー。「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に。割出動作、オシレート動作、連続回転動作に
最大トルク(N・m)
75
分解能
540672(P/rev)
電源電圧(V)
ドライバ:三相・単相 AC200~AC230
回転速度(min-1[r.p.m])
最高:140
使用周囲温度(℃)
0~45(0~40)
慣性モーメント(kg・m2)
出力軸:0.149
繰返し精度
±5秒
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと
割出精度
±30秒
許容荷重(N)
アキシャル:20000
出力トルク(N・m)
連続:25
表面処理(本体)
無電解ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバ種類
TSタイプドライバ付
電磁ブレーキ
標準(電磁ブレーキ無し)
許容慣性モーメント(kg・m2)
負荷:5.00(25.00)
許容モーメント荷重(N・m)
200
主要海外規格を250VAC定格で取得した小型シリーズ。
全世界すべての地域向けに搭載可能。
アメリカ、カナダをはじめヨーロッパ各国の規格を取得した製品です。 輸出用機器をはじめ国内でのパワーライン用としても使用
できます。 いずれも外装はUL-94フレームクラスV-O品を用いた耐溶剤性です。
用途全世界対応の自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護。
定格電圧(V)
AC250
仕様
【重畳パルス条件(最大)】。尖頭値:800V.max.。パルス幅:50msec.max.。繰返し周波数:120Hz max.。パルス幅×周波数:0.45max
使用温度範囲(℃)
-40~+100
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
17.5
寸法d(mm)
0.8±0.07
寸法F(mm)
20
寸法D(mm)
-
試験電圧
端子間:1250VAC(50/60Hz) 60sec。端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec
寸法T(mm)
8.5
寸法W(mm)
23.5
絶縁抵抗(MΩ)
端子間:15000 min(500VDC)。端子・外装間:100000 min(500VDC)
静電容量
0.1μF±20%
安全規格
UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 Ⅱ EN132400)
最大印加電圧(V)
1200
抵抗値
120Ω±30%(1/2W)
クラス
X2
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷