アブソリュート ロータリエンコーダのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
179件の「アブソリュート ロータリエンコーダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アブソリュートエンコーダ」、「中空軸ボリューム」、「ロータリーエンコーダ」などの商品も取り扱っております。
材質(本体) ポリフェニレンサルファイド 質量(g) 約200(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m]) 1000 保護構造 IEC規格 IP50 出力 オープンコレクタ出力 精度 ±1°以下 材質(ケース) ABS 出力コードの種類 グレイ2進 分解能 256パルス/回転 回転方向 CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加 出力容量 印加電圧 :DC28V以下。シンク電流:16mA以下。残留電圧 :0.4V以下(シンク電流16mA時) 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH) 使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2) 1×10-6以下 立ち上り/立ち下がり時間 1μs以下(制御出力電圧16V、負荷抵抗1kΩ、出力コード2m以下) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 出力軸許容ラジアル荷重(N) 30 出力軸許容スラスト荷重(N) 20 材質(取付金具) 鉄 亜鉛メッキ 最大応答周波数(kHz) 5 起動トルク(mN・m[gfcm]) 0.98以下 周囲温度(℃) 使用時:-10~+55。保存時:-25~+80(ただし氷結しないこと) 論理 負論理(H=「0」、L=「1」) 材質(シャフト) SUS416 耐電圧(V) AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類 アブソリュート形 衝撃(耐久)(m/s2) 1000 X、Y、Z各方向 3回
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。 種類 ロータリエンコーダ エンコーダ種類 インクリメンタル 最大許容回転数(s-1[r.p.m]) 6000 保護構造 IP50 相当 軸径(Φmm) 6 質量(g) 約120(ケーブル0.5m含) 外径(Φmm) 38 動作温度範囲(℃) -10~+70(結露せぬこと) 最大応答周波数(kHz) 100 寸法PCD(mm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

単回転10bit(1024分割)、多回転13bit(8192回転)の計23bit(8388608分割)の分解能があります。
用途NC旋盤のドリル位置制御、工作機器のテーブル角度制御に。駐車設備(車のターンテーブル制御)などに。 付属品 ブラケット、カップリング 長さ(mm) 91 検出方式 光学式 外径(Φmm) 50 周波数(kHz) 最大応答:50 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3000 分解能 単回転:1024分割、多回転:8192回転 電源電圧(V) 12~24VDC±5%(リップルP-P:5%以下) 使用周囲温度(℃) -10~70、保存時:-25~85 軸外径(Φmm) 8 起動トルク 70gf.cm以下(0.0069N.m以下) 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時:35~90%RH 最大応答周波数(kHz) 50 取得規格 CE、EAC 耐衝撃 50G最大/max 出力コード バイナリコード IP等級 IP64(防塵、防油保護) 使用周囲湿度(%RH) 35~85、保存時:35~90
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測 仕様 慣性モーメント:255gcm2 質量(g) 400 タイプ 測長用 使用温度範囲(℃) 0~45 電源(V) DC4.5~13 保護構造 IP50 出力形態 電圧出力、プルアップ抵抗2kΩ 許容回転数(min-1[r.p.m]) 700 取付内径(Φmm) (軸)23(+0.15/+0.10) 消費電流(mA) 60以下 使用湿度範囲 35~90%RH(結露無きこと) 出力容量 残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下 ケーブル 出力/2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付) 保存温度範囲(℃) -20~80 耐衝撃(m/s2) (耐久)490(50G) 耐振動 39.2m/s2(4G)で30分 出力相 A、B相 出力位相差 90°±45° 起動トルク(N・m) 50×10-3 伝送距離(m) 15以下
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。メタルスリット板の採用で高い耐衝撃性を実現。PLCやカムポジショナと組み合わせて最適な角度制御が可能。
保護構造 IEC規格 IP65 付属品 取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 約300(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m]) 5000 材質(ケース) アルミニウム 分類 アブソリュート形 シャフトタイプ 消費電流(mA) 70以下。電源投入時、約6Aの突入電流が流れます。(時間:約0.8ms) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-10~70。保存時:-25~85(ただし氷結しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2) 2.3×10-6 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min 出力軸許容ラジアル荷重(N) 80 出力軸許容スラスト荷重(N) 50 起動トルク(mN・m[gfcm]) 常温時:10以下、低温時:30以下 周囲温度(℃) 動作時:-10~70。保存時:-25~85(ただし氷結しないこと) 材質(シャフト) SUS303 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 耐電圧(V) AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類 アブソリュート形 衝撃(耐久)(m/s2) 1000 X、Y、Z 6方向3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~500複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ホールICを使用したボリュームタイプの無接触ポテンショメータです。 量産構造によりローコストを実現しています。 産業用のコントロールレバーやアクセラレータ等に適しています。
種類 無接触形 電気的回転角度(°) ±45 機械的回転角度(°) 360エンドレス 印加電圧(V) DC5 回転トルク(mN・m[gfcm]) 5 軸径(Φmm) 6 単独直線性(%) ±3 消費電流(mA) 10以下 仕様 無接触回転型、レシオ出力、ブッシングマウント取付 付属品 M10ナット、平ワッシャー 質量(g) 約10
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

材質(本体) アルミニウム 質量(g) 約500(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m]) 5000 材質(ケース) 亜鉛合金 回転方向 CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加 慣性モーメント(kg・m2) 1.5×10-6以下 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 1掃引 11min 3掃引 出力軸許容ラジアル荷重(N) 120 出力軸許容スラスト荷重(N) 50 材質(シャフト) SUS420J2 耐電圧(V) AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類 アブソリュート形 衝撃(耐久)(m/s2) 1000 X、Y、Z各方向 3回
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


防塵防滴タイプのポテンショメータです。 防水性IP65で屋外での悪環境下でも使用可能で荷役車両や産業車両等の悪環境下でも信頼性を損なうことなく高寿命、しかも樹脂ケースで量産安価。 軸はリターンスプリング機能付で、軸は2面幅加工+ネジ切加工付とし、リンクレバーが取付けやすい設計としました。 アプリケーションは農機やフォークリフト、建設機械や道路工事用車両等に広く使用されています。
種類 接触形 電気的回転角度(°) 90±3 機械的回転角度(°) 100±5 印加電圧(V) DC18以下(50℃) 回転トルク(mN・m[gfcm]) 20~100 軸径(Φmm) 6 抵抗値(Ω) 1k 抵抗値許容差(%) ±20 単独直線性(%) ±3 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 DC1000V 質量(g) 約35
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリエンコーダ 耐塵・防噴流形・コネクタ形
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×1010回転)を実現。高速応答、広温度範囲(-10~+70℃)。耐塵、防噴流形。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能!
種類 ロータリエンコーダ エンコーダ種類 インクリメンタル形 最大許容回転数(s-1[r.p.m]) 5000 パルス数 3600 保護構造 IP65(耐塵・防噴流形) 出力 二相原点付出力(原点正動作) 最大応答周波数(kHz) 20.8 電源電圧(V) DC10~30 許容リップル 3%rms以下 消費電流(mA) DC16V未満:50以下/DC16V以上:70以下(無負荷時) 信号形式 二相出力+原点 デューティー比 50±25% 原点信号機 400P/R以下25~150%/500P/R以上:1±30(ただし60、3600P/R:100~300%、1800P:50~150%) 立ち上り/立ち下がり時間 3μS以下(ケーブル2m以下、最大負荷時) 出力形態 トーテムポール出力 負荷電圧(V) DC35以下(電源) 起動トルク(N・m) 0.1以下(+20℃) 慣性モーメント(kg・m2) (軸)1×10-5 許容軸荷重(N) ラジアル:100・スラスト:50 軸受寿命 1.2×1010回転(最大荷重時での計算値) 質量(g) ケーブル後出形:約600(ケーブル2m付き)・コネクタ形:約500 使用周囲温度(℃) -10~+70 保存温度(℃) -25~+85 周囲湿度(%RH) 35~85(結露なきこと) 耐電圧 AC500V 1分間(電源、信号線とケース間シールドは除く) 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(電源、信号線とケース間シールドは除く) 耐振動(耐久) 変位振幅 500P以下:0.75mm・600P以下:0.35mm/10~55Hz3軸方向核1h 耐衝撃(耐久) 500P以下:980m/s211ms・600P以下:294m/s211ms/3軸方向各3回
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測 仕様 慣性モーメント:4gcm2 質量(g) 70(ケーブル含む) タイプ 測長用 使用温度範囲(℃) 0~45 電源(V) DC4.5~13 保護構造 IP50 出力形態 オープンコレクタ 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3000 取付内径(Φmm) (軸)8 消費電流(mA) 50以下 使用湿度範囲 35~90%RH(結露無きこと) 出力容量 残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下 ケーブル 出力/2mΦ3(先端未処理) 保存温度範囲(℃) -20~80 耐衝撃(m/s2) (耐久)490(50G) 耐振動 39.2m/s2(4G)で30分 出力相 A、B、Z相 出力位相差 90°±45° 起動トルク(N・m) 5×10-3 伝送距離(m) 15以下 出力耐電圧(V) 30
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
9,598 税込10,558
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダTRD-Nシリーズ
外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm幅広い電源4.75~30V
薄型 インクリメンタル形 シャフト径(Φmm) 8 耐電圧 コンデンサアースのため(信号線とケース間) コード長さ(m) 0.5 出力電圧(V) H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下 出力形態 トーテムポール出力 分類 シリーズ:シャフト形 電源電圧(V) DC4.75~30 負荷電圧(V) DC35以下(電源) 出力電流(mA) ソースH:最大10、シンクL:最大30 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(信号線とケース間) 使用周囲温度(℃) -10~70 デューティー比 50±25% 慣性モーメント(kg・m2) 軸:2×10-6 ケーブル シールド耐油塩ビ 許容リップル 3%rms以下 立ち上り/立ち下がり時間 3μs以下 シャフト長さ(mm) 15 保存温度範囲(℃) -25~85 公称断面積(mm2) 芯線:0.14(8芯) ケーブル外径(Φmm) 6 耐衝撃(m/s2) ~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回 位相確度 90度 許容スラスト荷重(N) 軸:30 許容ラジアル荷重(N) 軸:50 認定取得 CE 使用周囲湿度(%RH) 35~85(結露なきこと) 耐振動(耐久)(Hz) 変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

仕様 パルス数 = 1024 (ポジション)。シャフトスタイル = プレーン。軸径 = 3.17 mm。エンコーダ読み出し = アブソリュート。エンコーダ信号 = デジタル方形波。取り付けタイプ = スルーホール。インデックス出力 = ノンインデックス。最大動作速度 = 10000rpm。取り付け穴径 = 10.67mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 パルス/回転:360。エンコーダー技術:絶対。最大回転数:10000rpm。出力信号タイプ:グレー。シャフトのタイプ:ソリッド。電源電圧:10 → 32 V dc。ステップ/回転:360Steps。IP評価:IP64, IP65, IP66。全体の高さ:78.5mm。動作温度 Min:-20℃。動作温度 Max:+85℃。。The bus coupler (stock no. ; 492-9208 492-9208 ) is required to form a fully functioning encoder. Singleturn Absolute Encoders. Protection class IP65 Operating voltage:10-32Vdc Operating temperature range: -20 to +85℃ Electrical interface SSI or parallel Zero adjustment directly on the encoder or via a remote line
1個
143,230 税込157,553
7日以内出荷

「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体) アルミニウム 最高回転数(min-1[r.p.m]) 6000 材質(ケース) 亜鉛合金 保護回路 負荷短絡保護、電源逆接続保護 材質(シャフト) SUS420J2
1個
特価
19,900 税込21,890
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m]) 6000 保護構造 IEC規格 IP50 エンコーダ種類 インクリメンタル形
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

種類 接触形 電気的回転角度(°) 340(-3~+2) 機械的回転角度(°) 360/エンドレス 軸径(Φmm) 3.175 抵抗値許容差(%) ±20 単独直線性(%) ±1 定格電力(W) 0.5(50℃) 質量(g) 約20
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 エンコーダー技術:絶対 シャフト ソリッド 全高(mm) 48.1 最大回転数(min-1[r.p.m]) 10000 電源電圧(V) 7→30dc 解像度 12 ビット 出力信号 グレー、SSI 動作温度(℃) (Min)-40、(Max)+100 RoHS指令(10物質対応) 対応 IP等級 IP64
1個
88,430 税込97,273
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)