アマダ ブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
103件の「アマダ ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アマダ」、「グラインダーブラシ」、「グラインダー 塗装の剥離」などの商品も取り扱っております。
バンドソー・コンター・ポータブルマシンソーの刃溝に付着した切りくずの除去に適した線径を使用しています。
用途ブレードのガレット部に付着した切りくずの払い落し。 外径(mm) 80 穴径(mm) 6.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 内径(Φmm) 6.5
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(mm) 100 内径(Φmm) 8.00 厚さ(mm) 20 毛丈(mm) 31 線径(mm) 0.30 適合 アマダ AMT-7040157 トラスコ品番 342-1953 質量(g) 190 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 穴径(mm) 8.00
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 内径(Φmm) 10 厚さ(mm) 12 線径(mm) 0.3 材質 鋼線 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 穴径(mm) 10
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。 線径(Φmm) 0.3
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等 線径(Φmm) 0.3 適合 電動・空気工具グラインダー 種別 ホイールブラシ 適合材 鋳物、ゴムなど
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有りハンマー効果大。
用途バンドソー・コンターマシン等の鋸刃に付着した切りくず払いや食い込み防止に使用する保守部品です。 外径(Φmm) 80 穴径(Φmm) 6.5 最高回転数(min-1[r.p.m]) 3600 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


鉄サビ落とし、塗装はがし、バリ取りなどに適したワイヤーホイルです。金属のサビ取り、研磨、塗装剥離、木材のカワむきに最適です。
用途金属のサビ取り・バリ取り・表面研磨・表面処理研磨・塗料はくり・木材皮むき。 適合材 金属 穴径(Φmm) 12.7
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り 線径(Φmm) 0.3 毛材 硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

厚さ(mm) 13 線径(Φmm) 0.3 適合 電動・空気工具グラインダー 種別 プレスホイールブラシ(インターナル用)
1個
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

線径(mm) 0.30 適合機種 神鋼・東芝・日立・瓜生・NPK・不二・ユタニ各メーカー共通 材質 ステンレス 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3600
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 内径(Φmm) 10 厚さ(mm) 12 線径(mm) 0.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 穴径(mm) 10
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般には0.3ミリワイヤ(鋼線)が使用されますが、線材に重点をおき、黄より線(真鍮メッキ線)を使用し、折れにくく、いつまでも安定し、研磨力を一段とアップさせました。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

酸、アルカリに抵抗性があり高温酸化は850℃まで安全であり、高温強度にも優れています。
線径(mm) 0.30 適合機種 東芝・日立・マキタ・淀川・リョービ各メーカー共通 材質 ステンレス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 外径(mm) 75 内径(Φmm) 12.7 厚さ(mm) 10 線径(mm) 0.3 材質 鋼線 形状 ホイール型 許容回転数(min-1[r.p.m]) 7000 穴径(mm) 12.7
1個
789 税込868
当日出荷

1個
2,300 税込2,530
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 厚さ(mm) 12 軸径(Φmm) 6 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 20000 軸長(mm) 30
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安定した品質です 研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績があるスタンダードタイプです。
用途プラスチック部分のフラッシュ取り、アルミ・銅・真鍮・ステンレス製品の外観仕上げ、パイプ・鋼材のサビ取り、歯車・鋳鉄製品のバリ取り、機械加工後の表面調整、皮の粗面化(接着効果のための)、スチールドラムのクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、パイプ内・外面のバリ取り、セメント工業のパレットのクリーニング、ネジ溝のバリ取り、クリーニング、自動車・機械等の部品のゴムフラッシュの除去、合板・銘木の木目出し、ワイヤーメッシュのコンベアクリーニング、建築資材リース会社の塗装剥離浄 外径(Φmm) 200 内径(Φmm) 16/25 厚さ(mm) 19 線径(mm) 0.35 トラスコ品番 805-1553 最高回転数(min-1[r.p.m]) 4500 毛丈(mm) 55 材質(ブラシ部) スチールワイヤー アズワン品番 64-5183-13
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーや錆落とし作業等に、溶接継目の処理に
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)