- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- アミノールのおすすめ人気ランキング
アミノールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新133件の「アミノール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PVAのり」、「ルーアマイルド」、「ヤヨイ化学 アミノール」などの商品も取り扱っております。
業務用の壁紙接着剤です。
空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。
化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。
安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。
建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004
ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。
受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。
適合下地=石膏ボード
成分
合成樹脂でん粉
認定番号
MFN-0004(国土交通大臣認定品)
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
主なワーク
パーツ
カベ紙の上に直接貼れる生のりカベ紙です。
布カベ紙や化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)にも貼れます。
水ものりも不要です。
生のりなので、位置合わせ、貼り直しも簡単にできます。
カベ紙とのりに、カビの発生を抑える防カビ加工をしています。
用途カベ紙貼り用
幅(cm)
92
長さ(m)
2.5
仕様
【貼れる面】ビニルカベ紙、布カベ紙、古いカベ紙をはがした面、化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)、ベニヤ板、塗装面、シックイ壁、セッコウボード、コンクリート、モルタル。【貼れない面や場所】凸凹の激しい面、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなど火気のある壁面、屋外
材質
基材:塩化ビニル・紙、接着剤:でんぷん・アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
簡単に貼れてキレイにはがせるカベ紙〉専用粉のりです。
のりが乾くまでは、貼り直し、位置合わせができます。
不要の際は下地を傷めずキレイにはがすことができます。
用途簡単に貼れてキレイにはがせるカベ紙貼付用
材質
でんぷん
規格
20g
面積
貼れる面積の目安:90cm×2.5m分
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
強力防カビ剤でカビの発生を抑え、特殊樹脂入りでハガレを防止する。
仕様
VOC発生ゼロ
成分
合成樹脂でん粉
認定番号
MFN-0005(国土交通大臣認定品)
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
施工面積(m2)
180以上/18kg
主なワーク
パーツ
1箱(18kg)
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
トラスコ品番
748-0482
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1箱(2kg×9本)
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。
化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。
食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。
建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004
ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途オレフィン系壁紙、紙壁紙、ビニル壁紙、アクリル壁紙、無機質壁紙、織物壁紙等、あらゆる壁紙に最適な施工が出来ます。
種別
ゼロホルムアルデヒド型接着剤
仕様
VOC発生ゼロ
成分
でん粉系
認定番号
MFN-0003(国土交通大臣認定品)
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
トラスコ品番
748-0491
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1箱(40本)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
うすめずにそのまま使用できます。
塗りやすく、すぐれた接着効果!
カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。
のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
ベニヤ板、石膏ボード、しっくい、モルタル、ツヤ消し塗装面などの壁面に、壁紙を貼るときに、ご使用ください。
ホルマリン系接着剤は使用しておりません
用途ベニヤ板・セッコウボード・しっくい・モルタル
ツヤ消し塗装面の壁面に
カベ紙の破れ、はがれの補修に
改正建築基準法(JIS対応)
F☆☆☆☆
成分
変性澱粉、合成樹脂、カビドメ剤
主なワーク
パーツ
接着の悪い下地面に、すぐれた接着効果があります。
うすめずにそのまま使用できます。
古いカベ紙の面や接着性の悪いせんい壁・砂壁などの凹凸のある下地面や化粧合板・ツヤあり塗装面などに、すぐれた接着効果を発揮します。
カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。
裏面に水をつけて貼る再湿カベ紙に使用すると、接着効果がさらに高まります。
のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
用途ビニルカベ紙・紙カベ紙・布カベ紙の壁面に。
せんい壁・砂壁などの凹凸面、化粧合板、ツヤあり塗装面の壁面に。
カベ紙の破れ・はがれの補修に。
成分
変性でん粉、合成樹脂、カビドメ剤
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ
水性・接着力大・速乾・反った紙もスピード装着
用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に
主な用途
ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に
成分
変性EVA系エマルジョン形
危険物の類別
非危険物
適合用途
速乾
主なワーク
パーツ
トラスコ品番
748-0474
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1箱(40本)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ダマが出来にくく、溶かしやすい糊です。
拭き取り性が良く、糊が残りにくくなっています。
糊の変色の心配が少なく安心です。
用途壁紙施工用。ビニル壁紙の施工。
機械糊付け用。
使用方法
糊を良く練り合わせながら、少しずつ水を加えて希釈して下さい。標準加水量は糊18kgに対し、水13~14Lです。使用する壁紙、下地に応じて「パラダイン 390クリーン」1kgを入れて下さい。希釈後は、なるべくその日のうちに使用して下さい。希釈した糊が硬くなった場合、水を加えずに良く練って使用して下さい。糊付けの際、養生を行って下さい。冬期は5℃以上の室内に、夏期は涼しい場所に保管して下さい。□気温5℃以下では使用しないで下さい。□下地の材質によって、製造業者が定めるシーラー処理を行って下さい。
pH
4~7
主成分
エステル架橋化小麦澱粉
不揮発分
21%以上
外観
半透明ペースト状
粘着力(N/25mm)
8以上
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
施工面積(m2)
約150~180
主なワーク
パーツ
1缶(18kg)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
古い障子のアクを防止します。使用方法は従来の糊と変わりません。刷毛切れ。作業性とも良好です。
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
ビニル壁紙用(エコ系壁紙も可能)希釈使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルションが充分配合され、しっかり仕上がる接着剤。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤
色
ホワイト
内容量(kg)
18
危険物の類別
非危険物
施工面積(m2)
約150~180(標準加水量13~14l)
1箱(18kg)
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
有機主体の肥料三要素と、葉の葉緑素を増し花をつくるリンサン効果をたかめる苦土を配合したサツキ類専用有機入肥料です。豊富に含まれるアミノ酸は日照不足や低温時にもサツキ類によく吸収され、花の精力を強めますので、どなたにもすばらしい花づくりがお楽しみいただけます。
用途サツキ。
適合作物
サツキ
仕様
醗酵有機入肥料
成分
(チッソN-リン酸P-カリK-クド)6-9-7-1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×180×30
名称
苦土有機入り複合697
肥料の種類
化成肥料
登録保証
生第(号)104121
1箱(400g)
¥569
税込¥626
当日出荷
ビニル壁紙の可塑剤の影響が少ない。
用途壁紙の目開き・浮き・ハガレ防止・壁紙施工時の捨て糊、パテ強度の向上
主成分
エチレン酢ビ共重合体水性エルマジョン
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F★★★★
外観
乳白色
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個(1kg)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷