アメリカンポストキャッチのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
111件の「アメリカンポストキャッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「郵便受け キャッチ」、「アメリカンポスト 金具」、「ポスト 蓋 金具」などの商品も取り扱っております。
セット内容 本体セット(LCR01010A)×1、取付ネジセット×1 生地(キジ)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。かぶせ扉用です。
付属品 十字穴付皿木ねじ2.7×16 トラスコ品番 254-0851 乳白色 材質(本体) ポリアセタール(POM) 質量(g) 3.5 種類 クリップ型 吸着力(N) 17 取付け方法 埋込タイプ 引張強度N(kgf) 22.5(2.3) 押込力N(kgf) 19.6(2.0) 材質(メス) ポリアセタール 材質(オス) ポリアミド 色(本体) ナチュラル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
159 税込175
当日出荷

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等 質量(g) 15.8 材質/処理 (ハウジング・キーパー)ZDC/Cr。(スチールボール)S/Ni。(スプリング)SUS304。(止めねじ)BSBM/Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
389 税込428
当日出荷

プラスチック製なので円滑に作動します。
用途家具・ロッカー・キャビネット 荷重 (参考)抜き:22N、差し:19N 質量(g) 3 材質(本体) ポリアミド(PA) 材質(受座) ポリアセタール(POM) タキゲンコード 20405
1個
109 税込120
当日出荷

平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質 亜鉛合金 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 種類 ボール型 仕上 クロームめっき 取付け方法 面付タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 前後ぶた/アルミ鋳物、本体/アルミ平板 タイプ ポール建式専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×384×246 ポール径(Φmm) 43 収納の目安 朝刊5日分(朝刊1日分=3L相当で計算)
1セット
22,980 税込25,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
269 税込296
3日以内出荷

埋込タイプのローラーキャッチです。ロングセラーのスタンダードなキャッチです。
材質(本体) 質量(g) 14 タイプ 押込タイプ 種類 ローラー型 吸着力(N) 64 仕上 光沢クロメート処理 取付け方法 埋込タイプ 引張強度N(kgf) 約52[5.3] 押込力N(kgf) 約16.7[1.7] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
179 税込197
当日出荷

高温、多湿に最適です。 スムーズに抜差しできます。
用途小型配分電盤・計測機械・工作機械 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ クロムめっき(MZCr)
1個
305 税込336
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
用途計測機器・工作機械・家具等 材質 PA、POM 質量(g) 3.3 部品名称 キーパー、キャッチ 表面処理 白色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
78 税込86
当日出荷

メーカー30万回試験をクリアしています。ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。RC6901のみブラウン色もできます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など 材質(本体) ポリアセタール(POM) 種類 ローラー型 取付け方法 面付タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等 質量(g) 14.5 寸法A(mm) 10 寸法B(mm) 6 寸法C(mm) 13 材質/処理 (ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni。(スチールボール)S/Ni。(スプリング)SW/Ni。(キーパー)SPCC/Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
629 税込692
当日出荷

1個
7,798 税込8,578
当日出荷

かぶせ扉、インセット扉兼用です。開き扉、引き出しなどさまざまな用途に使用できます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など 付属品 十字穴付バインドねじ4×16(本体取付用)。十字穴付皿木ねじ2.7×16(ストライカー取付用) 材質 (本体)ポリアセタール(POM)、(ストライカー)ポリアミド(PA) ナチュラル 材質(本体) ポリアセタール(POM) 質量(g) 3 種類 クリップ型 吸着力(N) 20 取付け方法 面付タイプ 押込力N(kgf) 3(3.3) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷

ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。
用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット 質量(g) 15 タイプ 長穴 材質(ローラー部) ポリエチレン/ナチュラル 材質(バネ部)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機器等 材質/処理 (ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-。(ステンレスピン・止めねじ)SUS303/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。
用途点検口扉、工作機械、消火器ボックス、消火栓扉、包装機器、医療機器、ラック、制御盤扉 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上 クロームメッキ仕上 その他 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型扉に最適なキャッチで、円形のキャッチ部分が強力に扉を保持します。シンプルで頑丈な構造により、開閉時の耐久性に優れています。かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途かぶせ扉、インセット扉両用、大型扉に。 トラスコ品番 254-0860 材質 メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド 全長(mm) 34.5 ホワイト 材質(本体) ポリアセタール(POM) 質量(g) 4.5 種類 クリップ型 吸着力(N) 69 取付け方法 面付タイプ 質量(g/セット) 4 押込力N(kgf) 58 色(本体) ナチュラル
1個
399 税込439
当日出荷

材質 (ボックス本体)ステンレス、(取り出し口)アクリル 投函タイプ 前入れ後出し 仕様 前入れ後出し
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途各種キャビネット汎用 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上 亜鉛メッキクロメート処理
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)