- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- アメリカン電機 コネクタのおすすめ人気ランキング
アメリカン電機 コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新142件の「アメリカン電機 コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アメリカン電機 プラグ」、「アメリカン コネクター」、「アメリカン電機 コンセント」などの商品も取り扱っております。
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電流(A)
20
相数
三相
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電流(A)
20
寸法A(Φmm)
45
相数
三相
38mm2電線から60Aコンセントを通じて14mm2電線に分岐(ダウンサイジング)することができるT型分岐用コネクタボディのコードセット品です。T型分岐用コネクタボディの両端に、それぞれ38mm2で100A定格のプラグとコードコネクタボディが結線されています。高容量電源設備の新設時のレイアウト構築に組み入れることで、後のレイアウト変更の省力化に貢献します。
形状
引掛形
色
黒
極数
接地形3P
定格電流(A)
100
難燃性
UL94 V-0
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電流(A)
20
寸法A(Φmm)
52
寸法B(Φmm)
15
非防水タイプ
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電流(A)
30
耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性に優れているナイロン樹脂製です。安全なナイロン樹脂グリップです。
材質
ナイロン樹脂
適合電線(mm2)
2PNCT・VCT5.5~8
防水
×
NEMA規格5-15互換品です。端子ねじM4を使用します。電線接続方式は圧着端子式です。
トラスコ品番
850-1153
材質
カバー:ビニル樹脂製
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
30A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324Nまたは4324Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状
引掛形
色
黒
極数
接地形3P
定格電圧(V)
250
ケーブル長(m)
5
定格電流(A)
30
電線太さ(mm2)
VCT5.5
難燃性
UL94 V-0
圧着端子
R5.5-5×4ヶ付
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電流(A)
60
タイプ
ゴムカバー
寸法B(Φmm)
25
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電流(A)
60
寸法(Φmm)
22
電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電流(A)
15
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電流(A)
20
タイプ
ナイロンカバー
寸法A(Φmm)
45
寸法B(Φmm)
16
寸法C(Φmm)
39.5
寸法L(mm)
86.5
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電流(A)
30
色
黒
電線接続方式
圧着端子式、引締式
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電流(A)
20
タイプ
ナイロンカバー
寸法A(mm)
-
寸法A(Φmm)
39
寸法B(mm)
-
寸法B(Φmm)
16
寸法L(mm)
89.3
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
2P
定格電流(A)
15
タイプ
ナイロンカバー
寸法L(mm)
63.5
30A定格、NEMA L15-30の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324N-L15または4324R-L15に、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状
引掛形
色
黒
極数
接地形3P
定格電圧(V)
250
ケーブル長(m)
5
定格電流(A)
30
電線太さ(mm2)
VCT5.5
難燃性
UL94 V-0
圧着端子
R5.5-5×4ヶ付
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
20A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT3.5mm2ケーブル5Mの三相 200Vコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4224Nまたは4224Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状
引掛形
極数
接地形3P
定格電圧(V)
250
ケーブル長(m)
5
定格電流(A)
20
電線太さ(mm2)
VCT3.5
難燃性
UL94 V-0
圧着端子
R3.5-4×4ヶ付
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
メーカー製防水形プラグまたは防水形コードコネクタボディを結線した際に、電線挿入口とケーブルとの隙間から内部へ水や塵が浸入するのを防ぐ、保護等級IP65性能を維持するための熱収縮タイプのチューブです。製品に1つ付属していますが、紛失や破損、劣化による交換の際などにお求めください。
色
黒
15A定格、NEMA L6-15の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT2mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ3124Nまたは3124Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状
引掛形
極数
接地形2P
定格電圧(V)
250
ケーブル長(m)
5
定格電流(A)
15
電線太さ(mm2)
VCT2
難燃性
UL94 V-0
圧着端子
R2-4×3ヶ付
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷