アラームセキュリティのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
229件の「アラームセキュリティ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「盗難防止ブザー」、「センサー アラーム」、「窓 防犯 ブザー」などの商品も取り扱っております。
置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に! 3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に 情報端末やノートPCに 質量(g) 【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16 電池 【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売) 電池寿命 【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月 作動距離(m) S:約3~5、L:約7~12
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

南京錠タイプのアラーム付きセキュリティロックです。 鍵を外そうと振動を与えると3回の警告音がなり、その後更に振動を与えると10秒間自動車のクラクション音に匹敵する大音量で連続音が鳴ります。 吊(U字型金具)自体も径10mmと太く、キーそのものも重量感と屈強感がありより防犯性を高めてくれます。 吊(U字型金具)の向きにより、アラームと非アラームの使い分けができる優れものです。 電池収納部内の電池ボックスにLR44ボタン電池(別売)を6個セットしてから、電池収納部に入れてください。
用途防犯を必要とする場所の施錠用として。 材質 (本体)亜鉛(銅メッキ)/(吊)鉄(A3) 付属品 キー×3本 質量(g) 約553(電池含む) タイプ アラーム付き南京錠 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約67×33×102(吊部含む) 使用電池 LR44×6個(別売) 吊内径(mm) 高さ約35×幅約22(最大) 吊径(mm) 約10 取扱説明書 (0.4MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm) (ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000 電池 送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)。受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

セキュリティスロットのないタブレット/薄型ノートPCを盗難から守ります。強力な吸盤で機器に簡易に固定します。 本体が丸く、握りづらいので、容易に取り外しできません。 ワイヤーにはビニールコーティングを施し、ワイヤーによるデスクなどへのキズを防止します。 吸引力:約15kg
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m) 1.8 ワイヤー太さ(mm) Φ3 仕様 吸盤 適合機種 タブレット・薄型ノートPC セット内容 本体×1、セキュリティワイヤー×1、取扱説明書×1 材質 ダイヤル錠:亜鉛合金、吸盤:ゴム 質量(g) 本体:48、セキュリティワイヤー:68 ロック ダイヤル錠
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

センサーが侵入者を感知すると、小さなアラーム音がなります。 目立たないところに設置して、微妙な『音加減』で侵入者を威嚇! 防犯ジャリと同じような効果!
音量(dB) 40、73、86 取付 マグネット、両面テープ、木ネジ 電源 単3形アルカリ電池(別売) 保護等級 IP44(防沫形) 電池寿命 1日10回、音量大使用で約6ヶ月 アラーム警鳴時間(秒) センサーが感知してから約15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)窓・ドア用ミニアラーム
マグネットセンサーが窓・ドアの開閉を感知してアラーム音でお知らせします。 簡単設置なコードレス式で、設置に便利な両面テープ付きです。 コンパクトなのに大音量で空巣・強盗の撃退に、又はデスク・金庫などの防犯にご使用いただけます。
シルバー 質量(g) 受信機:15、送信機:5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 22×58×20 連続使用時間(分) 約30 使用電池 アルカリボタン電池LR44×3個 電池寿命 連続使用時:約30分間、待機時:約180日間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
979 税込1,077
当日出荷

カールコードで余分なワイヤーが邪魔にならない!セキュリティスロットに取り付けてパソコンなどの盗難を防止する、シリンダ錠タイプのカールコードセキュリティワイヤーロック。 ワイヤーをデスクの脚やラックのフレームなどに巻き付け、シリンダ錠をセキュリティスロットに取り付けるだけでロック可能です。 カールコードタイプのワイヤーを採用しているので、取り付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。 付属のキーを差し込み、回転させることで解錠できます。 小型ヘッドのシリンダ錠を採用し、ワイヤーと一体型なので、設置したままノートパソコンなどを使用しても邪魔になりません。 ワイヤーが360°あらゆる方向に回転し、取り付け・設置に便利なスイング式です。 パソコンなどとロックパーツとのあいだのすき間を調節できるパッドが付属しています。 ワイヤーにはビニールコーティングを施していますので、ワイヤーによるデスクなどへのキズを防止することができます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m) 2 ワイヤー径(Φmm) 4.2 仕様 ワイヤーカバー、通常キー トラスコ品番 539-2969 セット内容 シリンダー錠付きワイヤー×1、鍵×2、パット×1 材質 (ヘッド)亜鉛合金、(ワイヤー)スチール、(ワイヤーカバー)PUコーティング、(カギ)スチール+銅+ABSキャップ、(パッド)PU 質量(g) 116 対応機種 3mm~3.8mm×6.5mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(筐体厚み対応サイズ:4mm以下、内部奥行き対応サイズ:2.5mm以上) ロック シリンダー錠
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

コンバットアラームがバージョンアップ!! 感知センサーのグレーヂUPに加えオプション機能も充実。 9V~12Vの電源に対応する事により乾電池での利用が可能となりました。
仕様 リモコン付 寸法(mm) 74×74×35 感度 3段階 消費電力(mA) (待機)4.5 音量(dB) 110(アラーム音)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ドアを開けるとセンサーが作動しアラーム音が鳴るドアアラーム。窓やドアに取り付け簡単の防犯ドアアラームです。本体よりマグネットセンサーが1センチ以上離れた場合、アラームが鳴り出します。アラームが鳴り出すとドア等を閉じるか、本体のスイッチをOFFにするまで継続します。電池式のため面倒な配線工事が不要。本体、磁気センサー共両面テープで取り付けるだけで簡単に設置できます。スライドスイッチ付で、ON/OFFが簡単に切り替えできます
材質 ABS樹脂 使用温度範囲(℃) 0~+40 本体寸法(mm) 91×37×19 センサー寸法(mm) 28×16×14 音圧 100(dB/30cm)、84(dB/1m) 使用電池 単4形乾電池×2個(別売) 電池寿命 アラーム連続約30分、待機状態で約4ヶ月(アルカリ乾電池使用時) 使用場所 屋内用
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

人や動物に反応するとくるくる光LED回転灯。 4個のLEDが順番に点灯します。
用途侵入者対策、のぞき対策、駐車場防犯、動物対策 付属品 取付ネジ×1本、壁面樹脂リブ×1個、両面テープ×1枚、取付プレート 材質 ABS 寸法(mm) Φ84×43(プレート含まず) 質量(g) 約104(電池含まず) 保護等級 防雨・防沫・防塵形(IP44) 使用電池 単三形アルカリ電池×3(別売) 点灯方式 暗い時10ルクス以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択) 電池寿命 1日10回(15秒間/1回)点灯して、約10ヶ月 設置場所 屋外又は室内(壁面又は台上に設置) 点灯時間 約15秒間(固定) センサー感知範囲 上下方向約120°、左右方向約120° 感知距離(m) 約3まで
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライNFCタグ
付属品 アルミシート×1(スキミング防止用) 質量(g) 0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 23×23×0.6 メモリー 144バイト 使用環境温度(℃) 0~70 面付 5 アズワン品番 64-0874-96 シートサイズ 変形
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m) 1.8 ワイヤー径(Φmm) 2.4 材質 (ワイヤー)鉄、(南京錠)真鍮、(金具)ステンレス 対応機種 3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等 ロック 南京錠(キー式) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.7MB)
1個
899 税込989
当日出荷

iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。 セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。 本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。 3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。 機器に取り付けても邪魔になりにくい、小型仕様です。
材質 亜鉛合金 寸法(mm) セキュリティスロットサイズ:約3×7 質量(g) 14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約15×38×6 対応機種 11インチiPad Pro 2018/11インチiPad Pro 2018 + Cellular/12.9インチiPad Pro 2018/12.9インチiPad Pro 2018 + Cellular/9.7インチiPad 2018/9.7インチiPad 2018 + Cellular アズワン品番 64-0908-89
1個
799 税込879
当日出荷

窓やドアが開くと大音量のアラーム又はチャイムでお知らせします。コンパクトサイズでドアに粘着シールで貼りつけるだけで簡単に設置する事が出来ます。電池チェッカー付ですので交換目安がわかります。
用途各種防犯対策に 音量(dB) 約105 付属品 両面テープ ホワイト 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 60×40×15 使用電池 LR44ボタン電池x4個 電池寿命 連続アラーム時(Chime)約70分間、(Alarm)約100分間、(待機時)約2000日 検知方式 マグネット式 取扱説明書 (5.0MB)
1個
679 税込747
当日出荷

プラグを引くだけの簡単操作で大音量を発生します。プラグが抜け止め防止構造で、プラグの紛失を予防します。 携帯に便利なカラビナキーチェーン付きです。さらにカバンの中も照らせるLEDライト付きです。 コンパクトなのに大音量で誘拐・痴漢の撃退に、アウトドア活動中での危険を知らせる緊急アラームに、又は女性やお子様の安全対策に最適です。
材質 ABS 付属品 アルカリボタン電池LR44×4個(テスト用)、カラビナ 質量(g) 27 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 34×22×68 使用電池 アルカリボタン電池LR44×4個 電池寿命(連続時間) (アラーム+LEDライト)約25分間、(アラーム)約30分間、(LEDライト)約15時間 RoHS指令(10物質対応) 対応 音量(dB) (アラーム)約110
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス破壊と窓の開閉の両方を検知して警報音が鳴る薄型センサーです。厚さ9mmなので窓ガラスの引き違いの隙間にも対応しています。
材質 ABS樹脂 寸法(mm) 50×100×9
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

1セット(5枚)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

キーホルダーや財布に付けて紛失盗難防止に、どこに置いたかわからなくなった時にブザー音で知らせるキーファインダーです。軽量コンパクトだから気になるものにつけておけば、慌てて探すこともなく安心です。スマホと連動させてリモートシャッターとしても使用可能。アプリと連動させれば音声録音も可能。
本体サイズ(mm) Φ40×D8 質量(g) 約7 対応OS iOS11以上、android8.0以上 電源 CR2032(テスト電池付き) Bluetooth BluetoothVer.4.0
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。 通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。 来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。 両面テープで簡単取付け 音量調整可能 【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に 【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
音圧(dB/m) 55~75(チャイム・サイレンとも) 材質 ABS樹脂 質量(g) 本体/33、マグネット/4.4 電源 単4アルカリ電池×2個(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体/30×127×14、マグネット/11×24×7 機能 ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。 電池寿命 約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) ※音量や選曲により短くなることがあります。 音声 曲/13種類、サイレン/3種類
1個
1,198 税込1,318
当日出荷