- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 報知器
- アラームユニットのおすすめ人気ランキング
アラームユニットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新217件の「アラームユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回線切替器」、「非常通報装置」、「自動警報装置」などの商品も取り扱っております。
個別CH入力(4・8回線)に加え、タンパー入力(1回線)リモートスイッチ入力2路/3路を装備したコントローラ。防犯・防災の監視目的に応じた各種センサーや、押ボタンなどの接続が可能。総合出力(無電圧および有電圧)と各入力に対する個別CH出力を設けていますので、通報装置や監視カメラ、警報ベルなどの周辺機器も接続できます。
見やすく、操作の簡単な大型ボタンを採用しました。
操作中に音声メッセージが流れますので、操作確認が容易にできます。
全CHで個別に24時間常時警備か、警備連動(警備中のみ警報動作)を選択できる為、現場の用途に応じて色々な警備パターンを設定できます。
「全警備をセットした時点から実際に警備に入るまで」と、「警備中に検知信号を受信した時点から警報動作を行うまで」のディレイタイムを個別に4段階(0(無)、30秒、60秒、90秒)設定できます。
CHの各出力を個別に取り出せますので(4CH、8CH)、用途に合わせたシステムアップができます。
全警備または部分警備にセットするとき、接続している各回線に異常がないかを自動的にチェックします。
全警備時、パネルでの操作を無効にすることができます。解除する場合はリモートスイッチでのみ可能となります。
応答速度
300msec以上
抵抗(kΩ)
入力受付/1以下
音声内容
解除中、部分警備、全警備
警報音・音量
警報・機器異常発生時、警備ディレイ・警報ディレイ中の報知音、警備移行時のル-プチェック異常報知音/無音~約80db(前方1mにて)、【チャイム音】チャイム音チャイム設定時1CH入力時に報知/無音~約70db(前方1mにて)
使用周囲温度(℃)
-15~+55
配線接続
端子式(セルフアップ端子)
取付場所
屋内・壁掛け式
材質
樹脂
種類
ブザー
フレーム
丸フレーム
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)
Φ30.5
保存温度(℃)
-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色
黒
使用周囲温度(℃)
-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性
連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
設定により信号自己保持設定となり警報信号が解除されても履歴が残ります。0.1s以上の警報信号入力で保持します。電源はAC100-200Vどちらでもご使用いただけます。ブザーストップにより警報を停止した後でも、他の回路に警報が受信されると、再度ブザーが鳴動します。リレーによる無電圧a接点の外部一括警報出力機能付きです。外部にブザーを増設する際の接点出力機能付です。外部よりブザーを停止できます。内蔵タイマーによりブザーの鳴動を自動停止できます。操作スイッチの設定により、ブザー鳴動をキャンセルし、ファン・ポンプなどの運転表示に使用できます。キュービクルなどの高圧地絡警報信号を入力できます。
用途高圧地絡警報、設備の過負荷故障警報、電動機の運転確認
種類
警報盤
塗装色
ナイガイクリーム色
マンセル記号
2.5Y9/1
5窓から25窓まで品種充実。各種異常警報を表示ランプとブザーでお知らせします。
電源電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)
仕様
無電圧入力+一括移報出力
材質
鋼鉄製
種類
警報盤
ねじ径
(端子)電源/信号入力部 M3.5
出力
【一括移報出力】無電圧c接点/AC250V 0.5A(抵抗負荷)/AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)/入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)/最小適用負荷 DC5V 1mA
深さ(mm)
105
入力
(警報)無電圧a接点
タイマ機能
ブザー:連動呼動または1、3、5分(SWでの選択)
その他の機能
ランプチェック機能/自己保持設定機能(1回路毎)/状態表示機能(5回路毎)/ブザー鳴動/不鳴動 切替機能
音圧レベル(dB)
75(前方1m)
配線長
信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)
停電補償時間
全回路入力時10分。5回路入力時30分
入出力端子
ネジ端子
縦(mm)
140
横(mm)
100
深さ(mm)
37
種類
警報盤
電線長さ(m)
200以内
接続可能電線(mm2)
0.75~1.25
色(マンセル値)
ホワイト色(N9.5)
押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
電源電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)
仕様
無電圧入力+一括移報出力
材質
樹脂製
出力
【一括移報出力】。無電圧c接点。AC250V 0.5A(抵抗負荷)。AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)。入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)
入力
(警報)無電圧a接点
その他の機能
ランプチェック機能。自己保持設定機能(1回路毎)。ブザー鳴動/不鳴動 切替機能
音圧レベル(dB)
70(前方1m)
配線長
信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)
出入力端子
速結端子
適合電線径(Φmm)
電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9)
キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)
116×120×38
用途高圧地絡警報、設備の過負荷故障警報、電動機の運転確認
形状
(箱体)露出形
種類
警報盤
警戒モード時にセンサーが動作すると警報音(ピーポー)が鳴動するとともに総合出力も連動します。警報時間は30秒ですがセンサーの動作が連続している場合、最長5分まで継続されます。
来客モード時にセンサーが動作するとチャイム音(ピンポーン)が鳴動します。但し、火災センサーが動作した場合は警戒モード時と同じ警報動作を行います。
警戒・来客スイッチとON/OFFスイッチだけの操作で本格的なセキュリティシステムを稼働することができます。
警戒表示灯が侵入警報時、火災警報時、非常警報時、メモリー表示時に点滅します。
来客表示灯が来客報知時に点滅します。
センサー電源異常表示灯がセンサー電源異常時に点滅します。
CH1には赤外線センサー、パッシブセンサー、ガラス破壊センサー、シャッターセンサー、マグネットスイッチなどb接点出力タイプのセンサーが複数台接続できます。(CH1に接続するセンサーは来客報知も兼用できます。)
CH2には火災センサー、非常用押ボタンなどa接点出力タイプのセンサーが複数台接続できます。
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
25
応答速度
300ms以上
抵抗(kΩ)
入力受付/1以下
電源
(センサー用)DC12V・300mA以下
使用周囲温度(℃)
-15~+55
配線接続
セルフアップ端子式
取付場所
屋内 : 壁掛式
質量(g)
約1500
材質
樹脂
住宅用非常灯付照明専用
幅(mm)
72
高さ(mm)
50
出しろ(mm)
20
型
コンセント差込型
再生紙使用マーク
適合
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
現在ご使用中のNTT 一般加入回線の電話機に接続できますので、電話回線の新設が不要です。
センサー毎またはループ毎に最大で8 点までの異常を監視し、通報します。また、入力毎に通報先の選択ができます。
簡単なキー操作で通報先が最大10 カ所まで登録できます。また、通報先毎に電話機や携帯電話(音声通報)、パソコン(データ通報)の選択ができます。
固定のメッセージの他、オリジナルメッセージを任意に録音、確認することができます。
メッセージを受け取ったあと「0」をダイヤルすることで本人の確認が完了するので、留守番電話などの時は通報は完了せず、本人確認が取れるまで繰り返しメッセージを送り続けます。
仕様
【電話回線】アナログ一般回線(1回線)、【通報先】登録数:最大10件、登録桁数:最大20桁(ポーズ含む)、【通報先種別】音声1/音声2/データ、【遠隔操作】電話機のボタン操作による
材質
樹脂
質量(g)
約850(停電用内部電池含まず)
消費電力(W)
9(AC100V時)
入力
【異常入力】無電圧接点入力:8点(a接点/b接点選択)、判定時間:0.2/0.5/1/2/5/10/20/50/100
電源電圧(V)
AC100±10%(50/60Hz)又はDC12~DC24(DC10.5~DC26.4)
外部出力
無電圧接点出力:2点(a接点:DC24V1.6A(抵抗不可))(遠隔出力1点/警報出力1点)
消費電流(mA)
140(DC12V時)
使用周囲温度(℃)
0~+40
使用周囲湿度
20%~80%
設置場所
屋内
内蔵電池
(停電用)DC12V・800mAh
マイク/スピーカー
マイク入力:平衡600Ω(ボリューム可変のマイク)/スピーカー出力:平衡600Ω(ボリューム可変のスピーカー)
停電補償時間
最大30分(満充電時・2回通報処理)
時間設定
監視開始:00:00~23:59、監視終了:00:00~23:59
音声
任意/現場名1CH(20秒)、入力名8CH(各10秒)、状態名3CH(各10秒)併設電話より録音
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
緊急事態発生時には外部(最大3カ所)に最大35秒の任意のメッセージで通報を行います。
通報先または外部の電話からハンズフリーで直接会話が可能です。
用途に応じて3種類のモードが使えます。
非常モード:起動入力か、非常ボタンが押されると通報を行います。
不在モード:起動入力後、30秒待機後通報を行います。
ホットラインモード:接続した電話機の受話器を上げるとダイヤルします。
仕様
使用回線:アナログ一般回線 (ダイヤルパルス方式/プッシュボタン方式)、通報先:最大3ヶ所、登録桁数:30桁、異常通報:任意音声1メッセージ (最大35秒)
形状
(テープジャック)3.5Φミニジャック
質量(g)
約400
消費電力(W)
AC電源使用時:3以下
接続方式
(回線)モジュラージャック方式
入力
異常入力:無電圧a接点入力 (200msec以上)
電源電圧(V)
AC100±10(50/60Hz)(専用ACアダプター)、DC12±1
消費電流(mA)
DC電源使用時:300以下
インピーダンス
47kΩ
メモリー
設定内容及び異常通報内容は無通電時も保持
使用周囲温度(℃)
0~+50
警報出力
無電圧a接点出力 (接点容量:DC30V0.5A)
バックアップ時間
目安/4時間監視、1回通報処理(単四アルカリ乾電池6本 (別売))
入力レベル
0dBm
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音)
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)
0.1
使用温度範囲(℃)
-10~60
規格
CEマーキング
使用湿度範囲
85%以下
外部接点容量(mA)
100以上
接点入力方式
電源入力方式
再生チャンネル
2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
侵入警戒(6回線)に加え、火災警戒1回線、緊急入力(ヘルスケア用)1回線を装備したコントローラ。防犯・防災の警戒目的に応じた各種センサーや、ヘルスケア用緊急押ボタンなどの接続が可能。
総合出力(無電圧及び有電圧)と、各入力に対する個別の出力を設けていますので、自動通報機や監視カメラ、警報ベルなどの関連機器にも接続できます。
照光式で見やすく、操作の簡単な大型ボタンを採用しました。
操作中に音声メッセージが流れますので、操作確認が容易にできます。
在宅警戒、来客報知、在宅警戒+来客報知、外出警戒の4通りの警戒パターンが設定できます。
在宅・外出警戒時の回線(地区)を個別に設定できます。
「外出警戒をセットした時点から実際に警戒に入るまで」と「外出警戒中に侵入の信号を受信した時点から警報動作を行うまで」のディレイの時間を、4段階(0(無)・30秒・60秒・90秒)に調整できます。
通信機能により複数台(親機を含め最大4台)の連動動作をさせることで、どのコントローラからでも入力操作や状況確認ができます。(総配線距離100m以内) (C-603-2とC-606-2、C-603-2とC-603とC-608RXの混合通信は不可)
侵入、来客、火災、緊急(ヘルスケア用)、モニタリングの各出力を個別に取り出せますので、用途に合わせたシステムアップができます。
在宅警戒、または外出警戒にセットするとき、接続している各回線に異常がないかどうかを自動的にチェック。又、外出警戒にセットするとき、ループチェック異常が発生しても強制的に警戒にする設定が可能です。
外出警戒時、パネルでの操作を無効にします。解除する場合はリモートスイッチでのみ可能となります。
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
50
応答速度
300ms以上
抵抗(kΩ)
入力受付/1以下
電源
【非常用】DC12V・2.0Ah(制御弁式鉛蓄電池)
入力
【警戒入力】侵入(b接点)6回線(1回線のみ侵入、来客兼用)、火災(a接点)1回線、緊急(a接点)1回線、機器異常、タンパー(b接点)1回線
警報出力
総合出力(有電圧)DC12V・0.3A、総合出力(無電圧)AC125V・3A(c接点)、個別出力(無電圧)AC/DC30V・1A(a接点)(侵入1回線のみ”侵入”、”来客”の2出力有)、ループ出力(無電圧)AC/DC30V・0.3A(c接点)、警戒、解除出力(無電圧)AC/DC30V・1A(c接点)
音声内容
外出警戒開始、外出警戒解除、在宅警戒開始、在宅警戒解除、チャイム開始、チャイム解除、外出警戒ディレイ開始、ループチェック異常、メモリーリセット、設定エラー、点検モード、個別警戒設定/解除
仕様
【内蔵電子サイレン】侵入、火災、緊急、機器異常発生時、チャイム設定時、外出警戒ディレイ中の報知音、点検モードのループチェック異常報知音、操作確認音(音声メッセージと切替式)、【警戒・警報ディレイ時間】4通り:0(無)、30秒、60秒、90秒、【警報出力時間】8通り:10秒、30秒、60秒、90秒、2分、3分、5分、連続、【メモリーバックアップ】あり、【外出用リモコン】2路、3路用リモートスイッチにて使用可(通信機能使用時には2路用リモートスイッチは使用不可)
使用周囲温度(℃)
-15~+55
配線接続
端子式(セルフアップ端子)
取付場所
屋内・壁掛け式
質量(g)
約2700(非常用電源を含む)
材質
樹脂
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
電源電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)
仕様
無電圧入力+一括移報出力+センサ用電源出力
材質
樹脂製
出力
【一括移報出力】。無電圧c接点。AC250V 0.5A(抵抗負荷)。AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)。入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)
出力電圧(V)
(センサ用)DC12
入力
(警報)無電圧a接点
その他の機能
ランプチェック機能。自己保持設定機能(1回路毎)。ブザー鳴動/不鳴動 切替機能。高輝度一括表示ランプ搭載
出力電流(mA)
(センサ用)30
音圧レベル(dB)
70(前方1m)
配線長
信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)。電源出力部:50(Φ0.65~Φ1.6)
出入力端子
速結端子
適合電線径(Φmm)
電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9)
キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)
116×120×43