アラーム付き ディスクロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
97件の「アラーム付き ディスクロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク セキュリティ アラーム」、「自転車 ヘルメット ホルダー」、「自転車サドルロック」などの商品も取り扱っております。
ストロンガーロック
セット内容 本体、鍵3本、スパイラルケーブル(Φ4×1.3m) 質量(g) 154
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ブレーキとスロットルを同時にロック! バイスガードⅡを取り付けると、スロットルが回らなくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。 誤作動が少ないセキュリティーアラームで警報。 センサーは誤作動の少ない高精度傾斜センサーを採用しました。停車位置から角度(約9度)が変わると110dB警報ブザーが警報します。(1回につき、15秒警報、開錠するまで連続警戒します)。また、警戒SET時は本体の青色LEDが点滅して威嚇します。 バイスガードはダイキャストボディパーツとガラスファイバー混入の極厚樹脂で構成されており、衝撃に強い高強度なボディになっています。 持ち運びも、取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、外出先での駐輪時でも大切なバイクを守ります。 油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。
セット内容 本体、ディンプルキー2本、電池 質量(g) 500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 52×158×69 使用電池 CR2032(センサー用2個・ブザー用1個) 電池寿命 センサー用電池/約8ヶ月(1日8時間使用)(20℃の場合) 音圧レベル(dB) 警報/110(85/m) 動作温度(℃) -10~50 使用条件 1.油圧式ブレーキの車両。2.装着範囲内でレバー&グリップが以下の条件を満足する車両。レバー端部が直径16mm以上の球形状/レバーの形状がほぼストレートで、幅14mm以下、厚さ26mm以下/グリップの外径が40mm以下/レバーを引いた状態で、グリップとの距離が65~93mm。3.レバー&グリップ周辺に、スペースが確保出来る車両。(ハンドルを左右にロックするまで切った状態で確認してください。)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯しやすいディスクロック 携帯しやすいサイズのディスクロック 鍵穴にはカバーを設け、シリンダーへのゴミの侵入を防ぎます 外し忘れ防止用リマインダーワイヤーも付属しています
付属品 キー×2、リマインダーワイヤー×1 寸法(mm) Φ25×1200 YELLOW サイズ 10×55×10mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

南京錠タイプのアラーム付きセキュリティロックです。 鍵を外そうと振動を与えると3回の警告音がなり、その後更に振動を与えると10秒間自動車のクラクション音に匹敵する大音量で連続音が鳴ります。 吊(U字型金具)自体も径10mmと太く、キーそのものも重量感と屈強感がありより防犯性を高めてくれます。 吊(U字型金具)の向きにより、アラームと非アラームの使い分けができる優れものです。 電池収納部内の電池ボックスにLR44ボタン電池(別売)を6個セットしてから、電池収納部に入れてください。
用途防犯を必要とする場所の施錠用として。 材質 (本体)亜鉛(銅メッキ)/(吊)鉄(A3) 付属品 キー×3本 質量(g) 約553(電池含む) タイプ アラーム付き南京錠 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約67×33×102(吊部含む) 使用電池 LR44×6個(別売) 吊内径(mm) 高さ約35×幅約22(最大) 吊径(mm) 約10 取扱説明書 (0.4MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

プロフェッショナルが選ぶNo1ロック"マグナムシリーズ" シャックルは超硬素材であるボロンカーバイト(炭化ホウ素)を採用。切断から強固に守ります 切断・破壊工具が入る隙間を少ない、シャックルの露出を抑えたデザイン。不正な切断攻撃を防ぎます 錆にくいステンレス鋼製ボディ 鍵穴は雨の浸入を防ぐスライド式カバー付 キーによる施錠が必要なキー リテイニング使用。鍵のかけ忘れを防ぎます。 ※ボロンカーバイト(炭化ホウ素)とは・・・モース硬度14(ダイヤモンドが最高の15)の非常に硬い鉱物。防弾チョッキや武器の表面処理等にも使われている素材 ※鍵4本付
材質 シャックル:ボロンカーバイト合金、本体:ステンレス ロック キー式
1個
2,488 税込2,737
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポケットサイズでおでかけ便利。超軽量!
寸法A(mm) 5.5 寸法B(mm) 22 寸法C(mm) 7
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

ブレーキディスクの穴に差し込んで使用するタイプのバイクロック
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

盗難防止ディスクロック。マスターキー×2個付き。
適合範囲 ディスク穴10mm以下、ディスクローター厚み9mm以下に適合。(ロック部分からの奥行きは48mm)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

蓄光リング採用。夜間の開閉も便利! 2側面からピンが出るディンプルリバーシブルシリンダーを採用。ピッキング、破壊に強い。
直径(Φmm) 20
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大事なヘルメットの盗難防止に携帯しやすいダイヤル式カラビナ型ロック。 ワイヤー付きで汎用性の高いセキュリティアイテムです。
寸法(mm) (ワイヤー)Φ3.0×1800 サイズ F 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (ロック)49×83.6×7.8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kryptonite(クリプトナイト)ディスク ロック リマインダー
ディスクロックを使用の際、ロックの外し忘れを防止するために、一方をディスクロックに、一方をハンドルに掛けて使用します。使いやすい便利なセルフ・コイル形状で、収納や持ち運びに便利です。
全長(mm) 1250 オレンジ 質量(g) 40
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

本体が掌に乗る大きさで、コンパクトでしかも収納・持ち運びにとても便利なサイズです。
材質 亜鉛ダイカスト CP
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

4桁可変式ダイヤルロック付きカラビナ。使い勝手のいいスモールサイズ
用途ヘルメットの盗難防止など 寸法(高さH×幅W)(mm) 69×25
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三重構造。ワイヤーにスチールカバーをかぶせ、PVCでコートした三重構造で、切断による盗難を防止。キャップ付き。キャップ付きの鍵穴で、ゴミや砂・小石等が入りにくい構造。キーは3本付属。3本付属でもしもの紛失時にも安心。アウターはナイロン素材。ソフトなナイロンで、車体を傷つけにくい
用途バイク盗難防止用 材質 [ワイヤー]スチール、[カバー]スチール/ナイロン、[コート]PVC
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

南京錠付きセルフコイルケーブルロック。ダブルデッドボルトを採用したパッドロックを採用。携帯に便利な軽量&ロングタイプ。8mmのスチールワイヤーを編み込んで切断に対する強度をアップ。
寸法(mm) 8×1800 質量(kg) 0.5 シルバー
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

極太直径30mmスチールリンク採用!!
直径(Φmm) 30 付属品 メッシュカバー、ダストレスキャップ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製 設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現! 資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適! 二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策 材質 本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
1本
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タイヤ(ホイール)をロックするタイプの車輌盗難防止用品です。タイヤをロックする事で盗難を困難にするだけでなく、赤色の本体が視覚に入り盗難の抑制効果にもつながります。アーム部は樹脂コーティング加工(黒色)しております。
用途普通乗用車、軽乗用車、バン、バイク等 仕様 ホイールサイズ13~17インチ用 付属品 専用鍵(2個) 材質 質量(kg) 3.1 適合タイヤ幅(mm) 175~285 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

アラームは簡単にON/OFFの切り替えが可能です。 本体に振動や衝撃を与えると110dbの大音量で警告します。 アラームは約13秒後に自動で止まり、再度待機状態に戻ります。 自転車・バイク・電動キックボードの盗難、いたずら防止に。 倉庫やガレージ、店舗の防犯、侵入防止に。 建築現場での電動工具や建機の盗難防止に。
付属品 予備電池×6個/スペアキー×3個 材質(本体) (本体)アルミ合金/(シャックル部)特殊鋼 質量(g) 約270 本体寸法(mm) 95×90×30 電池 LR44ボタン電池×6個(テスト電池6個は本体に内蔵、予備電池6個付き) 太さ(Φmm) (シャックル部)10 保証期間 ご購入日より6ヶ月 音量(dB) (アラーム)約110
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。 内径500mmまで対応可能なため、普通車~大型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。 ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。 適合サイズ(mm) ハンドル内径:Φ500以下・ハンドル太さ:Φ55以下 適合ハンドル 内径500mm以下、太さ55mm以下 付属品 専用キー(3個) 材質 本体:鉄 全長(mm) 670~940 質量(kg) 2.1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (7.4MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷