- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- アラーム付温度センサーのおすすめ人気ランキング
アラーム付温度センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「アラーム付温度センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度警報機」、「アラーム付き温度計」、「温度センサー アラーム」などの商品も取り扱っております。
温度、湿度、時刻を一覧表示します。温度、湿度の上限と下限をアラーム設定可能。LEDランプとブザーでアラームをお知らせします(ブザー音はON/OFF切り替え可能)。温度、湿度の最高値、最低値を表示。壁掛け、卓上2通りの設置が可能
用途食品・材料・薬品・医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル・細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、ビニールハウスでの作物の生育温湿度管理、夏の労務安全管理、熱中症の予防、冬の季節性インフルエンザの予防
仕様
アラーム設定範囲/温度:0 ~ 50.0℃(0.5℃刻み)、湿度:20 ~ 90%RH(1%RH刻み)。アラーム音量/70dB(10cm離れて)
付属品
モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番
417-3325
質量(g)
約90(電池含む)
電源
単4形乾電池2本
最小表示
(温度)0.1℃、(湿度)1%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×110×17
温度測定範囲(℃)
0~50
湿度測定範囲(%)
20~90
電池寿命
約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合)
設置方式
壁掛け/卓上式
湿度測定精度
±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(その他の測定範囲)
温度表示方式
デジタル
測定精度(℃)
±1(10.0~39.9℃)、±2(0~9.9℃/40.0~50.0℃)
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1℃間隔でHi/Lo温度設定が可能(アラームでお知らせ)
強力マグネット付
測定範囲(℃)
-50~300
質量(g)
54.5
電源
LR44(1.5V)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×36.5×18
分解能
0.1℃(-19.9℃~199.9℃) 左記以外1℃
センサー寸法(mm)
3.5×120
機能
温度計
使用温湿度範囲
-10~60℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)
検知方式
サーミスタ
測定周期
1秒/回
MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。
データホールド機能付。
クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。
学校や実験室などでの実験備品等に。
付属品
プローブキャップ、取扱説明書
TGK品番
219-70-23-79
トラスコ品番
795-4816
質量(g)
約94(電池含む)
電源
単4形乾電池 1個
測定範囲(℃)
-50~+150
プローブ
Φ3.5×115mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×100×18
センサー
サーミスタ
分解能
0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外)
温度測定範囲(℃)
-50.0~+150
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×18×100
サンプリング
1回/秒
使用温湿度範囲
-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
温度測定精度
±1℃(0~+40℃)
コード長さ(cm)
約100
電池寿命
約1年間
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質
本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)
150(電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
0.1℃
測定範囲(℃)
内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70
本体寸法(mm)
103×102×18
測定間隔
10秒
センサケーブル長さ(m)
3
温度表示方式
デジタル
特性
防水
防水性
温度センサー部/IPX7
2カ所の温度を表示!
最高/最低温度の自動メモリー。
遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに
材質
ABS樹脂
電源
単4形乾電池×1個(確認用付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×16×84
分解能
0.1
温度測定範囲(℃)
室内:‐10~50、室外:‐20~70
リード線(m)
3
感温部太さ×長さ
4×12mm
温湿度表示
【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
卓上・壁掛け両用のデジタル温湿度計。
外部センサー付属で外部の温度測定も可能。
アラーム機能付。コンフォート(快適さ)表示機能付。MAX/MIN値表示機能付。
測定範囲
(温度:IN)0~50℃、(温度:OUT)-40~70℃、(湿度)15~95%RH
付属品
OUTPUTセンサーコード(3m)、単4電池(1.5V)×1(お試し電池)
質量(g)
154
電源
単4電池(1.5V)×1
精度
(温度)±1℃(15~35℃)(IN/OUT)、左記以外±2℃、(湿度)±5%RH(15~35℃、40~80%RH)、左記以外±10%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
101×108×25、(外部センサ)Φ5×18(金属部)
分解能(℃)
0.1(IN/OUT)
サンプリング
約10秒/回
使用環境
(温度)0~50℃、(湿度)80%RH以下(だたし結露の無いこと)
電池寿命
約1年(アルカリ電池使用時)
保存環境
(温度)-10~50℃、(湿度)70%RH以下(ただし結露の無いこと)
アズワン品番
64-3728-94
温度表示方式
デジタル
分解能(%RH)
1
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ。
過去の最高・最低温湿度を表示。
アラーム機能・スヌーズ機能付。
付属品
単4乾電池2本
材質
ABS、PS
測定範囲
(温度)-5~45℃/(湿度)20~95%
材質(本体)
ABS、PS
質量(g)
約380
タイプ
置き掛け両用タイプ
電源(V)
DC3(単4形乾電池2本)
電源
DC3V 単4形乾電池2本
最小表示
温度0.1℃/湿度1%
精度
温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
182×148×25
温度測定範囲(℃)
-5.0~45.0
分解能(℃)
0.1
湿度測定範囲(%)
20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×25×148
最小目盛
0.1℃
最小目盛(℃)
0.1
保証期間
1年
表示内容
温度・湿度/温湿度経過表示、快適レベル(温度・湿度)5段階、過去の最高・最低温湿度表示、時計/12時間表示、アラーム(約60秒)、スヌーズ(5分間隔で約60秒)、カレンダー/日付・曜日表示
設置方法
置き式、壁掛け式
電池寿命
約1年(1日3回アラームを約60秒鳴らした場合)
設置方式
卓上式/壁掛け
主材質
ABS、PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
25×182×148
温度表示方式
デジタル
分解能(%RH)
1
熱電対タイプ。室内など空間の温度測定に。ステンレスプローブを対象物に接触させて、特定の箇所の温度測定に。ステンレスプローブを突き刺して、オイル・冷媒などの液体や固形物の内部温度の測定も可能。最高/最低温度設定機能付で、設定温度到達をアラームでお知らせ。
付属品
電池
質量(g)
100
電源
単4乾電池
測定範囲(℃)
-50~200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
21×79×109
精度
±1℃(-20℃~120℃)、±2℃(120℃~200℃)、±3℃(-50℃~-20℃)
温度測定範囲(℃)
-50~200
精度(℃)
±1(-20~120℃)、±2(120~200℃)、±3(-50~-20℃)
分解能(℃)
0.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79×21×109
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
熱電対温度計
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
上下限アラーム警報機能付の冷蔵庫用温度計です。 外部センサ付で簡単に冷蔵庫の温度管理が行えます。 マグネット付です。
測定範囲(℃)
(内部センサー)-10~50、(外部センサー)-50~70
寸法(mm)
63×12×47
質量(g)
40
電源
ボタン電池LR44×1(付属)
精度
±1℃
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質(本体)
PC+ABS UL94-V0
保護構造
IP20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22.5×100×90
許容電圧範囲
定格電源電圧の85~110%
ねじ締付トルク(N・m)
0.49~0.59
耐電圧(V)
AC2300 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
セットした温度をアラームでお知らせします。温度上昇時/下降時のアラーム設定ができる
表示方式
液晶デジタル6桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
223×15×34
温度表示
-50~+300℃
表示単位
1℃
アラーム警鳴時間(秒)
約60
防滴構造
JIS C 0920 IPX2 相当
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
低予算で温度逸脱をアラーム(ライト・音)伝達を実現します。連続二次的温度管理と記録証明に適しています。ロガー単体での使用もできます。センサー外付けが可能なため、温度測定を内蔵・外付けセンサーから選択可能です。
種別
データロガー用
アズワン品番
3-4990-01
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。
用途冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。
冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。
測定範囲(℃)
‐40~70
付属品
取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1
質量(g)
約40(電池含む)
測定精度
±1℃:‐20~20℃、±2℃:上記以外
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×45×16.5
表示分解能
0.1℃
使用電池
CR2032(コイン電池)×1
使用環境温度(℃)
‐10~50
電池寿命
約1年以上
ケーブル長(mm)
800
防水性
(本体)IPX4、(センサ)IPX7
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
<離れた場所の温度・湿度をモニタリング>
屋内・屋外でも約50mまで受信可能な子機センサーは防滴構造(IPX3)で、ひさしなどのある屋外に設置できます。
※遮蔽物のない、見通しのよい空間距離での設置可能距離です。
※温湿度測定のためのスリットがあり防水構造ではありません。
屋外に設置する場合は直接雨の当たらないひさしなどのある屋外に設置してください。
別売りの本体(親機)、子機センサーを追加すると最大3か所の温度・湿度が測定できるマルチチャンネル対応
キッチンからベランダと子供部屋の様子をチェックしたり、リビングと寝室からベランダの様子をチェックする等の様々な状況に対応できます。
<最高最低温度メモリー>
本体のMAX/MINボタンを押すと、最高温度、最低温度のメモリーを表示。
手動でリセットができるので、季節ごとにチェックしたり、毎日リセットしてチェックをするなど、お好みでご使用いただけます。
湿度は最高温度、最低温度に付随した湿度を表示します。
<分かりやすさ・使いやすさを重視した仕様>
本体は大型ディスプレイで、分かりやすくお知らせ。
時計機能などの設定が必要な項目はあえて省き、分かりやすさ、使いやすさを重視しました。
電池をいれるだけでコードレスで通信を開始します。
<4段階の簡易熱中症指標表示>
本体表示部には「簡易熱中症指標」を表示。
熱中症の危険度を「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階※で注意喚起します。
※日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」に示された、気温、相対湿度から求められるWBGT値(Wet-Bulb Globe Temperature (湿球黒球温度))に基づく
「危険」のとき、アラートランプが光り遠くからでも危険度を分かりやすくお知らせ。
アラートランプはON/OFFの切替えも可能です。
温度測定範囲(℃)
-30~60
測定間隔
約1分
PNシリーズのインテリジェントPDUやeco PDUに接続して、環境の監視や管理に活用することができます。
環境監視の際には、カスタマイズされた温度の最小/最大しきい値に応じてアラームで通知します。
用途PDUの計測・監視に
ケーブル長(m)
3
付属品
センサー取付用パーツ×1、結束バンド×4、センサー固定用マジックテープ×3
測定範囲
0~40度
測定精度
±1度
コネクタ
RJ-11・オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
温度、湿度、時計を同時表示。
熱中症警戒レベルを5段階表示。
温度、湿度の最大/最小値を表示。
壁掛け用フック穴/スタンド付き。
電池交換表示機能付き。
測定範囲
-9.9~50.0℃、20~90%RH
付属品
取説、お試し電池
質量(g)
126
電源
CR-2032×1
精度
±1℃(10~40℃)それ以外は±1.5℃、±5%RH(40~70%RH、20~30℃)それ以外は±8%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×120×15
分解能
0.1℃、1%RH
寿命
約1年(電池)
設置方式
卓上式/壁掛け
時計機能
平均月差±30秒以内
温度表示方式
デジタル
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現。入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)。CEマーキングに適合
アルコール温度計に代わるデジタル温度計
マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。
電池内蔵で、電線配線が不要。
大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。
使用温度範囲(℃)
-10~55(結露、氷結しないこと)
保存温度(℃)
-25~65(結露、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度
相対温度35~85%
使用周囲湿度(%RH)
相対温度35~85
DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。
ディファレンシャル
4℃
温度表示
OFF温度
設定温度(℃)
0~90
絶縁抵抗(MΩ)
DC500メガにて100以上
復帰温度差(℃)
4
置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。