- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 忌避剤・虫対策
- アリニクスのおすすめ人気ランキング
アリニクスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新78件の「アリニクス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ムシハイレンジャー」、「防虫 隙間テープ」、「虫除け 隙間テープ」などの商品も取り扱っております。
テープタイプの防虫製品です。
装置内部・間口側面等でご使用いだけます。
材質
ポリエチレン
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.2
有効期間
(屋内)1~3年、(屋外)3~4ヶ月
利用場所
屋内屋外両用
不快な害虫の通り道になりそうな場所、または棲み付いて欲しくない場所に簡単に切って貼ることができるテープタイプの忌避剤です。(殺虫効果なし)
プールボックス、ウオルボックス、配電盤内や、モールの中、壁裏などに貼り付けて使用します。
用途害虫に対する忌避効果
幅(mm)
40
長さ(m)
10
虫が嫌がるキラキラ効果を発揮する虫よけテープです。
用途菜園の防虫テープとして
テープ幅(mm)
30
1個
¥848
税込¥933
当日出荷
防虫したい箇所に貼り付ければ、薬剤が徐々に染み出てムシの侵入を防ぎます。糊のこりしにくいテープを採用していますので、様々な場所にご使用頂けます。
用途キッチンシンク下のすきま補修、戸棚の入り口や窓のふち、床下収納の入り口部分、ドアなど玄関口、ホストや散水栓、洗濯機の排水口部分、洗面台の下のすきま補修
寸法(cm)
1.9×180
RoHS指令(10物質対応)
対応
利用場所
屋内
1巻
¥849
税込¥934
当日出荷
有効成分が長期持続する次世代の歩行性害虫忌避テープ
ARテープとは、独自開発した次世代の害虫忌避シート素材を用いた業務用スペックのテープです。
様々な害虫に対する高い忌避効果に加え、内部から表面に薬剤が徐々に染み出ることによる長期効果持続性、高い安全性を備え、害虫をシャットアウトすることができます。
これにより従来の薬剤散布のように環境に悪影響を与えることなく害虫抑制の向上が図れます。(特許取得済み)
対象害虫
クモ類・アリ類・カメムシ類・ダンゴムシ・ヤスデ・ゲジ等の不快害虫
材質
ポリエチレン系樹脂
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.2
耐熱温度(℃)
60未満
有効成分
エトフェンプロックス(プレスロイド化合物)
有効期間
屋内:1年、屋外:3~4ヶ月
利用場所
屋内屋外両用
1ケース(10mL×5巻)
¥35,900
税込¥39,490
6日以内出荷
安全性に優れた外注忌避成分「エトフェンプロックス」を使用。シート間仕切りの弱点であるシートと床の隙間に貼るだけで歩行虫のブロックとなり、侵入を防ぎます。忌避製品分「エトフェンプロックス」は食塩やカフェインよりも安全性が高く、気化しない薬剤の為、吸引の心配もありません。
用途建物・住居等の入口に貼る事で虫の侵入を防ぎます。
幅(mm)
50
長さ(m)
20
基材
塩化ビニル(PVC)/ゴム系粘着剤
対象動物
虫
効果
期間:約2年間効き目持続
公益財団法人文化財虫菌害研究所認定文化財虫菌害防除器材両面テープ付きで取付けも簡単に行えます。
用途博物館・美術館・資料館・図書館・文書館などのドアの隙間対策に。(防虫対策)
材質
ブラシ:ポリプロピレン(PP)、フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE)
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
6
質量(g)
109
2018年トラスコ掲載ページ
9 1081
自動販売機用、その他の防虫製品です。
各種製品を自動販売機などの脚部・電源線・給水ライン・アース線に取付けることで害虫の侵入ルートを防ぎます。
仕様
ARリング、ARスパイラルチューブ、ARアースセンガード
材質
ナイロン
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
あみ戸のサッシに貼るだけ
テープタイプの目立たない虫よけ
インテリアの邪魔にならない!風で飛ばされない!あみ戸を傷つけない!
1枚あたり4ヵ月効く(使用環境により異なります)
テープの色が薄くなったら交換!:テープの色は薬剤の揮散にともなって変化します。
※屋外の自然条件下での試験においてユスリカの侵入抑制効果を確認しました。
※屋内での試験においてチョウバエ、キノコバエのノックダウン効果を確認しました。
※風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
【楽ちんおしらせQR】
お取替え日をスマホが通知
スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
・虫よけテープはレイシス(R)を採用しています。レイシス(R)は萩原工業(株)の登録商標です。
用途(1)チャック付袋を開け、内袋からハクリ紙を取り出す。
(2)テープの切れ目で折り曲げて、1枚ずつハクリ紙からはがす。
(3)あみ戸1枚当たりにテープ1枚を、サッシの室内側上部に貼り付ける。
(4)余ったテープは内袋に入れてから、チャック付袋に入れて、チャックを閉めて保管する。
テープの色が薄くなったら交換!テープの色は薬剤の揮散にともなって変化します。
種別
虫よけあみ戸用
シリーズ
アース虫よけテープ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×237×3
香り
無臭タイプ
有効成分
トランスフルトリン
適合害虫
ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ※本品は蚊を対象とした商品ではありません。
使用期間
4ヵ月間/1枚(環境により異なります)
利用場所
屋内外
1袋(4枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
特許出願中の「ゼロ次放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を発揮します。
用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に
幅(mm)
30
長さ(m)
10
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質
ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
そのまま散布できる原液タイプ。週に1度、 4~10cc/m2を散布します。ドクダミ、ヨモギをはじめとする12種類の天然植物 エキスを配合。無臭なので、工場や売り場でも自然に 使用でき、高い安全性も証明されています。殺虫ではなく、害虫自ら去ってしまう環境を作りますので、 死骸などが残りません。
適合害虫
害虫
扉と床の隙間風・埃を防ぐ
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色
黒
材質(本体)
PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)
25.5
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A3004)
材質(フラップ)
EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
模様
ファインペブル(細目模様)
飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。野菜などの作物や花を害虫から守ります。ロールで粘着面積を増やし一気に捕獲できます、小さく切って使えば経済的です。色で引き寄せ、強力な粘着力で捕虫するため、農薬に抵抗性のあるコナジラミ・アザミウマなどにも有効です。農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。
用途害虫捕獲粘着ロール。
仕様
両面粘着
幅(mm)
100
材質(本体)
ポリエチレン
長さ(m)
100
粘着剤
ポリプデン
壁や床に直接散布するだけ寄り付かない環境をつくる!
13種の植物エキスで構成。寄せ付けないので死骸が残りません。
抗菌・防カビ効果(液体タイプ)
用途オフィス・店舗・家庭・倉庫・厨房・加工場・屋根裏・壁・床・シンク周り・機械や計量器・冷蔵庫などの隙間・工場内の侵入経路・出入口・陳列台・ショーケース・排水溝付近
付属品
散布用スプレーボトル
利用場所
屋内
1本(4L)
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト!
キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます!
室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!
用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
鳥よけ・防鳥テープシリーズ。光の乱反射が虫類を寄せ付けない防虫テープ。
用途鳥よけに。
幅(mm)
30
紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮するフラットタイプのストリップ型ドアカーテンです。
用途食品加工、印刷、塗装など、夜間の虫の侵入が大きな問題となる工場などの出入り口のカーテンや間仕切りとして適しています。
タイプ
フラットタイプ
仕様
防虫制電タイプ
色
オレンジ(フラット)
長さ(m)
30
基礎貫通する電気配線用配管材に巻き、配管材とコンクリートのすき間や電線管内からのシロアリの侵入を防ぎます。
管に巻きつけるだけの簡単施工。また、ハサミやカッター等で簡単に切断することが可能です。
ケーブルと電線管の間に詰め込めば、電線管内からの侵入も防止できます。
寸法(cm)
30×10
1パック
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷