アルインコ 作業台のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
171件の「アルインコ 作業台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルインコ 足場台」、「足場台 4段」、「アルインコ 脚立」などの商品も取り扱っております。
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg) 150 仕様 組立式 材質 アルミ
1台ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg) 150 仕様 縞板天板 材質 アルミ合金製
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

最大使用荷重(kg) 150 トラスコ品番 443-9937 材質 アルミ 段数 2 設置寸法(間口×奥行)(mm) 615×615 天板寸法・幅(mm) 400 天板寸法・奥行(mm) 600
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

折りたたみ式作業台CSD100F/125F用フルセット手すりセットです
用途高所作業の安全確保に 仕様 手すり高さ900/1100mm兼用で使用可能 トラスコ品番 818-4749 適合機種 CSD100F、CSD125F 材質 アルミ
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業 最大使用荷重(kg) 150 トラスコ品番 443-9970 材質 アルミ 段数 4 設置寸法(間口×奥行)(mm) 815×1015 天板寸法・幅(mm) 400 天板寸法・奥行(mm) 800
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

軽量スタンダード足場台。 脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。 折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。 簡単な伸縮機能で楽に操作ができます 転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm) 303 最大使用荷重(kg) 100 踏ざん踏面幅(mm) 43 材質 アルミ
1台ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

効率的で安全な組立式作業台。
最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 材質(本体) アルミ 段数 1 設置寸法・奥行(mm) 615 天板寸法・幅(mm) 600
1台ほか
23,980 税込26,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽量で扱いやすく持ち運びも簡単 転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん踏面幅(mm) 40 材質 アルミ タイプ 折りたたみ式 踏ざん間隔(mm) 318 天板寸法・奥行(mm) 300
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製作業台CSBC用フルセット手すりです。
用途転落防止に。 材質 アルミ 仕様 手すり高さ900・1100mm兼用、組立式、支柱32mm、幅木高さ103mm トラスコ品番 855-4832 適合機種 CSBC255S 適合本体 CSBC255S タイプ フルセット 2018年トラスコ掲載ページ 7 1177 手すり高さ(mm) 900/1100
1セット
49,980 税込54,978
翌日出荷

折りたたみ式作業台CSD150F/175F用フルセット手すりセットです
用途高所作業の安全確保に 仕様 手すり高さ900/1100mm兼用で使用可能 トラスコ品番 818-4750 適合機種 CSD-150F、CSD-175F 材質 アルミ
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷

頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です。 踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん踏幅111mmでより安全に昇降できます。 折りたたみ構造なので収納スペースを取りません。 背面キャスターも装備しており楽に移動ができます。
用途工場、倉庫などでの作業に 天板寸法(幅×奥行)(mm) 523×500 最大使用荷重(kg) 120 材質 アルミ 天板寸法・幅(mm) 523 天板寸法・奥行(mm) 500
1台
229,800 税込252,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
86,980 税込95,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルインコ作業台
縞板天板により防滑性が向上。さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。
最大使用荷重(kg) 150 幅(mm) 踏ざん:200 最大使用質量(kg) 150 天板寸法・奥行(mm) 400
1台ほか
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。 オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 トラスコ品番 443-9988 材質 アルミ 段数 5
1セット(2台)ほか
259,800 税込285,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製作業台CSBC用フルセット手すりです。
用途転落防止に最適です 材質 アルミ 高さ(mm) 幅木:103 タイプ フルセット 支柱(mm) 32 手すり高さ(mm) 900/1100兼用
1セット
48,980 税込53,878
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業 最大使用荷重(kg) 150 材質 アルミ 段数 1 設置寸法(間口×奥行)(mm) 615×615 天板寸法・幅(mm) 600 天板寸法・奥行(mm) 600
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルインコ低床作業台 LFP
長手と短手を簡単に連結でき、作業スペースを確保できる低床作業台。 配線や配管を避けた作業や、手の届きにくい場所にも最適です。 アジャスターが標準装備されているので高さ調整により水平を保つことができます。 縞板天板により防滑性が向上し、より安全な作業が行えます。 LFPには、縞板天板に比べ掃除がしやすく同等の防滑性を有した オリジナルの凸プレートを採用。
最大使用荷重(kg) 100 材質 アルミ
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量かつ伸縮脚のため作業性に優れています。 ワイドな天板と上枠付で安心して作業ができます。 昇降時の安定性を高める手がかり棒付です。
用途工場・倉庫内での作業に 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 43 規格 (社)仮設工業会認定品 トラスコ品番 455-5431 材質 アルミ 段数 6 収納寸法・幅(mm) 689 収納寸法・奥行(mm) 189 収納寸法・高さ(mm) 1977 天板寸法・幅(mm) 367 天板寸法・奥行(mm) 400
1台
96,980 税込106,678
当日出荷

アルインコ作業台 CSF-TA
自動ロック構造でワンタッチ組立。 持ち運びと収納に便利なコンパクト収納型作業台。 セーフティガイド付。
最大使用荷重(kg) 150 材質 アルミ合金 段数 4 踏ざん間隔(mm) 300 天板寸法・幅(mm) 400 天板寸法・奥行(mm) 400
1台
90,980 税込100,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(4個)
10,980 税込12,078
翌日出荷