アルインコ 単管用パイプジョイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
99件の「アルインコ 単管用パイプジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管パイプ コーナージョイント」、「48.6単管パイプジョイント」、「31.8 パイプ」などの商品も取り扱っております。
市販されている単管パイプ(外径25.4mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 棚やテーブル、ラックなどの骨組みとして最適です。
適合パイプ径(Φmm) 単管パイプ(外径25.4mm)
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様 単管パイプ(外径48.6mm)用 荷重 引抜き荷重/135kgf
1個
特価
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。 ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。 材質 アルミ A6063S T5 生地
1本
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
材質 アルミ 厚さ(mm) 36
1枚ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装、外装などに。 材質 アルミ シルバー
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アルインコアルミ丸パイプ
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。 材質 アルミ、A6063S T5、B1アルマイト 長さ(mm) 1000 厚さ(mm) 1 全長(mm) 1000 艶消しシルバー
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。
仕様 コーナーY継ぎタイプ 材質 亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×90×90 仕上 電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm) 48.6mm
1個
3,120 税込3,432
当日出荷

配管DIY・パイプDIYをリアルな質感で簡単に実現するための金具。 組み立てに必要な工具は六角レンチだけ。 少しずれたとしてもパイプをクランプしているだけなので簡単にやり直しができます。 飽きたら、外して、また組み直し。ハンガーラックや大きな壁面収納などいろいろなものがアレンジしながら組み立てられます。
適合パイプ径(Φmm) 25.4
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フジテック・ジャパンDC クローム四方 回転止ネジ付
付属品 回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質 亜鉛 形状 クローム四方 仕上 クロームメッキ
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質 亜鉛 形状 クロームチーズ 仕上 クロームメッキ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 コーナーL継ぎタイプ 材質 亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×58×90 仕上 電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm) 48.6mm
1個
2,710 税込2,981
当日出荷

仕様 両締ボルト止金具、角度自在W方向タイプ 材質 亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 169×60×60 仕上 電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm) 48.6mm
1本
1,970 税込2,167
当日出荷

仕様 パイプX継ぎタイプ 材質 亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×60×122 仕上 電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm) 48.6mm
1個
3,000 税込3,300
当日出荷

付属品 回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質 亜鉛 形状 クローム三方 仕上 クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質 亜鉛合金 タイプ パイプT継ぎ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×61×90 仕上 電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1個
2,330 税込2,563
当日出荷


[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用打ち掛金(門扉用)。
用途仮設用の扉、畑のフェンス、ペット用のフェンス 材質 ステンレス
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷