アルカリハンディポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
105件の「アルカリハンディポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐アルカリ性ポンプ」、「液体食品用ポンプ」、「耐酸ポンプ」などの商品も取り扱っております。
接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。 吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。 ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
ホース長さ(m) 2 材質(本体) PP 揚程(m) 2 最大流量(L/min) 25 材質(ホース) PVC 最大揚程(m) 4.2 流量(L/min) 15 アズワン品番 1-664-41 使用粘度範囲 100mPa・s(100cP)まで
1本
74,900 税込82,390
当日出荷

バレルが大きいので吐出流量が大きいです。耐薬品性に優れています。
材質 PE(ポリエチレン) 全長(mm) 605 アズワン品番 3-5948-01
1本
699 税込769
当日出荷

18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適 電源(V) AC100 サイズ ポリ缶サイズ 周波数(Hz) 50/60 モーター 電動モーター 定格出力電流(A) 1.5(30分) 揚程 標準型 定格出力(W) 40(30分) 最大揚程(m) 5 電源コード(m) 2.5 ホース長さ(m) 1 相数 単相 消費電力(VA) 90±20% 電源コード PVC線 使用限界温度(℃) 50 使用可能粘度(cP) 最大200 揚水量(L/min) 揚程0m時:25 流量調整方式 バルブ方式
1台
61,980 税込68,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム缶専用のケミカルポンプです。 高効率インペラーの採用により高揚程を実現します。
用途酸・アルカリ用。 トラスコ品番 459-5408 電源コード(m) 3(PC-550)、4.7m(PC-108) ホース寸法(mm) 25×1300 粘度(mPa・s) 使用可能粘度/100
1本
129,800 税込142,780
3日以内出荷

薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 取り付け可能容器深さ(mm):最大420、取り付け可能容器:角型瓶20L・タフテナー・灯油用ポリタンク等(ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります) 材質 PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン) 型番 A25/5L 吐出量(mL) 最大160/1ストローク サイズ(mm) 注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160 アズワン品番 2-8510-01
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品 ノズルフック トラスコ品番 356-8521 全長(mm) 864 質量(g) 830(付属品重量含まず) 径(Φmm) (吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20 ねじ径 M28(吐出部) 最大揚程(m) 2.0 ホース径(Φmm) 吐出/16、吸込/25 ノズル 給油/ガンタイプ 電池 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 電池寿命 目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 吐出口径(mm) 25 アズワン品番 64-8314-01
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。 強力な吐出量・揚程 防水対策品 PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。 モーターヘッド部の交換が可能。ヘッド部(モータ部)の着脱が容易。電動タイプをエアモータータイプに交換できます。
1本
97,980 税込107,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。 使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに タイプ 電動 ねじ径 M28(吐出部) 電源コード(m) 4 ノズル ガンタイプ 吐出口径(mm) 25 ヒューズ 筒型ヒューズ(4A) 吐出ホース長(m) 1.5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。
用途酸・アルカリ用液の移送に 材質(ホース) PVC 吐出口径 20A 最大使用液温(℃) 60
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途メッキ工場などの薬液の移送に。科学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。食品工場、金属工場、廃水処理場などの薬品移送用に。 電圧(V) AC100 出力(W) 100 電流(A) 2.6 定格 連続 定格回転数(min-1[r.p.m]) 10000 電源コード(m) 3 使用可能粘度(cP) ~100 材質(接液部) ハウジング:P.P。アウターパイプ:P.P。インナーパイプ:P.P。インペラー:P.P。ポンプケーシング:P.P。シャフト:ハステロイC。メタル:PTFE。O-リング:FPM。ホース:PVC
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製で様々な溶剤に対応します。
適合機種 200Lクローズドラム缶用 型式 手回し式 200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃) 0~60 揚程(m) 2(押上) ホース長さ(m) 1.2 使用可能粘度(cP) 500 駆動方式 手動式
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーター サイズ ドラム缶サイズ 周波数(Hz) 50/60 モーター 電動モーター 定格出力電流(A) 4(連続) 定格出力(W) 160(連続) 電源コード(m) 5 相数 単相 消費電力(VA) 350 電源コード PVC線 使用可能粘度(cP) 最大200 揚水量(L/min) 揚程0m時:60 流量調整方式 バルブ方式
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。
用途酸・アルカリ用液の移送に 電圧(V) 単相100 材質(ホース) PVC 最大揚程(m) 10 吐出口径 25A 最大使用液温(℃) 60 粘度(cP) 100
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐酸特性を持ったPE材質のポンプです。
用途液体薬品の移し替えや補給作業用のポンプに。 材質 PE(ポリエチレン) 全長(mm) 1150 吐出口径(Φmm) 22.5 吸入管径(mm) 25.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
485 税込534
当日出荷

ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 揚水量(L/min) 揚程0m時:60 揚程 高揚程型 最大揚程(m) 10 サイズ ドラム缶サイズ モーター エアモーター 使用空気圧力(MPa) 0.3~0.6(連続) エアーホース内径(Φmm) 8 使用可能粘度(cP) 最大200 空気消費量(Nm3/min) 0.3~0.5 流量調整方式 バルブ方式 モーター能力(HP) 連続5、断続3以上
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


付属品 PVC製Φ19ホース(1m)、ホースバンド、充電器 / 充電パック バッテリー リチウムイオン電池(DC14.4V,2Ah) 充電時間(分) 60 吐出口径 20A 液温(℃) 40
1台
119,800 税込131,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)