- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- アルカリ乾電池 6p形のおすすめ人気ランキング
アルカリ乾電池 6p形のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新114件の「アルカリ乾電池 6p形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角形9Vアルカリ電池」、「9V充電池」、「電池 6F22」などの商品も取り扱っております。
長持ち大電流パワー。
用途連続して大きな電流を使う機器に。
寸法(mm)
約48.5×17.5×26.5
電圧(V)
9
充電寿命500回
タイプ
6P形
寸法(mm)
26.5×15.7×48.5
電圧(V)
8.4
質量(g/本)
約40
本数
1
充電時間(時間)
【対応充電器TNHC-622SC】約6(1~2本)
バッテリー容量(mAh)
200
充電可能回数
500回
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
水銀0(ゼロ)、カドミウム0(ゼロ)使用なので安心。
使用推奨期限5年
タイプ
9V形(アルカリ)
寸法(mm)
約48×約17×約27
電圧(V)
9
本数
1本
使用推奨期限
5年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
使用推奨期限2年※1
ショートを防ぐ絶縁リング付き
ロングセラー商品
タイプ
アルカリ乾電池9V形
電圧(V)
9
寸法(mm)
約48.5×17.5×26.5
質量(g/本)
約43
使用推奨期限
2年
備考
機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き電池本体品番:6LR61Y(XJ)
本数
2
アズワン品番
64-8908-21
1パック(2本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
パワーが強く持続時間も長い乾電池です。
タイプ
9V形
電圧(V)
9
アズワン品番
64-9050-74
使用推奨期限
1.5年
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
メーカー乾電池エボルタ(6LR61EJ)を上回る優れた性能を発揮
使用推奨期限3年※1
液漏れ防止製法Ag+を採用※2
寸法(mm)
約48.5×17.5×26.5
備考
電池本体品番:6LR61Y(NJ)
タイプ
アルカリ乾電池9V形
電圧(V)
9
質量(g/本)
約43
使用推奨期限
3年
進化したハイパワー。さらなる長持ち持久力
タイプ
9V形
電圧(V)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
入数(本)
1
小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
タイプ
9V形
電圧(V)
9
化学物質安全性参考資料
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。
重負荷から軽負荷まで、さまざまな機器で性能を発揮。
機器の誤作動やショートを防ぐ絶縁リング付き。
鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。
使用推奨期限2年。
電圧(V)
9
タイプ
9V形(アルカリ)
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
48.5×26.5×17.5
充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。
単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。
充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。
充電可能本数
単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで
仕様
充電式
トラスコ品番
452-0246
機能
充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V)
充電時間
単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間
充電池タイプ
ニッケル水素電池
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
使用推奨期限3年※1
液もれ防止製法を採用!※2
機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き
寸法(mm)
約48.5×17.5×26.5
備考
電池本体品番:6LR61Y(EJ)
タイプ
アルカリ乾電池9V形
電圧(V)
9
質量(g/本)
約43
使用推奨期限
3年
電池容量アップでさらに長もち。
短絡防止機能付き。万が一ショートしても発熱抑制
自然放電が少ないので、充電しておけば10年後約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)
1.2
本数
1本
本製品は、角形ニッケル水素充電池用の充電器として開発された充電器です。
角形enelong充電池の他、各社の角形ニッケル水素充電池の充電にご利用いただけます。
電池に負荷のかからない最適な速度で充電を行うので電池の劣化を抑えることができます。
適合
角形ニッケル水素充電池
寸法(mm)
約50×80×34.5(プラグ・突起含まず)
質量(g)
約53.5
出力
DC9V、25mA×2ポート
入力
AC100~240(50/60Hz)2W
ランプ
充電池に点灯
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
6F22(006P)型用
リード線10cm付
用途6F22(006P)型用
リード線長さ(mm)
100
使用推奨期限10年の長期保存が可能。
液漏れ防止製法採用。
負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ
単3形
電池構造
006P
業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
内容積と強度がアップしより長持ちになりました。
小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。
用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。
寸法(mm)
Φ14.5×50.5
質量(g)
24
電圧(V)
1.5
主に理科工作などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様
スイッチ・カバー付き、9V×1本
質量(g)
22
リード線(m)
0.15
1個
¥313
税込¥344
当日出荷
電池スナップ・両面テープ付きで固定が簡単です。
セット内容
9V角型乾電池用電池スナップ×1、ケース×1
再生紙使用マーク
適合
1個
¥299
税込¥329
当日出荷