アルカリ整水器 カートリッジのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
88件の「アルカリ整水器 カートリッジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリンスイ カートリッジ」、「CO2カートリッジ」、「浄水器カートリッジ パナソニック」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)交換用カートリッジ
備考 P-41MJR/P-76MJR/P-77MJR/TK7805C1/TK7815C1/TK-AS43C1/TK-HS90C1の交換可能品(後継品)となります。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

整水用交換カートリッジ。JIS規格による指定13物質を除去。(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛等)
用途ビルトインアルカリ整水器 交換用、浄水器カートリッジ。ろ過に不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜を使用。 適合機種 PJ-UA48C22、PJ-UA51E1、TKB6000-S、PJ-AS300、PJ-UA35C1、PJ-UA35C2、PJ-AS500、PJ-UA35A1、TK-AB40、TKB600D、PJ-UA48A21、PJ-UA35DA1JT、PJ-UA48C21 交換目安 約1年(30L/日使用時) ろ過材の種類 不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜 入数 1個
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

Panasonic(パナソニック)蛇口直結型浄水器
高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。カートリッジ残量表示の液晶つきで、交換目安がわかる。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
質量(g) 約350(満水時:約490) 対応 【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 7.5×13.5×12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

Panasonic(パナソニック)アルカリイオン整水器
コンパクトなアルカリのエントリーモデル 胃腸にいい水をつくるアルカリイオン整水器は浄水器の約3倍のろ過能力。 アルカリイオン整水器なら、胃腸にいい水を1Lあたり約2.7円で。 胃もたれや胃の不快感をやわらげる 胃腸の働きを助けお通じを良好に コンパクトサイズだから、小さなキッチンやわずかなスペースでも圧迫感なく置くことができます。 胃腸症状の改善に効果があるアルカリ性電解水(アルカリイオン水)をつくることができます 。また飲用からお料理まで、用途に合わせてボタンを押すだけで3種類の水が選べます。 吸着性能の高いセラミック入り活性炭の採用とその活性炭の能力を最大限に引き出すカートリッジの構造により、すぐれた浄水能力を実現。カルシウムなどのミネラル成分は水に溶け込んでいるので除去されず、浄水に残ります。 機能もデザインもシンプルだから、操作しやすい。使いたい水がすぐ選べて、選んだ水がひとめでわかります。
仕様 水切換レバーによる接続(3段切換式、原水ストレート、原水シャワー付) 付属品 水切換レバー(泡沫用つぎてBを含む)、固定具セット(内ねじ用補助ねじ、取付リング小、取付リング用パッキン、泡沫用つぎてA)、吐水パイプ(長さ約26cm)、吸盤(排水ホース用)、ホース固定バンド(給水ホース用)、pH試験液 質量(kg) 約1.8(満水時:約2.1) 消費電力(W) 約48(待機時:約0.4) 定格電圧(V) 交流100 50-60Hz 交換目安 約1年間(1日15L使用時) 電源コード(m) 約2 ホース長さ(m) 給水ホース:約0.9、排水ホース:約0.7 浄水能力 遊離残留塩素(カルキ):6000L、濁り:6000L、クロロホルム:6000L、総トリハロメタン:6000L、ブロモジクロロメタン:6000L、ジブロモクロロメタン:6000L、ブロモホルム:6000L、テトラクロロエチレン:6000L、トリクロロエチレン:6000L、CAT(農薬):6000L、2-MIB(カビ臭):6000L、溶解性鉛:6000L、1,2-DCE:6000L、ベンゼン:6000L、ジェオスミン:6000L、フェノール類:6000L、四塩化炭素:6000L、鉄(微粒子状):●、アルミニウム(中性):● 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 26.1×17.8×8.6 水質 3つの水 電極 3枚 ろ過流量 2.5L/分(水圧100kPaの時) 使用水温(℃) 35未満(水切換レバーは80未満) 水圧 本体使用可能水圧(動水圧):70kPa~350kPa、使用可能配水管圧力(静水圧):70kPa~750kPa 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:304AKBZX00082000 定格電流(A)(50/60Hz) 1 吐水量(L/min) 2.0(水圧100kPaの時) 電解 電解方式:連続電解方式、吐水量(生成水流量):1.2L/分(水圧100kPaの時)、排水比率の目安(100kPa時):4:1、電解能力切換:アルカリ2段階、連続使用可能時間:常温時約5分間、電極材質:白金(族)コーティングチタン、電解槽使用限界時間の目安:累積約270時間(イオン水生成時間・洗浄時間のみ)、電解洗浄:オートクリーニング方式 材質(ろ材) 不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)蛇口直結型浄水器
高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
質量(g) 約310(満水時:約450) 対応 【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 7.5×12.5×11 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷


交換用浄水カートリッジ (3本入り)。気になる塩素、カビ臭をカートリッジで除去・軽減。
用途アルカリ整水器・アルカリ浄水器 交換用カートリッジ。ストックに便利。 適合機種 混合水栓型: JNTKCK40SSK、TK-CK40 交換目安 約4か月(1日10L使用時) 入数 3個
1セット(3本)
9,998 税込10,998
当日出荷

交換目安 約1年(1日10L使用時)※クロロホルム・1,2-DCE除去を目的とする場合は6か月 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷



大型液晶を採用 水量が分かるCC表示機能搭載 シャワー水圧の改良 汚れやすい部分のお手入れ向上 業界トップクラスの浄水能力
材質 ABS樹脂 質量(g) 310(満水時430) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 126×132×78 最小動水圧 0.07MPa 材質(ろ材) 中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

メイスイ浄水器
種類 I形 交換目安 12か月以内 流量(L/min) 4 耐圧性(MPa) 1.75×1分間適合 最高使用温度(℃) 35 浄水能力 遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L 配管接続口径 G1/2 寸法(口径Φ×高さH)(mm) 104×303 使用可能給水圧力(MPa) 0.1~0.75 材質(ろ材) 不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)・中空糸膜
1台
38,980 税込42,878
7日以内出荷

年間に必要な浄水カートリッジは3本。 約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。 市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合 PZY30用カートリッジ 交換目安 遊離残留塩素:約150日(1日当たり1L使用の場合) 浄水能力 遊離残留塩素:総ろ過水量150L(除去率80%、JIS S3201試験結果) ろ過材の種類 活性炭 ろ過流量 0.15L/分
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷



ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法D(Φmm) 26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイナスイオン効果による洗浄力で泡がたたなく二度拭き不要です。界面活性剤・溶剤を一切含まず人に優しく低コストです。無香料・無着色・無臭で消臭・除菌性効果もあります。
pH値 12.5~13.5 液性 アルカリ性
1個(4L)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炊飯浄水ポット交換用の専用部品です。
適合本体 MQJA11(WB)
1個
4,000 税込4,400
8日以内出荷

日本の大自然でろ過され磨かれた、キリンのおいしい国産天然水。
容量(L) 2 本数 6
1箱(2L×6本)
1,598 税込1,726
当日出荷