- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ウエス
- アルコール ウエスのおすすめ人気ランキング
アルコール ウエスのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新172件の「アルコール ウエス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「汚れ落としシート」、「アルコール除菌」、「ウェス タオル」などの商品も取り扱っております。
各種工場、建設工事現場の機械、工具などについた油汚れ、オフィスの事務機器についたたばこのヤニや手の脂、また家庭の台所まわりの落ちにくい油汚れ等の清掃、および手についた頑固な泥や油汚れ等もキレイに簡単に落とせ、どこでも幅広くご使用いただけます。
用途建設・運輸・現場・船舶・工場・ガレージ・印刷・事務機器・出張サービス等。
色
白色
1枚の寸法(mm)
170×300
材質
ユニチカのコットンと極細ポリエステル新素材不織布
病院や介護現場でのご使用に最適な大判タイプ。
たっぷり使える250枚入り。エタノール濃度79.15vol%
詰め替え用にはキャップ付き。
レーヨンとポリオレフィン不織布の複合素材なのでケバ立ちにくいクロスです。
アルコール類は、感染症の原因となる「グラム陽性菌・グラム陰性菌・抗酸菌・真菌・ウィルス」に対して極めて有効な消毒剤であり、その効果は即効性があります。
材質
レーヨン、ポリオレフィン
色
ホワイト
規格
指定医薬部外品(薬事法)
シートサイズ(mm)
150×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
変性アルコールが含浸された不織布が1枚ずつ取り出せますので作業の効率化がはかれます。PEガス配管の溶着部分の洗浄用に適しています。
用途PEガス配管の溶着部分の洗浄用。金属部品やガラス・鏡面部品などの製造工程時における手垢・油脂汚れの除去に。
色
ホワイト
トラスコ品番
374-8812
材質
レーヨン系不織布
質量(g)
200
シートサイズ(mm)
140×200
主成分
エタノール、塩化ベンザルコニウム、グリセリン
1パック(80枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時]
小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。
毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。
ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。
生産現場、検査室などに。
色
ホワイト
材質
パルプ
質量(g)
約130
1枚の寸法(mm)
約110×約200
寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約120×約120×約56
引張強度(N)
(乾燥時)17.06/縦、2.93/横。(湿潤時)6.12/縦、0.76/横
吸水量
6倍
試験方法
(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
用途除菌、拭き取り
成分
アルコール
シリーズ
エリエール
パルプ繊維とポリエステル繊維の強度のある不織布です。
耐摩耗性があり、液体を含んでも強度が落ちません。
拭き取り面にケバが残りません。
用途アルコールや溶剤を含ませた拭き取りに。
食品工場等に。
色
ホワイト
バケツタイプの大容量にすることにより、1枚のコストを下げました。
成分
アルコール
シートサイズ(mm)
180×300
工場や建設工事現場の機械、工具などに付着した油汚れをきれいに除去出来るウェットシートです。
簡単に1枚づつ引き出せるので洗剤を吹き付ける作業は省略出来て便利です。
用途工場の機械まわりや工具の清掃に
成分
水、エタノール、溶剤、界面活性剤、防腐剤、キレート剤、消泡剤、香料
材質
レーヨン、ポリエステル
シートサイズ(mm)
140×300
拭き取り性能に優れたオレフィン系極細繊維不織布に洗浄液を含浸させたウェットワイパーです。
用途機械・OA機器等のメンテナンス・整備。
色
ホワイト
トラスコ品番
321-5261
種別
本体
質量(kg)
2.93
区分
新品
シートサイズ(mm)
200×260
質量(g/枚)
9.77
生地の種類
ウェットワイパー
1缶(300枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
プラスチックやスチール製品の塗装表面を傷めません。
携帯しやすく、メンテナンス時の持ち運びに適しています。
用途プラスチックやスチール製品の汚れ落としに
寸法(mm)
基布:140×200
目付(g/m2)
40
タイプ
パウチ
1個(50枚)
¥879
税込¥967
当日出荷
ハイドロニット素材の不織布タイプ。水・アルコールに濡らしても破れにくい素材。
用途製造機械・器具の汚れ拭き等あらゆる用途に使用可能。
色
ホワイト
種別
最薄手
材質
パルプ+ポリプロピレン不織布
除菌ができるアルコール配合タイプ。
家庭用・外出時はもちろん、衛生面が心配になる災害時にも備えがあると安心です。
成分
水、エタノール等
寸法(mm)
123×180
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
効果
除菌
布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。
用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。
色
白
材質
パルプ+ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.49
質量(g)
396(パック)
タイプ
4ツ折
1枚の寸法(mm)
300×330
サイズ(mm)
150×165(4ツ折時)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に
クラス
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
TB6701D専用の詰替用容器です。
用途TB6701D専用ボトル。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×110×180
質量(g)
100
トラスコ品番
375-9849
色
ホワイト
主成分
ポリエチレン(PE)、ポリカーボネート
商品タイプ
本体
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ミシン目が付いている為1枚ず切り離せ、管理がしやすいロールペーパー。耐摩耗性に優れたハイドロスパン(吸収力があるパルプ繊維と、油となじみが良いポリプロピレン繊維を接着剤を使用せずに水の力だけで絡めて製造した不織布)を使用しています。
液体を含んでも強度が落ちません。
用途機械のメンテナンスや工場での油の拭き取り・食品機器の溶剤などを付けての拭き取り作業に。
材質
パルプ繊維+ポリプロピレン繊維
芯径(mm)
76.2(3インチ)
仕様
重ねなし
厚さ(mm)
0.25~0.3(1枚あたり)(不織布ですので厚みが一定ではありません)
全長(m)
182.4
シートサイズ(mm)
275×380(1枚あたり)
ロール幅(mm)
275
水洗い不要、拭くだけで油汚れを落とせるウェットタイプのクロスです。
シートはザラザラ面とソフト面の特殊加工がされており、クロスが柔らかく、水分が多いため手のシワに入った汚れも拭き取りやすいです。
用途手や機械などあらゆる油汚れ、手や機械などあらゆる油汚れに
色
オレンジ
材質
素材:ポリプロピレン(PP)、液成分:精製水、イソプロピルアルコール<1.0wt%
水がいらないプロユースウエス。特殊デュアルワイプを採用。
表面のザラザラ面で油や強い汚れを落とします。
裏面のソフト面で仕上げの拭き取りを行います。
シトラスの香り付せっけん成分配合
用途整備工場、各種機械メンテナンス、建設現場、倉庫作業、工事現場、工具の手入れ、アウトドアなど
使用方法
(1)容器よりワイプを1枚取り出してください。(2)手についた油や汚れをワイプのザラザラ面(オレンジ色)で拭き取ってください。(3)その後ワイプのソフト面(白色)で仕上げの拭き取りを行ってください。(4)使用後はワイプの乾燥を防ぐために取り出し口のキャップを必ず閉めてください。
サイズ(mm)
250×250(1枚)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(100枚)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
チリ、ホコリを嫌う作業に。
水や薬品で濡らしただけで驚くほど汚れをよく落とします。
強酸・強アルカリ・各種溶剤などに影響を受けず、拭きとり面にチリやケバを残しません。
耐薬品性に優れたポリプロピレン素材の不織布ワイパー
薬液を含浸させての脱脂洗浄に適した素材
用途油・薬品・インクの拭き取りに
塗装前の脱脂作業やスクリーン印刷の版の拭き取りに
帯電防止効果でOA機器の掃除に最適。優れた清浄効果で手軽にお掃除。殺菌効果により菌の増殖を抑える。ソフトな風合いで、キズを付けず、拭き取りやすい。ノーバインダーのコットンスパンレース(水流交絡不織布)なので、毛羽や繊維を残さない。
用途各種工場における機械、機器類とあらゆる油汚れの清掃、OA、FA機器の清掃と帯電防止、オフィスや工場等のイス、戸棚等の清掃、手や顔の汚れ落とし
1枚の寸法(mm)
180×300
成分
グリコール系溶剤 、アルコール系溶剤、塩化セチルトリメチルアンモニウム、塩化セチルピリジニウム、保存料、酸化防止剤、香料
材質
綿100%
形状
原液:白濁液体。不織布:白色シート状