- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 手指消毒用品
- アルコールスタンドのおすすめ人気ランキング
アルコールスタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新142件の「アルコールスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消毒液 台」、「消毒液スタンド」、「消毒用アルコールスタンド」などの商品も取り扱っております。
1L用ボトルのサイズに合わせたコンパクトなスタンドで、狭い場所にも設置が可能です。表示パネル付き。
種別
アルコール剤オプション品
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質(台)
鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状
平形
足踏式なので市販のポンプ式除菌ジェルやアルコールの容器に触れることなく使用でき、衛生的です。
容器サイズにより、高さや奥行きなどが調整可能。
電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。
組み立て不要で、すぐ使用できます。
梱包は160サイズ設定で輸送コストを抑制!
20万回の耐久試験をクリアー!
用途消毒液の容器に触れずに使用できるスタンド型のホルダー
簡易ロックで盗難防止
スタッキング可能で収納便利
B5表示パネル付き
用途アルコールポールスタンド
適合
500~1000mlボトル
材質
スチール
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
350×1250
パネル
B5簡易表示パネル付き(B5の紙であれば取り換え可能です)
シンプルなデザインのサイドテーブルです。ソファやベッド、デスクなどの傍らでお使い頂けます。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。脚がコの字デザインで、ソファ下の隙間などに差し込めるのでぴったりフィットします。植物やインテリアを飾るテーブルとしても使用できます。
奥行(mm)
290
高さ(mm)
522
材質
合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)、スチール(エポキシ粉体塗装)
色
ブラウンオーク/ブラック
耐荷重(kg)
(全体)10
キャスター
なし
総耐荷重(kg)
全体:10
手で容器に触れないから安心・衛生的
足踏式なので消毒液のボトルに触れることなく使用でき、衛生的です。
ペダルを踏むだけで消毒液を噴射できます。
工具無しでボトルの高さが調整できて便利
500ml置き型スプレー空ボトル付き
用途ペダルを踏むだけでボトル内の消毒液を噴射できる足踏式スタンド
寸法(mm)
245×245×990
適合寸法(cm)
10~36(ボトル高さ)
耐荷重(kg)
1.5
材質
鉄
質量(kg)
6
適合サイズ
角ボトル95mm角以下
付属品
500ml置き型スプレー空ボトル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
手指洗浄アルコールポンプ設置用の専用台です。金具の上下により様々なボトルに対応します。
付属品
簡易盗難防止金具
種別
プレート付
材質
スチール塗装仕上げ、MDF
質量(kg)
約4.4
高さ(mm)
机上面:710
径(Φmm)
テーブルサイズ:200×240、厚さ20
耐荷重(kg)
各段5等分布
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
256×310×1312
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)
242×300
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
自立できないスティッククリーナーをすっきり収納する専用スタンド。
アタッチメントを付け外しすることにより、ダイソン製クリーナーにも、その他メーカー製クリーナーにも対応。
お部屋を邪魔しないモノトーンでシンプルな外観。
スティック掃除機を立て掛けたまま充電も可能。
支柱の高さはお手持ちの掃除機にに合わせて調節可能。
土台は丸型で、万が一ぶつかった際も傷つけにくく安心。
ダイソン製クリーナー付属のブラケットを、壁への穴あけ不要でそのまま取り付け可能。
用途ダイソン、マキタ製の掃除機のスティッククリーナースタンド、掃除機スタンドとして。
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)/土台:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)
2
高さ(mm)
土台からフック下までの有効高さ:(ヘッド上向き時)655~1110、(ヘッド下向き時)510~965、土台ストッパー部:20
内寸(mm)
(支柱からストッパーまでの奥行)185、(フック)幅70×深70
対応機種
ダイソン:V6シリーズ、V7シリーズ、V8シリーズ:DC30DC31DC34DC35DC43DC45DC61DC62DC74(2017年5月現在)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×630~12550
組立時間
約10~20分
取り付け方色々!手指消毒剤等を使いやすい場所に設置するのに便利です。設置したい場所に合わせて取付方法が選べます。
材質
スチール(PEコーティング)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×103
ノータッチ式ディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。啓発パネル付です。
用途ノータッチ式ディスペンサーの設置に。
トラスコ品番
411-1001
適合本体
ノータッチ式ディスペンサー UD-8600A-PHJ 品番41933。ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 品番41962
材質
架台:鉄+塗装、支柱:鉄+塗装、調整グリップ:ポリプロピレン(PP)、パネル:ABS
幅(mm)
350
質量(kg)
5.7
高さ(mm)
1310~1700
奥行(mm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
ボトルに手を触れずに消毒ができるペダル式のアルコール噴霧スタンド。ペダル式で衛生的に消毒が可能。キャスター付きで移動が簡単に行えます。市販のディスペンサーにアジャストできる可動式。
用途商業施設・オフィス・公共施設などあらゆる施設のエントランスに
材質(本体)
スチールメラミン焼付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
308×443×1308
適合寸法(mm)
ポンプ式ディスペンサー:高さ約139~294、幅120以内、奥行120以内
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ペダルを踏んで消毒液を噴霧できるので、非接触で衛生的です。
軽くて持ち運びしやすく、スリムで場所を選ばす設置しやすい。
耐久試験をクリアしており、スリムですが丈夫です。
ペダルにはステンレス板を貼っており、傷腐食に強い。
さまざまなサイズのアルコールボトルに対応。
サイン付きで使いやすい。
お得な[まとめ買いセット販売]もご用意しております。
セット内容
本体(白色)・サイン・マグネットサインスタンド・サイン用透明カバー
質量(kg)
3.5
奥行(mm)
290
間口(mm)
300
消毒液スタンド 足踏み式。手を触れずに足でペダルを踏むだけで手指の消毒ができるスタンド。置き場所に困らないスリムタイプ。わかりやすい案内表示付きで、手指の消毒にご協力いただけます。アルコール消毒を促す案内パネルと専用の空ボトル付き。
用途消毒液スタンドとして。コロナ対策、感染対策、アルコール消毒に。足踏み式 アルコール除菌スタンド 非接触型 ハイタイプ ホワイト 噴射器
付属品
本体、案内掲示板、専用空ボトル(1000mL)、防滴トレー
材質
スチール、ABS樹脂
質量(kg)
6.8
色
ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×行320×1100
寸法(横×縦)(mm)
案内掲示版:180×260
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
消毒殺菌剤やウェットティッシュ等を置く台としての機能とオリジナル表示を差し込み表示できる機能の1台2役。
文字内容
-
トラスコ品番
811-5948
寸法(mm)
差込板:210×307(A4横面)
質量(kg)
約7.7
材質(本体)
本体:鉄(粉体塗装)、差込板:PET樹脂
タイプ
差込板付属(片面透明・片面白)、屋内用
取付方式
スタンド式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:380×400×1162
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
足踏式の消毒スタンドです。
店舗や病院、施設等の入り口に簡単に設置できます。
足踏み式なのでボトルに手を触れずに簡単に手の消毒ができます。
お手持ちの消毒液のボトルの高さに合わせて伸縮する仕様なので
業務用のボトルから市販の家庭用もセット可能です。
材質
ステンレス
高さ(mm)
930~970
底面サイズ(mm)
285×300
本体高さ(mm)
930~970
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
消毒ボトル設置ラック:125×90×60
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
殺菌・消毒液がかかっても腐食しにくいステンレス製ボトルホルダー。
手すりと壁の隙間に挟み込むため、設置が簡単で場所もとりません。
材質
ステンレス(SUS304)
足踏み式のポンプスタンドポンプに触れないから衛生的片手が塞がっていても噴射できる設置、交換も簡単で様々なポンプに対応<ご使用上の注意>安定した平らな場所で使用してください。
取付可能寸法(mm)
(ポンプ)約 W106×D92×H324~H111mm。※ポンプ台固定ツマミの取付位置によっては最大約D84mm
足踏み式で衛生的、ペダルを踏むだけでポンプに触れることなく消毒液を噴射できます。
パーツを一つ減らして、お子様用の背丈にも◎
ボトルポンプに触れる必要がないので、不特定多数での使用も安心。
ボトル高:10~30cm設置可能。
8個のパーツを組み立てる簡単設計、約10分ほどの作業で完成します。
材質
鉄
質量(kg)
5
色
ブラック
サイズ(mm)
380×350×1020/1200
適合サイズ(cm)
10~30(ボトル高さ)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷