- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- アルコールチェッカー 吹きかけのおすすめ人気ランキング
アルコールチェッカー 吹きかけのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新118件の「アルコールチェッカー 吹きかけ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルコールチェッカー 携帯用」、「アルコールチェッカー 電気化学」、「呼気 アルコール検知器」などの商品も取り扱っております。
アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ
ハンディタイプ
自宅や出張先でのチェック可能
吹きかけ式
マウスピース式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
ハイブリッドセンサー
4タイプの電子音
データ記録型
付属品
単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個
材質
本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂
質量(g)
約110(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)
135×48×23
電源
DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能
測定範囲(mg/L)
0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式
LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)
機能
センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能
形態
ハンディ型
電池寿命
電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用
検知方式
ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)
保管温度範囲(℃)
-10~60(結露なき事)
関連資料
関連資料(0.5MB)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
デジタル表示タイプのアルコール検知器です。息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度の測定を簡単にすることができます。測定後は自動的に電源がオフになります。電池交換表示機能付です。
検知範囲
0.00~1.00(mg/L)
検知対象ガス
呼気中アルコールガス
仕様
オートオフ・電池交換表示機能
寸法(mm)
37×20×102
質量(g)
50
電源
単4アルカリ乾電池2本(別売)
アズワン品番
1-5049-01
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。
飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
測定範囲(mg/L)
0.00~0.50
付属品
単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)
材質
ABS 、PMMA
寸法(mm)
幅32×高さ105×奥行17
材質(本体)
ABS 、PMMA
質量(g)
約31(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)
5~35
電源(V)
DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源
DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
32×105×17
メモリー
前回値
最小目盛
0.05mg/L
測定単位
0.05mg/L
保証期間
1年
検知方式
半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)
0~40
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅32×高さ105×奥行17
1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ
ハンディタイプ
吹きかけ式
デジタル数値表示
付属品
単3アルカリ電池2本
材質
本体ケース:ABS樹脂
質量(g)
85(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)
120×45×22
電源
DC3V(単3アルカリ電池)
測定範囲(mg/L)
0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式
LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)
機能
センサー交換お知らせランプ機能
形態
ハンディ型
電池寿命
電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用
検知方式
半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)
-10~60(結露なき事)
関連資料
関連資料(0.2MB)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサーを搭載。
アルコール以外の物質には殆ど反応いたしません。
出勤前の残酒検査や、電話等による点呼に最適で、測定中の呼気確認音及び測定結果が3段階の電子音で確認ができます。
検知時間(秒)
約3
質量(g)
45(電池は含まない)
電源
単4アルカリ
センサー
電気化学式センサー
検知範囲
0.05mg/L~2.00mg/L
保証期間
1年
起動時間(秒)
約7
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
100×44×15
アズワン品番
64-8815-19
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
息を吹きかけるだけで簡単にアルコール濃度が測定できるアルコール検知器です。デジタル表示で分かりやすく操作も簡単。ポケットサイズで持ち歩き楽々。
用途呼気に含まれるアルコールを検知。
道路交通法対策として!!安全運転を心掛けるために!!
材質
ABS樹脂
質量(g)
約60(電池込)
外形寸法(mm)
37×92×16
電源
乾電池(単4、2本付)
使用温度(℃)
0~40(理想温度15~30)
表示方式
デジタル表示
検知方式
半導体ガスセンサー
アズワン品番
65-1842-88
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認
付属品
取扱説明書
材質
ABS
質量(g)
30(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)
5~35(結露なきこと)
電源
DV3V 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
測定範囲(mg/L)
0.00~0.95
表示
センサー使用回数:0~999回、1000回以上使用で「SENSOR」が表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約40×85×18
測定単位
0.05mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)
寿命
センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回以上
検知方式
半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)
0~40(結露なきこと)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。
操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。
一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。
0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。
高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
用途始業時や運転前のアルコールチェック
センサータイプ
半導体センサー
寸法(cm)
吹きかけ距離:約1
使用可能回数
センサー寿命:3000回使用または1年
ウォームアップ時間
約15秒
時間
吹きかけ時間:約5秒
材質
ABS樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×18×103 mm
質量(g)
28(電池を含まない重量)
測定範囲(mg/L)
0.000-0.995mg/L(0.005mg/L単位で表示)
関連資料
(0.59MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
小型コンパクトなアルコールチェッカー
センサーに息を吹きかけるだけなので清潔
0.16mg/Lを超えると、アラーム音で警告
暗所でも見やすいバックライト付き
用途簡易的な飲酒レベルのチェック用
測定範囲(mg/L)
0.05~1.00
付属品
取扱説明書
質量(g)
約50(電池含む)
電源
単4形乾電池×2本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約W103×H37×D20
精度
±0.1(0.16 mg/Lのとき)
校正
不可
測定時間(秒)
約8
ウォームアップ時間
約30秒
動作温度、湿度範囲
0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アラーム
(設定レベル)0.16
分解能(mg/L)
0.01
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
精度が高く、かつ呼気中の様々な成分に影響されにくい電気化学式センサーを搭載。
一定の圧力にしか反応しない圧力センサで吹込み不正を防止します。
衛生的で、呼気の漏れが抑えられ正確な測定可能なマウスピースでの吹き込み式。
使用回数のカウンター表示があり、センサー寿命管理可能。
内蔵メモリで30件まで番号付自動記録。
コンパクトサイズで携帯しやすく、片手で簡単操作。
乗務前後の酒気帯び確認や日常の健康管理用に便利です。
用途呼気中アルコールガスの検知
仕様
オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後60秒)、電池交換表示機能
付属品
取扱説明書、マウスピース5個
寸法(mm)
127×53×22
質量(g)
約75(電池含む)
電源
単4アルカリ乾電池2本(別売)
使用温度範囲
10~40℃、80%RH以下(結露のないこと)
測定範囲(mg/L)
0.050~2.000
測定時間
約4~6秒、センサー合図音後完了
データメモリ容量
30件(30件以降1件目より上書き保存)
寿命
(センサー)約1年または測定回数3000回のどちらか早い方
保管温湿度範囲
0~50℃、80%RH以下(結露のないこと)
ウォームアップ時間
約10秒
アラーム内容
初期設定0.150mg/L(設定変更可)
検知方式
電気化学式センサー
検知対象ガス
呼気中アルコールガス
サンプリング方式
呼気直接吹き込み方式
取扱説明書
(3.8MB)
分解能(mg/L)
0.001
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。
同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。
技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。
直近50件までの測定記録を確認することができます。
0.15mg/L以上のアルコールが検出されると画面の色が変化しアラームが鳴ります。
用途始業時や運転前のアルコールチェック
仕様
【吹きかけ時間】約5秒
付属品
マウスピース5個
規格
EN16280
電源
2×単4アルカリ電池
測定範囲(mg/L)
0.000 ~1.000mg/L
反応時間
3~5秒
精度
呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー)
センサータイプ
半導体ガスセンサー
分解能
0.005mg/L
ディスプレイ
2インチ液晶ディスプレイ
寿命
1000回または1年(センサー)
データ記録件数
直近50回分を保存
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ
ハンディタイプ
吹きかけ式
マウスピース式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
ハイブリッドセンサー
4タイプの電子音
付属品
単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個
材質
本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂
質量(g)
約110(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)
135×48×23
電源
DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能
測定範囲(mg/L)
0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式
LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)
機能
センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能
形態
ハンディ型
電池寿命
電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用
検知方式
ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)
保管温度範囲(℃)
-10~60(結露なき事)
関連資料
関連資料(0.7MB)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
高精度な燃料電池センサー搭載で、コンパクト設計
精度が高く、アルコール以外のガスに反応しにくい燃料電池式センサーを採用
約15秒の高速測定
センサーカートリッジ交換式(定期メンテナンス不要) センサー寿命は使用開始から12カ月※1、または累計約250分※2のどちらか早い方です。
※1:センサー使用日数の経過月とは、使用開始日の翌月を1カ月目としています。※2:約1500回の測定に相当しますが、0.05mg/L以上の呼気測定を続けた場合、センサー使用時間の残りが少なくなります。
マウスピースが交換できるので衛生的
ボタンを押すだけ、簡単測定
付属品
センサーカートリッジ、取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03))×2本、マウスピース×3本、チャック式PE袋(本体梱包)
材質
ABS、PMMA、PP
色
ホワイト
測定範囲
0.00~0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)
電源
DC3V 単 4 形アルカリ乾電池(LR03) ×2 本
本体質量(g)
約104(乾電池含む)
表示方式
LCD表示
検知原理
燃料電池式ガスセンサー
使用温湿度範囲
温度:5~35℃、湿度:30~80%(結露なきこと)
寿命
センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方)
保管温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)
保証期間
1年
取扱説明書
(3.02MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×130×25
1台
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
電子音が鳴っている5秒間呼気を吹き込むだけで簡単に測定が可能です。
99件のメモリー機能により、わずらわしいパソコンとの接続が必要ありません。測定結果はボタンの上下でいつでも確認することができ転記などに最適です。
マウスピースは標準品の他、市販のストローで代用が可能なためとても経済的です。
市販の単4アルカリ電池2本で約800回測定可能です。簡単に交換できるため車載や持ち運びでも電池切れの心配ありません。
センサー交換時期は液晶画面でお知らせ。低価格なセンサー交換サービスにより常に高精度を維持することが可能です。
測定器メーカー製造による高い堅牢性。さらにメーカー1年保証付きの為安心してお使い頂けます。
測定範囲(mg/L)
(表示結果)0.00, 0.05~0.25mg/L
付属品
単4形電池x2本・ストラップ1本・マウスピース1箱(10個入)
質量(g)
約100(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~40(湿度80%以下結露なきこと)
電源
単4アルカリ乾電池2本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×155×25
機能
オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後30秒後)、データメモリー機能
データメモリ容量
99件(99件以降1件目より上書き保存)
測定時間(秒)
約5
対象ガス
呼気中アルコール
表示内容
(画面)日付・時間・測定待ち時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・センサー交換メッセージ
電池寿命
約800回
検知方式
半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)
-20~60(湿度80%以下結露なきこと)
サンプリング方式
呼気直接吹き込み方式
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ
ハンディタイプ
吹きかけ式
デジタル数値表示
不正防止機能
測定タイミング電子音
付属品
単3アルカリ電池2本
材質
本体ケース:ABS樹脂
質量(g)
85(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)
120×45×22
電源
DC3V(単3アルカリ電池)
測定範囲(mg/L)
0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式
LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)
機能
センサー交換お知らせランプ機能、測定タイミング電子音・測定エラー検知表示機能+電子音(ソシアック・エックスのみ)
形態
ハンディ型
電池寿命
電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用
検知方式
半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)
-10~60(結露なき事)
関連資料
関連資料(0.4MB)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。
息を吹きかけて呼気中アルコール濃度を測定可能なアルコール検知器です。見やすい大画面バックライト液晶。
ランプの色で分かる3レベル測定結果(合格(緑)、酒気帯び(黄)、飲酒(赤))。
測定結果を50件まで登録できるメモリー機能付き。コンパクトサイズで持ち運びしやすい。
BrAC表示方式。国家公安委員会告示準拠。日本仕様。USB充電式。 LCDディスプレイ。非接触式。吹き込み式。
用途アルコールセンサー、アルコール検知器として。飲酒運転防止、飲み過ぎ防止、アルコールテスター携帯用、簡単非接触、コンパクト、乾電池
付属品
取扱説明書、収納袋
質量(g)
約30
使用温度範囲(℃)
0~45
電源
単4アルカリ乾電池×2(電池別売り)
測定範囲(mg/L)
(BrAC)0.00-0.60 (0.05未満は0.00表示)
測定時間
15~20秒(起動10秒、測定10カウント以内に吹き込み)
センサー
半導体式ガスセンサー
測定対象
呼気中アルコール濃度
寿命
センサー:使用開始後1年経過、または2000回になった場合(どちらか早い方)
保証期間
6ヶ月
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
2.9×1.5×12.1
保管温度範囲(℃)
-20~50
関連資料
(10.86MB)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ボタンを押すだけ簡単操作。安心、分かりやすい、日本語表記、持ち運びに便利、小型軽量タイプです。
用途呼吸中アルコール濃度をチェック
高機能・据置型AC-007と検査データプリンターの業務セット
検知時間(秒)
3
付属品
(本体)ACアダプタ、フィルターユニット×2個。(プリンター)9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻)
質量(g)
(本体)2350、(プリンター)485(記録紙含む)
電源(V)
AC100
適合サイズ(mm)
(記録紙)幅58×外径60×内径12
センサー
半導体アルコールセンサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)240×135×270。(プリンター)114×85×165
検知範囲
0.05mg/L~2.00mg/L
記録紙
約900回記録可能
起動時間(秒)
約60以内(再起動/約20以内)
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
高性能電気化学式センサー搭載で高度な計測が可能です。
パソコン管理対応タイプ(AC-015)となります。
立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。
事務所設置型として使用も可能で、市販のWEBカメラやIC免許証リーダーを接続することにより、緻密な管理も行うことも可能です。
保管環境が-10℃~50℃で使用環境が-5℃~40℃とハードな設定な為、寒冷地でよくご使用頂いております。
立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。
スマートフォン接続タイプはBluetoothにて接続し、遠隔地からの計測結果を指定箇所に送信、その他本体メモリーに500件まで保存可能です。
専用一括管理ソフトで複数箇所からの計測結果も一括管理可能です(オプション品が必要です)。
パソコン管理対応タイプは事務所設置型として使用も可能で、市販のWEBカメラやIC免許証リーダーを接続する事により、緻密な管理も行うことも可能です。
測定範囲(mg/L)
0.00~2.00
質量(g)
200(電池含む)
電源
1.5V単3アルカリ乾電池×2個
表示
491段階表示
センサー
電気化学式センサー
保証期間
1年
起動時間(秒)
6
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
133×64×33
アズワン品番
64-8815-20
検知時間(秒)
約10
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
酒気帯び確認が義務化!アルコールチェッカー用の使い捨てストローで衛生的に使用できます。
検知器やアルコールチェッカー付属のマウスピースの代替え用に!
コストが安く使い捨てで衛生的に使用できます。感染予防対策としてストローは使い捨てを推奨しています。
一般的なストローよりも短いので切る手間もありません。
安心の日本製。食品衛生法適合品です。
ストローを使用することで、使用者同士の接触がなく、アルコールチェッカー一台を複数人で使用でき、経済的。また、息を全てストローに吹き込むことができるので、息が漏れずにアルコールチェッカーに伝わり、より正確な測定が可能です。
【ストローのサイズ(直径6ミリ)】
お手持ちのアルコールチェッカーのマウスピースの代替えにストローを差し込みお使いください。市販のストローと同じ直径6ミリです。マウスピース型のアルコールチェッカーはストローを代替えとしてお使いいただけます。少し口の部分が狭くなっている場合も、ストロー先端をつまんで押し込むと入りますので、お使いいただけます。
用途アルコールチェッカー検知時に使用