- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- アルコールチェッカー 東洋マークのおすすめ人気ランキング
アルコールチェッカー 東洋マークのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新83件の「アルコールチェッカー 東洋マーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルコールチェッカー 吹きかけ」、「アルコールチェッカー ストロー」、「東洋マーク」などの商品も取り扱っております。
高機能・据置型AC-007と検査データプリンターの業務セット
検知時間(秒)
3
付属品
(本体)ACアダプタ、フィルターユニット×2個。(プリンター)9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻)
質量(g)
(本体)2350、(プリンター)485(記録紙含む)
電源(V)
AC100
適合サイズ(mm)
(記録紙)幅58×外径60×内径12
センサー
半導体アルコールセンサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)240×135×270。(プリンター)114×85×165
検知範囲
0.05mg/L~2.00mg/L
記録紙
約900回記録可能
起動時間(秒)
約60以内(再起動/約20以内)
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサーを搭載。
アルコール以外の物質には殆ど反応いたしません。
出勤前の残酒検査や、電話等による点呼に最適で、測定中の呼気確認音及び測定結果が3段階の電子音で確認ができます。
検知時間(秒)
約3
質量(g)
45(電池は含まない)
電源
単4アルカリ
センサー
電気化学式センサー
検知範囲
0.05mg/L~2.00mg/L
保証期間
1年
起動時間(秒)
約7
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
100×44×15
アズワン品番
64-8815-19
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
半導体センサーと電気化学式センサーのWセンサーで計測を行います。
半導体センサーでの反応を化学式センサーにて確認を行います。
プリンターやパソコン等を接続する事により計測記録の管理がしやすくなります。(オプション)
検知時間(秒)
約3以上
質量(g)
3500
電源
AC電源
センサー
ダブルセンサー(半導体+電気化学式)
保証期間
1年
起動時間(秒)
約120未満
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
310×320×130
アズワン品番
65-1212-08
1セット
¥149,800
税込¥164,780
15日以内出荷
デジタル表示とアナウンス機能付の高機能据置型アルコールチェッカー。簡単にわかりやすくを追求した卓上型アルコールチェッカー。デジタル表示にて数値を表示しアナウンスにて状態を把握出来ます。
検知時間(秒)
3
付属品
ACアダプタ、フィルターユニット×2個
質量(g)
2350
電源(V)
AC100
センサー
半導体アルコールセンサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×135×270
検知範囲
0.05mg/L~2.00mg/L
起動時間(秒)
約60以内(再起動/約20以内)
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
適合
AC-007
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
アズワン品番
65-2332-67
1セット
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
アズワン品番
65-2332-68
1セット
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
付属品
ラッパ口
適合
AC-015
アズワン品番
65-2332-78
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
デジタル表示タイプのアルコール検知器です。息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度の測定を簡単にすることができます。測定後は自動的に電源がオフになります。電池交換表示機能付です。
検知範囲
0.00~1.00(mg/L)
検知対象ガス
呼気中アルコールガス
仕様
オートオフ・電池交換表示機能
寸法(mm)
37×20×102
質量(g)
50
電源
単4アルカリ乾電池2本(別売)
アズワン品番
1-5049-01
半導体センサーと電気化学式センサーのWセンサーで計測を行います。
半導体センサーでの反応を化学式センサーにて確認を行います。
測定日時・測定値などを印字。
検知時間(秒)
約3以上
質量(g)
3500
電源
AC電源
センサー
ダブルセンサー(半導体+電気化学式)
保証期間
1年
起動時間(秒)
約120未満
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
310×320×130
アズワン品番
65-2332-52
1セット
¥199,800
税込¥219,780
102日以内出荷
アズワン品番
65-2332-70
1セット
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
吹けば顔が写る検知器
高精度センサーを搭載
顔写真を自動撮影して本人確認
誰にでも使える直感的な操作性
機能美に徹したシンプルデザイン
付属品
取扱説明書(本器用、センサーモジュール用)、保証書(本器用、センサーモジュール用)、ACアダプター、専用マウスピース×10本、専用プリンター用ロール紙(感熱ロール紙)×1、点検キット用ケース、点検キット、調整脚
適合
ST-MP、ST-PPR-2000
材質
ABS、PMMA、PP(mouthpiece)、PVC
色
ネイビー
質量(g)
1.3(センサーモジュール含む)
備考
センサー寿命:センサー使用日数が365日経過、またはセンサー使用回数が累計約50時間(20,000回の測定に相当)になるまで(どちらか早い方)
使用温度範囲(℃)
5~35
電源(V)
DC12/ACアダプター
測定範囲(mg/L)
0.050~1.000、0.001/単位、0.050/未満は0.000/表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約271×124×184
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
酒気帯び確認が義務化!アルコールチェッカー用の使い捨てストローで衛生的に使用できます。
検知器やアルコールチェッカー付属のマウスピースの代替え用に!
コストが安く使い捨てで衛生的に使用できます。感染予防対策としてストローは使い捨てを推奨しています。
一般的なストローよりも短いので切る手間もありません。
安心の日本製。食品衛生法適合品です。
ストローを使用することで、使用者同士の接触がなく、アルコールチェッカー一台を複数人で使用でき、経済的。また、息を全てストローに吹き込むことができるので、息が漏れずにアルコールチェッカーに伝わり、より正確な測定が可能です。
【ストローのサイズ(直径6ミリ)】
お手持ちのアルコールチェッカーのマウスピースの代替えにストローを差し込みお使いください。市販のストローと同じ直径6ミリです。マウスピース型のアルコールチェッカーはストローを代替えとしてお使いいただけます。少し口の部分が狭くなっている場合も、ストロー先端をつまんで押し込むと入りますので、お使いいただけます。
用途アルコールチェッカー検知時に使用
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。
飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
測定範囲(mg/L)
0.00~0.50
付属品
単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)
材質
ABS 、PMMA
寸法(mm)
幅32×高さ105×奥行17
材質(本体)
ABS 、PMMA
質量(g)
約31(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)
5~35
電源(V)
DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源
DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
32×105×17
メモリー
前回値
最小目盛
0.05mg/L
測定単位
0.05mg/L
保証期間
1年
検知方式
半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)
0~40
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅32×高さ105×奥行17
精度が高く、かつ呼気中の様々な成分に影響されにくい電気化学式センサーを搭載。
一定の圧力にしか反応しない圧力センサで吹込み不正を防止します。
衛生的で、呼気の漏れが抑えられ正確な測定可能なマウスピースでの吹き込み式。
使用回数のカウンター表示があり、センサー寿命管理可能。
内蔵メモリで30件まで番号付自動記録。
コンパクトサイズで携帯しやすく、片手で簡単操作。
乗務前後の酒気帯び確認や日常の健康管理用に便利です。
用途呼気中アルコールガスの検知
仕様
オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後60秒)、電池交換表示機能
付属品
取扱説明書、マウスピース5個
寸法(mm)
127×53×22
質量(g)
約75(電池含む)
電源
単4アルカリ乾電池2本(別売)
使用温度範囲
10~40℃、80%RH以下(結露のないこと)
測定範囲(mg/L)
0.050~2.000
測定時間
約4~6秒、センサー合図音後完了
データメモリ容量
30件(30件以降1件目より上書き保存)
寿命
(センサー)約1年または測定回数3000回のどちらか早い方
保管温湿度範囲
0~50℃、80%RH以下(結露のないこと)
ウォームアップ時間
約10秒
アラーム内容
初期設定0.150mg/L(設定変更可)
検知方式
電気化学式センサー
検知対象ガス
呼気中アルコールガス
サンプリング方式
呼気直接吹き込み方式
取扱説明書
(3.8MB)
分解能(mg/L)
0.001
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アズワン品番
65-2332-66
1セット
¥99,980
税込¥109,978
19日以内出荷
わかりやすいアルコール検知結果
アルコールが検知されるとバックライトが赤く点灯し、アラームが鳴ります。
(アルコールが検知されない場合はバックライトは緑色に点灯)
センサーキャップを持ち上げるだけで電源ON
半導体センサにより、呼気中のアルコール濃度を的確に測定。
携帯に便利。ワイシャツの胸ポケットにすっきり収まるサイズ。
センサー寿命は測定回数1000回または購入後1年です。
測定範囲(mg/L)
0~0.50
付属品
単4アルカリ乾電池×2本、チャック付PE袋
トラスコ品番
765-8621
材質
(本体)ABS樹脂、(レンズ)PMMA樹脂
寸法(mm)
幅37×高さ120×奥行(収納時)
色
ブラック
材質(本体)
ABS、PMMA
質量(g)
約75(電池含む)
使用温度(℃)
5~35
表示
LCD表示(バックライト付き)。12段階表示
最小目盛
0.05mg/L
保証期間
1年
検知方式
半導体ガスセンサー
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
20×37×120
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電子音が鳴っている5秒間呼気を吹き込むだけで簡単に測定が可能です。
99件のメモリー機能により、わずらわしいパソコンとの接続が必要ありません。測定結果はボタンの上下でいつでも確認することができ転記などに最適です。
マウスピースは標準品の他、市販のストローで代用が可能なためとても経済的です。
市販の単4アルカリ電池2本で約800回測定可能です。簡単に交換できるため車載や持ち運びでも電池切れの心配ありません。
センサー交換時期は液晶画面でお知らせ。低価格なセンサー交換サービスにより常に高精度を維持することが可能です。
測定器メーカー製造による高い堅牢性。さらにメーカー1年保証付きの為安心してお使い頂けます。
測定範囲(mg/L)
(表示結果)0.00, 0.05~0.25mg/L
付属品
単4形電池x2本・ストラップ1本・マウスピース1箱(10個入)
質量(g)
約100(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~40(湿度80%以下結露なきこと)
電源
単4アルカリ乾電池2本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×155×25
機能
オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後30秒後)、データメモリー機能
データメモリ容量
99件(99件以降1件目より上書き保存)
測定時間(秒)
約5
対象ガス
呼気中アルコール
表示内容
(画面)日付・時間・測定待ち時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・センサー交換メッセージ
電池寿命
約800回
検知方式
半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)
-20~60(湿度80%以下結露なきこと)
サンプリング方式
呼気直接吹き込み方式
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷