アルコールチェッカー 記録機能のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
87件の「アルコールチェッカー 記録機能」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上型アルコールチェッカー」、「アルコールチェッカー業務用」、「タニタ アルコール チェッカー」などの商品も取り扱っております。
・付属のUSBケーブルでアルコールチェッカーをPCに接続するだけで、記録されたデータが最大100件までEXCEL出力できます。・メモリー機能を搭載しており、今まで計測した結果を直近100回まで見返すことができます。・アルコールチェックが法令で義務化された事による管理のお悩みを解決します!。・検査結果が0.00mg/Lでもしっかりと記録。・計測後に+(プラス)か-(マイナス)のボタンを押すだけで計測直後に即確認できます。・電源を入れ測定し、測定結果が出るまでの一連の動作を約20秒で行えます。・国家公安委員会が定める表示に対応した分かりやすい画面表示!警告音・警告灯・数値が表示されます。・画面内に現在の日にちと時間が表示されます!決められた時間の計測に役立ちます。・口をつけずに息を吹きこむだけで測定でき、とても衛生的です。・タバコやライターのようなサイズ感で超コンパクト。ポケットにも簡単に収まります。
付属品 USB typeC-typeA変換ケーブル/説明書 材質 ABS樹脂 使用温度範囲(℃) 0~45(結露無きこと) 電源 充電式 本体質量(g) 約22.9 表示方式 デジタル表示0.00mg/L及び0.06mg/L~0.99mg/L(0.06mg/L未満は0.00mg/Lと表示されます)、濃度3段階色別表示(緑・黄・赤) 入力電圧(V) USB 5/1A 寿命 センサー:約1000回 検知方式 半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃) -20~50(結露無きこと) メモリー数 100回分 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 25×94×15
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定。約20秒で測定完了。 メモリー搭載機能:測定結果を50件記録 測定結果をレッド、イエロー、グリーンの3色で表示 視認性が良い7セグメントにも対応 市販のストローにも対応(対応ストローΦ6mm) スマートデザインで持ち運びにも便利、キャップ付きでとても清潔
用途呼気中のアルコール濃度を測定 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

道路交通法施行規則改正に対応した充電式のアルコールチェッカーです。 口をつけずに息を吹きこむだけで測定でき、とても衛生的です。 電源を入れ測定し、測定結果が出るまでの一連の動作を約20秒で行えます。 測定結果は数値表示と共に、数値に応じて緑・黄・赤の3色で表示します。 メモリー機能を搭載しており、今まで計測した結果を直近50回まで見返すことができます。 タバコやライターのようなサイズ感で超コンパクト。ポケットにも簡単に収まります。
寸法(mm) 23×90×15 質量(g) 24.5 センサー 半導体ガスセンサー 材質 ABS樹脂 電源 充電式 入力電圧(V) USB 5/1A (typeC) 付属品 USB typeC-typeA変換ケーブル 寿命 センサー:約1100回 メモリー数 50回分 使用温度範囲(℃) 0~45(結露無きこと) 保管温度範囲(℃) -20~50(結露無きこと) 表示方式 デジタル表示0.00mg/L及び0.06mg/L~1.00mg/L(0.06mg/L未満は0.00mg/Lと表示されます)、濃度3段階色別表示(緑・黄・赤)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示タイプのアルコール検知器です。息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度の測定を簡単にすることができます。測定後は自動的に電源がオフになります。電池交換表示機能付です。
検知範囲 0.00~1.00(mg/L) 検知対象ガス 呼気中アルコールガス 仕様 オートオフ・電池交換表示機能 寸法(mm) 37×20×102 質量(g) 50 電源 単4アルカリ乾電池2本(別売) アズワン品番 1-5049-01
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は半導体式ガスセンサーを採用しており、忙しい毎日でもアルコールチェックに時間がとられないよう素早く検知できるのが特徴です。操作方法も電源を入れて息を吹きかければ液晶画面に測定結果が表示されるため非常に簡単です。測定データは本体に保存されます。口を直接つけない吹きかけ式なので、衛生的にも安心です。法改正により記録の1年保管が義務付けられましたが、手書きだと忘れてしまったり紛失してしまう恐れがあります。本製品を専用のスマートフォンアプリにBluetooth接続して測定すれば、アプリに日時と測定データが保存されます。アプリには1000件まで保存が可能です。もちろんアプリは無料でお使いいただけます。アプリに保存されたデータは10件まで選択してパソコンにメールで送ったり、LINEでも送ることができます。まとまったデータでの保管が可能となり、管理者の負担を減らします。顔写真記録機能付きでなりすまし防止。アプリに接続して測定する場合、測定者の顔写真をインカメラで撮影してから測定を開始します。これにより、測定者のなりすましを防止することができます。最大1000回測定可能。単四アルカリ電池が4本(2本+予備2本)付属しており、すぐにご使用いただけます。パソコンに取り込んだアルコール検知データを一括で集計して、ファイル管理できるパソコン用管理ツールの「KEIYO Alcohol Sensor Data Management Tool」を無料でお使いいただけます。
付属品 本体、単4アルカリ乾電池×2本、取扱説明書(保証書付) 質量(g) 約36( 電池含まず) 使用温度範囲(℃) -5~45( 結露なきこと) 電源 単4アルカリ乾電池×2本 測定範囲(mg/L) 0.00~0.95 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約122×37×22 センサータイプ 半導体式ガスセンサー 交換目安 1000回測定 表示方式 LCD 表示 機能 【お知らせ】測定回数1000 回以上の場合:赤色点滅表示、アルコール基準値(0.15mg/L) 以上:赤点灯表示、【データ保管】測定データは一時本体に保存、Bluetooth 接続でスマホに保管可能 測定対象 呼気中アルコール濃度 保証期間 1000回測定またはご購入後1年間 ※どちらか早い方 電池寿命 電池寿命/約300回 (8時間毎1回使用時) 保存温度範囲(℃) -20~50( 結露なきこと) 検知時間(秒) 20以下 Bluetooth Bluetooth5.0 GATT プロファイル
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ ハンディタイプ 自宅や出張先でのチェック可能 吹きかけ式 マウスピース式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 ハイブリッドセンサー 4タイプの電子音 データ記録型
付属品 単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個 材質 本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂 質量(g) 約110(乾電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm) 135×48×23 電源 DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能 測定範囲(mg/L) 0.00~1.00(100段階数値表示) 表示方式 LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤) 機能 センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能 形態 ハンディ型 電池寿命 電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用 検知方式 ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー) 保管温度範囲(℃) -10~60(結露なき事) 関連資料 関連資料(0.5MB) 再生紙使用マーク 適合
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。 飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
測定範囲(mg/L) 0.00~0.50 付属品 単4アルカリ乾電池×2本(お試し用) 材質 ABS 、PMMA 寸法(mm) 幅32×高さ105×奥行17 材質(本体) ABS 、PMMA 質量(g) 約31(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃) 5~35 電源(V) DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 電源 DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 32×105×17 メモリー 前回値 最小目盛 0.05mg/L 測定単位 0.05mg/L 保証期間 1年 検知方式 半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃) 0~40 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅32×高さ105×奥行17
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わかりやすいアルコール検知結果 アルコールが検知されるとバックライトが赤く点灯し、アラームが鳴ります。 (アルコールが検知されない場合はバックライトは緑色に点灯) センサーキャップを持ち上げるだけで電源ON 半導体センサにより、呼気中のアルコール濃度を的確に測定。 携帯に便利。ワイシャツの胸ポケットにすっきり収まるサイズ。 センサー寿命は測定回数1000回または購入後1年です。
測定範囲(mg/L) 0~0.50 付属品 単4アルカリ乾電池×2本、チャック付PE袋 トラスコ品番 765-8621 材質 (本体)ABS樹脂、(レンズ)PMMA樹脂 寸法(mm) 幅37×高さ120×奥行(収納時) ブラック 材質(本体) ABS、PMMA 質量(g) 約75(電池含む) 使用温度(℃) 5~35 表示 LCD表示(バックライト付き)。12段階表示 最小目盛 0.05mg/L 保証期間 1年 検知方式 半導体ガスセンサー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 20×37×120
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。 高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
用途始業時や運転前のアルコールチェック センサータイプ 半導体センサー 寸法(cm) 吹きかけ距離:約1 使用可能回数 センサー寿命:3000回使用または1年 ウォームアップ時間 約15秒 時間 吹きかけ時間:約5秒 材質 ABS樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×18×103 mm 質量(g) 28(電池を含まない重量) 測定範囲(mg/L) 0.000-0.995mg/L(0.005mg/L単位で表示) 関連資料 (0.59MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。 息を吹きかけて呼気中アルコール濃度を測定可能なアルコール検知器です。見やすい大画面バックライト液晶。 ランプの色で分かる3レベル測定結果(合格(緑)、酒気帯び(黄)、飲酒(赤))。 測定結果を50件まで登録できるメモリー機能付き。コンパクトサイズで持ち運びしやすい。 BrAC表示方式。国家公安委員会告示準拠。日本仕様。USB充電式。 LCDディスプレイ。非接触式。吹き込み式。
用途アルコールセンサー、アルコール検知器として。飲酒運転防止、飲み過ぎ防止、アルコールテスター携帯用、簡単非接触、コンパクト、乾電池 付属品 取扱説明書、収納袋 質量(g) 約30 使用温度範囲(℃) 0~45 電源 単4アルカリ乾電池×2(電池別売り) 測定範囲(mg/L) (BrAC)0.00-0.60 (0.05未満は0.00表示) 測定時間 15~20秒(起動10秒、測定10カウント以内に吹き込み) センサー 半導体式ガスセンサー 測定対象 呼気中アルコール濃度 寿命 センサー:使用開始後1年経過、または2000回になった場合(どちらか早い方) 保証期間 6ヶ月 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 2.9×1.5×12.1 保管温度範囲(℃) -20~50 関連資料 (10.86MB)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

酒気帯び確認が義務化!アルコールチェッカー用の使い捨てストローで衛生的に使用できます。 検知器やアルコールチェッカー付属のマウスピースの代替え用に! コストが安く使い捨てで衛生的に使用できます。感染予防対策としてストローは使い捨てを推奨しています。 一般的なストローよりも短いので切る手間もありません。 安心の日本製。食品衛生法適合品です。 ストローを使用することで、使用者同士の接触がなく、アルコールチェッカー一台を複数人で使用でき、経済的。また、息を全てストローに吹き込むことができるので、息が漏れずにアルコールチェッカーに伝わり、より正確な測定が可能です。 【ストローのサイズ(直径6ミリ)】 お手持ちのアルコールチェッカーのマウスピースの代替えにストローを差し込みお使いください。市販のストローと同じ直径6ミリです。マウスピース型のアルコールチェッカーはストローを代替えとしてお使いいただけます。少し口の部分が狭くなっている場合も、ストロー先端をつまんで押し込むと入りますので、お使いいただけます。
用途アルコールチェッカー検知時に使用
1箱(1000本×1箱)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサーを搭載。 アルコール以外の物質には殆ど反応いたしません。 出勤前の残酒検査や、電話等による点呼に最適で、測定中の呼気確認音及び測定結果が3段階の電子音で確認ができます。
検知時間(秒) 約3 質量(g) 45(電池は含まない) 電源 単4アルカリ センサー 電気化学式センサー 検知範囲 0.05mg/L~2.00mg/L 保証期間 1年 起動時間(秒) 約7 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 100×44×15 アズワン品番 64-8815-19
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

ソシアックの「多機能・高品質」に、精緻を極めた電気化学式センサー搭載 ハンディタイプ 据置型 回転式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 4タイプの電子音 簡単操作とパソコンによる的確な管理 抗菌仕様 本体には3000件の測定履歴が記録可能 スマホアプリ(無料)と連動し、管理PC (ソフト別売)に測定結果をリアルタイム送信 長寿命で優れた反応精度を実現する日本製をリーズナブルに提供
付属品 単3アルカリ電池2本、ストロー5本、本体取扱説明書(保証書) 材質 本体ケース:ABS樹脂(抗菌物質 含有) 質量(g) 190(乾電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm) 160×55×20 電源 DC3V(単三アルカリ電池2本)、AC100V(別売)/DC24V・12V(別売) 測定範囲(mg/L) 0.00~1.00、100段階数値表示または、0.00、0.05~1.00 の選択可能 表示方式 LCDデジタル表示 機能 センサーメンテナンスのお知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、回転式アタッチメントで点呼者やカメラに測定結果が見える、市販ストロー使用可能、使用回数カウンター表示有、パソコンで簡単管理、専用スマートフォンアプリで結果を管理者のパソコンへ自動送信、抗菌仕様 形態 据置型及びハンディ型 電池寿命 電池:約2500回/センサー:購入使用後1年半または10000回使用 検知方式 電気化学式センサー 保管温度範囲(℃) -10~60(結露なき事) 再生紙使用マーク 適合
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。 同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。 直近50件までの測定記録を確認することができます。 0.15mg/L以上のアルコールが検出されると画面の色が変化しアラームが鳴ります。
用途始業時や運転前のアルコールチェック 仕様 【吹きかけ時間】約5秒 付属品 マウスピース5個 規格 EN16280 電源 2×単4アルカリ電池 測定範囲(mg/L) 0.000 ~1.000mg/L 反応時間 3~5秒 精度 呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー) センサータイプ 半導体ガスセンサー 分解能 0.005mg/L ディスプレイ 2インチ液晶ディスプレイ 寿命 1000回または1年(センサー) データ記録件数 直近50回分を保存
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

電子音が鳴っている5秒間呼気を吹き込むだけで簡単に測定が可能です。 99件のメモリー機能により、わずらわしいパソコンとの接続が必要ありません。測定結果はボタンの上下でいつでも確認することができ転記などに最適です。 マウスピースは標準品の他、市販のストローで代用が可能なためとても経済的です。 市販の単4アルカリ電池2本で約800回測定可能です。簡単に交換できるため車載や持ち運びでも電池切れの心配ありません。 センサー交換時期は液晶画面でお知らせ。低価格なセンサー交換サービスにより常に高精度を維持することが可能です。 測定器メーカー製造による高い堅牢性。さらにメーカー1年保証付きの為安心してお使い頂けます。
測定範囲(mg/L) (表示結果)0.00, 0.05~0.25mg/L 付属品 単4形電池x2本・ストラップ1本・マウスピース1箱(10個入) 質量(g) 約100(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~40(湿度80%以下結露なきこと) 電源 単4アルカリ乾電池2本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×155×25 機能 オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後30秒後)、データメモリー機能 データメモリ容量 99件(99件以降1件目より上書き保存) 測定時間(秒) 約5 対象ガス 呼気中アルコール 表示内容 (画面)日付・時間・測定待ち時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・センサー交換メッセージ 電池寿命 約800回 検知方式 半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃) -20~60(湿度80%以下結露なきこと) サンプリング方式 呼気直接吹き込み方式
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

息を吹きかけるだけで簡単にアルコール濃度が測定できるアルコール検知器です。デジタル表示で分かりやすく操作も簡単。ポケットサイズで持ち歩き楽々。
用途呼気に含まれるアルコールを検知。 道路交通法対策として!!安全運転を心掛けるために!! 材質 ABS樹脂 質量(g) 約60(電池込) 外形寸法(mm) 37×92×16 電源 乾電池(単4、2本付) 使用温度(℃) 0~40(理想温度15~30) 表示方式 デジタル表示 検知方式 半導体ガスセンサー アズワン品番 65-1842-88
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

小型コンパクトなアルコールチェッカー センサーに息を吹きかけるだけなので清潔 0.16mg/Lを超えると、アラーム音で警告 暗所でも見やすいバックライト付き
用途簡易的な飲酒レベルのチェック用 測定範囲(mg/L) 0.05~1.00 付属品 取扱説明書 質量(g) 約50(電池含む) 電源 単4形乾電池×2本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約W103×H37×D20 精度 ±0.1(0.16 mg/Lのとき) 校正 不可 測定時間(秒) 約8 ウォームアップ時間 約30秒 動作温度、湿度範囲 0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 アラーム (設定レベル)0.16 分解能(mg/L) 0.01
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

高機能・据置型AC-007と検査データプリンターの業務セット
検知時間(秒) 3 付属品 (本体)ACアダプタ、フィルターユニット×2個。(プリンター)9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻) 質量(g) (本体)2350、(プリンター)485(記録紙含む) 電源(V) AC100 適合サイズ(mm) (記録紙)幅58×外径60×内径12 センサー 半導体アルコールセンサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)240×135×270。(プリンター)114×85×165 検知範囲 0.05mg/L~2.00mg/L 記録紙 約900回記録可能 起動時間(秒) 約60以内(再起動/約20以内)
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

運送事業者様対象の法令に的確に対応したデータ記録型のプロ仕様タイプ ハンディタイプ 据置型 吹きかけ式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 4タイプの電子音 簡単管理 測定者等の登録が可能 データ記録型 センサー交換も簡単
付属品 単3アルカリ電池3本、専用点呼記録管理ソフト、ACアダプター、DCアダプター、USBケーブル 材質 本体ケース:ABS樹脂 質量(g) 200(乾電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm) 160×55×20 電源 DC4.5V(単3アルカリ電池3本)、AC100V/DC24V・12V、USB電源(パソコンとの通信時のみ) 測定範囲(mg/L) 0.00~1.00(100段階数値表示) 表示方式 LCDデジタル表示 機能 センサー交換お知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、センサーカバースライド一体式採用、2WAY測定方式採用で市販ストロー吹き込みも可能、使用回数カウンター表示有、センサーは自分で交換できるユニット式、パソコンで簡単管理、運転者・点呼執行者・車輌番号それぞれ3000件登録可能 形態 据置型及びハンディ型 電池寿命 電池:約1000回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用 検知方式 半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃) -10~60(結露なき事) 関連資料 関連資料(0.6MB) 再生紙使用マーク 適合
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

改正道路交通法施行規則に対応したアルコールチェッカーです。息を吹きかけるだけで簡単に呼気中のアルコール濃度を測定可能。携帯・管理しやすいコンパクトサイズで、1人1台の所持にも適しています。スマホアプリ(無料)を活用することで測定結果を記録でき、常時有効保持義務にも対応しています。
用途改正道路交通法施行規則に対応した、持ち運びに便利な小型アルコールチェッカーです。 。国家公安委員会が定めるアルコール検知器です。 。片手に収まるコンパクトなサイズで、携帯しても邪魔になりません。 。センサーに息を吹きかけるだけで、簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できます。 。製品が小型のため感染症対策として1人1台の所持がしやすく、まとめて管理しても場所を取りません。 。息を吹きかけるタイミングや、吹きかけ完了のタイミングを電子音で分かりやすくお知らせ。操作もシンプルで、誰でも手軽に使用できます。 。測定時、閾値を超えたアルコールを検出するとLEDライトが赤く光り、ブザー音で警告します。 。息を吹きかけてから約5秒で検査結果を表示します。 。測定時は安全運転管理者と直接対面、または電話などの通話可能なアプリを併用してください。 。購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数が1000回以上になった場合(どちらか早い方)までお使いいただけます。 。吹き込み口をホコリから守るカバー付き。センサーを汚れや傷から守ります。 。本体にはストラップを取り付けられるストラップホール付きです。 。ストラップは付属していません。 。専用アプリ「ALSmart(アルスマート)」に測定結果を手動で入力することで、データをペーパーレスで記録・管理できます。 。Bluetooth(R)による通信・データ転送機能はありません。 。法令で規定された8項目は、アプリの過去記録から検索・抽出ができ、常時有効保持義務に対応した点検記録も作成可能です。 。アプリをスマートフォンにインストール後、すぐに利用でき、登録費用などはかかりません。 仕様 ●センサー寿命:購入後1年経過、またはセンサーの使用回数が1000回を超えた場合(どちらか早い方)●保管環境条件:0~50℃/90%RH以下(結露なきこと)●表示装置:LCD セット内容 本体×1 タイプ 吹きかけ式 電源 単4形アルカリ乾電池×2本 測定範囲(mg/L) 0~1.00(呼気中アルコール濃度) 本体質量(g) 約41(電池含まず) 型番 HCS-ACS01BK 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約37×約20×約125 最小表示単位 0.01mg/L 保証期間 購入後1年間または、1000回測定(「CAL」表示)するまで(どちらか早い方) 電池寿命 約100回 検知方式 半導体ガスセンサー 使用環境条件 0~40℃/80%RH以下(結露なきこと) 色(本体) ブラック
1個
2,798 税込3,078
当日出荷