- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- アルコール検査のおすすめ人気ランキング
アルコール検査のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新115件の「アルコール検査」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「呼気 アルコール検知器」、「アルコールチェッカー 携帯用」、「アルコール検査キット」などの商品も取り扱っております。
デジタル表示タイプのアルコール検知器です。息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度の測定を簡単にすることができます。測定後は自動的に電源がオフになります。電池交換表示機能付です。
検知範囲
0.00~1.00(mg/L)
検知対象ガス
呼気中アルコールガス
仕様
オートオフ・電池交換表示機能
寸法(mm)
37×20×102
質量(g)
50
電源
単4アルカリ乾電池2本(別売)
アズワン品番
1-5049-01
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。
飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
測定範囲(mg/L)
0.00~0.50
付属品
単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)
材質
ABS 、PMMA
寸法(mm)
幅32×高さ105×奥行17
材質(本体)
ABS 、PMMA
質量(g)
約31(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)
5~35
電源(V)
DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源
DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
32×105×17
メモリー
前回値
最小目盛
0.05mg/L
測定単位
0.05mg/L
保証期間
1年
検知方式
半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)
0~40
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅32×高さ105×奥行17
小型コンパクトなアルコールチェッカー
センサーに息を吹きかけるだけなので清潔
0.16mg/Lを超えると、アラーム音で警告
暗所でも見やすいバックライト付き
用途簡易的な飲酒レベルのチェック用
測定範囲(mg/L)
0.05~1.00
付属品
取扱説明書
質量(g)
約50(電池含む)
電源
単4形乾電池×2本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約W103×H37×D20
精度
±0.1(0.16 mg/Lのとき)
校正
不可
測定時間(秒)
約8
ウォームアップ時間
約30秒
動作温度、湿度範囲
0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アラーム
(設定レベル)0.16
分解能(mg/L)
0.01
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
精度が高く、かつ呼気中の様々な成分に影響されにくい電気化学式センサーを搭載。
一定の圧力にしか反応しない圧力センサで吹込み不正を防止します。
衛生的で、呼気の漏れが抑えられ正確な測定可能なマウスピースでの吹き込み式。
使用回数のカウンター表示があり、センサー寿命管理可能。
内蔵メモリで30件まで番号付自動記録。
コンパクトサイズで携帯しやすく、片手で簡単操作。
乗務前後の酒気帯び確認や日常の健康管理用に便利です。
用途呼気中アルコールガスの検知
仕様
オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後60秒)、電池交換表示機能
付属品
取扱説明書、マウスピース5個
寸法(mm)
127×53×22
質量(g)
約75(電池含む)
電源
単4アルカリ乾電池2本(別売)
使用温度範囲
10~40℃、80%RH以下(結露のないこと)
測定範囲(mg/L)
0.050~2.000
測定時間
約4~6秒、センサー合図音後完了
データメモリ容量
30件(30件以降1件目より上書き保存)
寿命
(センサー)約1年または測定回数3000回のどちらか早い方
保管温湿度範囲
0~50℃、80%RH以下(結露のないこと)
ウォームアップ時間
約10秒
アラーム内容
初期設定0.150mg/L(設定変更可)
検知方式
電気化学式センサー
検知対象ガス
呼気中アルコールガス
サンプリング方式
呼気直接吹き込み方式
取扱説明書
(3.8MB)
分解能(mg/L)
0.001
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
わかりやすいアルコール検知結果
アルコールが検知されるとバックライトが赤く点灯し、アラームが鳴ります。
(アルコールが検知されない場合はバックライトは緑色に点灯)
センサーキャップを持ち上げるだけで電源ON
半導体センサにより、呼気中のアルコール濃度を的確に測定。
携帯に便利。ワイシャツの胸ポケットにすっきり収まるサイズ。
センサー寿命は測定回数1000回または購入後1年です。
測定範囲(mg/L)
0~0.50
付属品
単4アルカリ乾電池×2本、チャック付PE袋
トラスコ品番
765-8621
材質
(本体)ABS樹脂、(レンズ)PMMA樹脂
寸法(mm)
幅37×高さ120×奥行(収納時)
色
ブラック
材質(本体)
ABS、PMMA
質量(g)
約75(電池含む)
使用温度(℃)
5~35
表示
LCD表示(バックライト付き)。12段階表示
最小目盛
0.05mg/L
保証期間
1年
検知方式
半導体ガスセンサー
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
20×37×120
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
・付属のUSBケーブルでアルコールチェッカーをPCに接続するだけで、記録されたデータが最大100件までEXCEL出力できます。・メモリー機能を搭載しており、今まで計測した結果を直近100回まで見返すことができます。・アルコールチェックが法令で義務化された事による管理のお悩みを解決します!。・検査結果が0.00mg/Lでもしっかりと記録。・計測後に+(プラス)か-(マイナス)のボタンを押すだけで計測直後に即確認できます。・電源を入れ測定し、測定結果が出るまでの一連の動作を約20秒で行えます。・国家公安委員会が定める表示に対応した分かりやすい画面表示!警告音・警告灯・数値が表示されます。・画面内に現在の日にちと時間が表示されます!決められた時間の計測に役立ちます。・口をつけずに息を吹きこむだけで測定でき、とても衛生的です。・タバコやライターのようなサイズ感で超コンパクト。ポケットにも簡単に収まります。
付属品
USB typeC-typeA変換ケーブル/説明書
材質
ABS樹脂
使用温度範囲(℃)
0~45(結露無きこと)
電源
充電式
本体質量(g)
約22.9
表示方式
デジタル表示0.00mg/L及び0.06mg/L~0.99mg/L(0.06mg/L未満は0.00mg/Lと表示されます)、濃度3段階色別表示(緑・黄・赤)
入力電圧(V)
USB 5/1A
寿命
センサー:約1000回
検知方式
半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)
-20~50(結露無きこと)
メモリー数
100回分
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×94×15
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定。約20秒で測定完了。
メモリー搭載機能:測定結果を50件記録
測定結果をレッド、イエロー、グリーンの3色で表示
視認性が良い7セグメントにも対応
市販のストローにも対応(対応ストローΦ6mm)
スマートデザインで持ち運びにも便利、キャップ付きでとても清潔
用途呼気中のアルコール濃度を測定
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
息を吹きかけるだけで簡単にアルコール濃度が測定できるアルコール検知器です。デジタル表示で分かりやすく操作も簡単。ポケットサイズで持ち歩き楽々。
用途呼気に含まれるアルコールを検知。
道路交通法対策として!!安全運転を心掛けるために!!
材質
ABS樹脂
質量(g)
約60(電池込)
外形寸法(mm)
37×92×16
電源
乾電池(単4、2本付)
使用温度(℃)
0~40(理想温度15~30)
表示方式
デジタル表示
検知方式
半導体ガスセンサー
アズワン品番
65-1842-88
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。
操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。
一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。
0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。
高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
用途始業時や運転前のアルコールチェック
センサータイプ
半導体センサー
寸法(cm)
吹きかけ距離:約1
使用可能回数
センサー寿命:3000回使用または1年
ウォームアップ時間
約15秒
時間
吹きかけ時間:約5秒
材質
ABS樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×18×103 mm
質量(g)
28(電池を含まない重量)
測定範囲(mg/L)
0.000-0.995mg/L(0.005mg/L単位で表示)
関連資料
(0.59MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ボタンを押すだけ簡単操作。安心、分かりやすい、日本語表記、持ち運びに便利、小型軽量タイプです。
用途呼吸中アルコール濃度をチェック
アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサーを搭載。
アルコール以外の物質には殆ど反応いたしません。
出勤前の残酒検査や、電話等による点呼に最適で、測定中の呼気確認音及び測定結果が3段階の電子音で確認ができます。
検知時間(秒)
約3
質量(g)
45(電池は含まない)
電源
単4アルカリ
センサー
電気化学式センサー
検知範囲
0.05mg/L~2.00mg/L
保証期間
1年
起動時間(秒)
約7
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
100×44×15
アズワン品番
64-8815-19
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ
ハンディタイプ
吹きかけ式
デジタル数値表示
付属品
単3アルカリ電池2本
材質
本体ケース:ABS樹脂
質量(g)
85(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)
120×45×22
電源
DC3V(単3アルカリ電池)
測定範囲(mg/L)
0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式
LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)
機能
センサー交換お知らせランプ機能
形態
ハンディ型
電池寿命
電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用
検知方式
半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)
-10~60(結露なき事)
関連資料
関連資料(0.2MB)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
高精度な燃料電池センサー搭載で、コンパクト設計
精度が高く、アルコール以外のガスに反応しにくい燃料電池式センサーを採用
約15秒の高速測定
センサーカートリッジ交換式(定期メンテナンス不要) センサー寿命は使用開始から12カ月※1、または累計約250分※2のどちらか早い方です。
※1:センサー使用日数の経過月とは、使用開始日の翌月を1カ月目としています。※2:約1500回の測定に相当しますが、0.05mg/L以上の呼気測定を続けた場合、センサー使用時間の残りが少なくなります。
マウスピースが交換できるので衛生的
ボタンを押すだけ、簡単測定
付属品
センサーカートリッジ、取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03))×2本、マウスピース×3本、チャック式PE袋(本体梱包)
材質
ABS、PMMA、PP
色
ホワイト
測定範囲
0.00~0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)
電源
DC3V 単 4 形アルカリ乾電池(LR03) ×2 本
本体質量(g)
約104(乾電池含む)
表示方式
LCD表示
検知原理
燃料電池式ガスセンサー
使用温湿度範囲
温度:5~35℃、湿度:30~80%(結露なきこと)
寿命
センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方)
保管温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)
保証期間
1年
取扱説明書
(3.02MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×130×25
1台
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。
息を吹きかけて呼気中アルコール濃度を測定可能なアルコール検知器です。見やすい大画面バックライト液晶。
ランプの色で分かる3レベル測定結果(合格(緑)、酒気帯び(黄)、飲酒(赤))。
測定結果を50件まで登録できるメモリー機能付き。コンパクトサイズで持ち運びしやすい。
BrAC表示方式。国家公安委員会告示準拠。日本仕様。USB充電式。 LCDディスプレイ。非接触式。吹き込み式。
用途アルコールセンサー、アルコール検知器として。飲酒運転防止、飲み過ぎ防止、アルコールテスター携帯用、簡単非接触、コンパクト、乾電池
付属品
取扱説明書、収納袋
質量(g)
約30
使用温度範囲(℃)
0~45
電源
単4アルカリ乾電池×2(電池別売り)
測定範囲(mg/L)
(BrAC)0.00-0.60 (0.05未満は0.00表示)
測定時間
15~20秒(起動10秒、測定10カウント以内に吹き込み)
センサー
半導体式ガスセンサー
測定対象
呼気中アルコール濃度
寿命
センサー:使用開始後1年経過、または2000回になった場合(どちらか早い方)
保証期間
6ヶ月
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
2.9×1.5×12.1
保管温度範囲(℃)
-20~50
関連資料
(10.86MB)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
電子音が鳴っている5秒間呼気を吹き込むだけで簡単に測定が可能です。
99件のメモリー機能により、わずらわしいパソコンとの接続が必要ありません。測定結果はボタンの上下でいつでも確認することができ転記などに最適です。
マウスピースは標準品の他、市販のストローで代用が可能なためとても経済的です。
市販の単4アルカリ電池2本で約800回測定可能です。簡単に交換できるため車載や持ち運びでも電池切れの心配ありません。
センサー交換時期は液晶画面でお知らせ。低価格なセンサー交換サービスにより常に高精度を維持することが可能です。
測定器メーカー製造による高い堅牢性。さらにメーカー1年保証付きの為安心してお使い頂けます。
測定範囲(mg/L)
(表示結果)0.00, 0.05~0.25mg/L
付属品
単4形電池x2本・ストラップ1本・マウスピース1箱(10個入)
質量(g)
約100(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~40(湿度80%以下結露なきこと)
電源
単4アルカリ乾電池2本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×155×25
機能
オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後30秒後)、データメモリー機能
データメモリ容量
99件(99件以降1件目より上書き保存)
測定時間(秒)
約5
対象ガス
呼気中アルコール
表示内容
(画面)日付・時間・測定待ち時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・センサー交換メッセージ
電池寿命
約800回
検知方式
半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)
-20~60(湿度80%以下結露なきこと)
サンプリング方式
呼気直接吹き込み方式
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ボタンを押してフーっとひとふき簡単操作
質量(g)
約30
道路交通法施行規則改正に対応した充電式のアルコールチェッカーです。
口をつけずに息を吹きこむだけで測定でき、とても衛生的です。
電源を入れ測定し、測定結果が出るまでの一連の動作を約20秒で行えます。
測定結果は数値表示と共に、数値に応じて緑・黄・赤の3色で表示します。
メモリー機能を搭載しており、今まで計測した結果を直近50回まで見返すことができます。
タバコやライターのようなサイズ感で超コンパクト。ポケットにも簡単に収まります。
寸法(mm)
23×90×15
質量(g)
24.5
センサー
半導体ガスセンサー
材質
ABS樹脂
電源
充電式
入力電圧(V)
USB 5/1A (typeC)
付属品
USB typeC-typeA変換ケーブル
寿命
センサー:約1100回
メモリー数
50回分
使用温度範囲(℃)
0~45(結露無きこと)
保管温度範囲(℃)
-20~50(結露無きこと)
表示方式
デジタル表示0.00mg/L及び0.06mg/L~1.00mg/L(0.06mg/L未満は0.00mg/Lと表示されます)、濃度3段階色別表示(緑・黄・赤)
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認
測定範囲(mg/L)
0.00~0.95
寸法(mm)
35×108×15
質量(g)
30
検知方式
半導体ガスセンサー
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ
ハンディタイプ
自宅や出張先でのチェック可能
吹きかけ式
マウスピース式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
ハイブリッドセンサー
4タイプの電子音
データ記録型
付属品
単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個
材質
本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂
質量(g)
約110(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)
135×48×23
電源
DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能
測定範囲(mg/L)
0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式
LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)
機能
センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能
形態
ハンディ型
電池寿命
電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用
検知方式
ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)
保管温度範囲(℃)
-10~60(結露なき事)
関連資料
関連資料(0.5MB)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認
付属品
取扱説明書
材質
ABS
質量(g)
30(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)
5~35(結露なきこと)
電源
DV3V 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
測定範囲(mg/L)
0.00~0.95
表示
センサー使用回数:0~999回、1000回以上使用で「SENSOR」が表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約40×85×18
測定単位
0.05mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)
寿命
センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回以上
検知方式
半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)
0~40(結露なきこと)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷