- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- アルゴン トーチのおすすめ人気ランキング
アルゴン トーチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新864件の「アルゴン トーチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「tig 溶接 トーチ」、「アルゴン ノズル」、「パワーケーブル tig 溶接」などの商品も取り扱っております。
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
適合
WT17、WT17FX、WT-26、WT-26FX、WT-18、SW-418、SW-450、i-HEAD #17、i-HEAD #18、WELDCRAFT#1726
RoHS指令(10物質対応)
対応
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
サイズ
L
呼び径
3/8-32UNEF
接続部ねじ
3/8-32UNF
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
全長(mm)
24.5
サイズ
S
適合
レッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAB(C)、YT-15TSF□、YT-20TS□、YT-20TSF□、YT-20TS□TAG、YT-30TS2、YT-30TS2TAG、YT-30TSW□、YT-30TSW□TAG。8形トーチ:YT-158(TK1・TF)、YT-208T(TG・TF)、YT-308TW
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
用途TIG溶接トーチ交換部品
全長(mm)
50
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
適合
WT-9、WT-9FX、WT-20、WT-20FX、WT-20H、SW-320、i-HEAD#9、i-HEAD#20、分割型9-70
RoHS指令(10物質対応)
対応
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
適合
WT-17(FX)、26(FX)、26P、18、18SP(M)、28
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
WP-17、WP-26、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、ヘッド1726
サイズ
S
交直両用。TIG溶接用。アルミ溶接に最適です。
2%セリウム入り
タイプ
セリウム
棒長(mm)
150
化学物質安全性参考資料
トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
冷却方式
空冷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
適合
WT-17(FX)、26(FX)、26P、18、18SP(M)、28。SW-418
RoHS指令(10物質対応)
対応
TIG溶接用のアルミナノズルがお徳パックになりました。
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
全長(mm)
47
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
適合
空冷150Ampトーチボディ、空冷200Ampトーチボディ
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F
全長(mm)
50.2
外径(Φmm)
18.9