アルス 剪定 鋏のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
321件の「アルス 剪定 鋏」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はさみ アルス ハサミ」、「アンビル式剪定鋏」、「アルス刈込鋏」などの商品も取り扱っております。
切れ味・耐久性とともにプロの酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを生かした剪定作業が可能です。 打ち合いゴムが切断時の衝撃を和らげて手への負担を減らすことで、腱鞘炎を防ぎます。 グリップの隙間を小さくすることで少ないグリップの開きで大きく刃が開きます。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定 仕様 ワンタッチストッパー、打ち合いクッション、替刃式 使用目的 剪定 切断対象 生木 材質(刃) 高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 切断目安(Φmm) 生木:15
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定 仕様 アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き 表面処理 ハードクローム仕上げ 材質(グリップ) アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC) 使用目的 剪定 切断対象 生木 材質(刃) 高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 切断目安(Φmm) 生木:15
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太い枝がラクに切れるアンビルタイプの剪定鋏です。 アンビルとは「金床」の意味で、切り刃と受刃が包丁とまな板のような役割を果たし、受け刃は平らに近くなっています。 切り刃は通常の剪定鋏より薄く、切断時の抵抗が少ないため、太い枝をラクにカットすることができます。
用途太い枝をラクにカット 切断対象 太い枝 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式グリップで手や手首の負担を軽減!剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。ロータリータイプは、日本ではあまり見かけることがない、握り込むと回転する回転式グリップです。手の動き、指の動きに連動してグリップが回転するため、手への負担が少なく、長時間の作業でもつかれにくい仕様になっています。1)手や手首の負担を軽減する回転式グリップ握り込むのに連動してグリップが回転するため、長時間でも手や手首への負担を軽減します。2)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。3)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。4)さびにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。5)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。6)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定 仕様 アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き 表面処理 ハードクローム仕上げ 材質(グリップ) アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC) 使用目的 剪定 切断対象 生木 材質(刃) 高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 切断目安(Φmm) 生木:15
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。
用途生木の剪定 質量(g) 135 刃長(mm) 43 仕様 高炭素刃物鋼、エラストマーグリップ 打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式 全長(mm) 185 使用目的 剪定 切断対象 生木 RoHS指令(10物質対応) 対応 切断目安(Φmm) 生木:15
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 防錆・耐摩耗性に優れたハードクローム仕上げ。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
用途生木の剪定 全長(mm) 185 刃長(mm) 43 質量(g) 135 表面処理 ハードクローム仕上げ 使用目的 剪定 切断対象 生木 対応商品 KC-VS 材質(刃) 高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 切断目安(Φmm) 生木:15
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルスのロングセラー小型園芸鋏。 真っ直ぐ伸びた刃が大きく開き、草花の束ね切りに適しています。 お花屋さんにも愛用いただいているロングセラー商品です。
用途草花の束ね切り、庭のお手入れなど 全長(mm) 192 質量(g) 130 刃長(mm) 42 仕様 高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ、エラストマーグリップ。打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式 使用目的 手入れ、束ね切り 切断対象 庭、草花 RoHS指令(10物質対応) 対応 切断目安(Φmm) 生木:9
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラー小型園芸鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 切り口がシャープで特に硬い枝や、束ね切り、株分け作業に適しています。 握力の弱い女性でもラクに切ることができ、硬い繊維質の枝も簡単に剪定できます。 切り口はスパッとなめらかで、次の発芽を妨げません。
用途庭木のお手入れに 全長(mm) 190 刃長(mm) 42 仕様 グリップ開き角度2段切替式、刃カバー付き、打ち合いクッション、エラストマーグリップ 付属品 刃カバー 材質 高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ 質量(g) 160 使用目的 お手入れ 切断対象 庭木 RoHS指令(10物質対応) 対応 切断目安(Φmm) 生木:9
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

ロングセラー小型剪定鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 太い枝の剪定や草花の剪定に。 エラストマーグリップが手になじみ、長時間の作業も疲れにくい設計です。 伸びた枝を剪定、形よく仕上げます。 グリップが戻るので女性でも長く使っても疲れません。 また、切り口がスパッと切れ、なめらかなので、次の発芽を妨げません。 枯れてかたい枝の切断にも便利です。
用途生木の剪定・植物のお手入れに ダークグリーン 使用目的 お手入れ、剪定 切断対象 植物、生木
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容 切刃、刃止めネジ・ナット RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
用途生垣や植え込みの葉刈りに 全長(mm) 653 刃長(mm) 180 切断目安(Φmm) 生木6以下 仕様 打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式 トラスコ品番 440-0372 材質 高炭素刃物鋼 質量(g) 780 表面処理 ハードクローム仕上げ 使用目的 葉刈り 切断対象 植え込み、生垣 適合替刃 KR-1000-1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

セット内容 アンビル、アンビル固定ネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
789 税込868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型園芸鋏。 防錆・耐摩耗性に優れたハードクローム仕上げ。 真っ直ぐ伸びた刃が大きく開き、草花の束ね切りに適しています。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
用途草花の束ね切りや庭木のお手入れに 全長(mm) 192 刃長(mm) 42 質量(g) 130 表面処理 ハードクローム仕上げ 使用目的 手入れ、束ね切り 切断対象 庭木、草花 材質(刃) 高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 切断目安(Φmm) 生木:9
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級剪定鋏ブイセブンプロ用の替刃です。
用途生木の剪定 使用目的 剪定 切断対象 生木 材質(刃) 高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 錆に強いステンレス鋼を使用しており、水回りや酸性の強い果物・野菜の摘果や収穫にオススメです。
用途摘果や収穫など 全長(mm) 190 刃長(mm) 46 仕様 板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g) 115 使用目的 収穫、摘果 材質(刃) ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 切断目安(Φmm) 茎:6
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。
用途生木の剪定 仕様 鍛造刃(受刃)、打ち合いクッション、刃カバー付き 刃長(mm) 78 表面処理 ブラック仕上げ 使用目的 剪定 切断対象 生木 材質(刃) 高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長2mのショートタイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切り 全長(mm) 最短/1332、最長/2082 刃長(mm) 60 タイプ 3段階伸縮ショートタイプ 切断能力(mm) (目安)生木15 仕様 刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式 付属品 専用鋸 トラスコ品番 515-9113 質量(g) 1040 材質(グリップ) アルミダイカスト+エラストマーグリップ 使用目的 枝切り 仕上 ハードクロム仕上げ 対応商品 ZTR-SH 材質(刃) 高炭素刃物鋼、鍛造刃 適合替刃 180ZTR-1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

刃長58mmの真っ直ぐ長く伸びた刃は草花の束ね切り・リサイクル・廃棄処理など幅広い用途で活躍します。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
用途草花の束ね切りからリサイクル品のカットまで幅広くご使用いただけます。 全長(mm) 210 刃長(mm) 58 切断能力(mm) - 仕様 エラストマーグリップ、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替 トラスコ品番 396-5643 材質 刃:高炭素刃物鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC) 質量(g) 150 使用目的 カット、束ね切り 切断対象 リサイクル品、草花 アズワン品番 6-3006-04 RoHS指令(10物質対応) 対応 切断目安(Φmm) 生木:9
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトからケーブルバンドまで現場の様々なシーンで活躍する電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。
用途ケーブルやダクトなどのカット タイプ 多用途 刃長(mm) 42 全長(mm) 192 質量(g) 130 仕様 高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ。打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式 トラスコ品番 274-5101 切断能力 ビニルキャブタイヤケーブル VCT 4×2.0m2 (AWG14) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

セット内容 切刃、アンビル、センターネジ・ナット、ゆるみ止め金具・ネジ、刃止めネジ・ナット、アンビル固定ネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)