アルバック機工 真空ポンプ DAP-6Dのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
105件の「アルバック機工 真空ポンプ DAP-6D」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルバック 真空ポンプ」、「外ネジチーズ」、「真空ポンプ」などの商品も取り扱っております。
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。 電圧(V) 100 電源 AC ポンプの種類 油回転
1台
65,980 税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

減圧・加圧両用タイプのダイアフラム型真空ポンプは、吸気口に配管することにより、真空ポンプとして、排気口に配管すれば加圧ポンプとして使用することができます。 接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 小型、軽量、低価格 サーマルプロテクターを内蔵し、安全面も考慮 シンプルな構造でメンテナンスも容易
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機 使用温度範囲(℃) 7~40 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 電源 AC ポンプの種類 ドライ ドライポンプ種類 ダイヤフラム形
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。
高さ(mm) 210 奥行(mm) 130 電圧(V) 100 電源 AC 排気速度(50/60Hz)(L/min) 20/24 吐出口径 Φ8mm 騒音値(dB)(50/60Hz) 50 吸込口径 Φ8mm ポンプの種類 ドライ ドライポンプ種類 ダイヤフラム形
1個
94,500 税込103,950
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。 ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構などの種々の装備を完備し、CEマーキング自己宣言品、TUV、cTUVus認証取得品となります。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器、真空排気装置、電子顕微鏡のバック、半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置、真空乾燥器、凍結乾燥器 幅(mm) 170 電源 AC 到達圧力(Pa) (G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7 吸込口径 KF-25 ポンプの種類 油回転
1台
199,800 税込219,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。
電源(V) AC100(50/60Hz) 付属品 変換アダプター 5/16 1個、M10-1.5P 1個、真空ポンプオイル 寸法(mm) 240×93×200 接続口径 1/4フレア 質量(kg) 5.1 排気速度(50/60Hz)(L/min) 42/50 モーター出力(W) 180 到達真空度 150ミクロン
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

接ガス部面に表面処理を施したケミカル型の真空ポンプです。化学工業、半導体業界などで使用する特殊なガス、溶剤を扱う真空引きに最適な、耐久性を増したポンプです。
用途濃縮機などの化学機器。半導体製造装置。製薬機械。薬品処理後の乾燥。 仕様 耐食型、2段式、サーマルプロテクター内蔵 使用温度範囲(℃) 7~40 電源 AC 到達圧力(Pa) (G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7 使用油 SO-M 吸込口径 KF-25 ポンプの種類 油回転
1台
229,800 税込252,780
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大排気量でコンパクトサイズ。 接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。 自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。 大気圧から作動が可能。 全圧力帯での連続運転が可能。 シンプル構造で、メンテナンスが容易。
質量(kg) 12 電源 AC 到達圧力(Pa) 10000 排気速度(50/60Hz)(L/min) 180/200 吐出口径 Rc3/8 吸込口径 Rc3/8 ポンプの種類 ドライ ドライポンプ種類 ピストン形
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個ほか
419 税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

到達圧力性能を向上させた、ドライ真空ポンプの高真空タイプ 自動復帰型サーマルプロテクら内蔵による安全設計 大気圧からの作動が可能 シンプル構造で、メンテナンスが容易
ポンプの種類 ドライ ドライポンプ種類 ダイヤフラム形
1台
479,800 税込527,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに 方式 ローター/ツーステージ。ドライブ/ダイレクト 付属品 変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル 寸法(mm) 255×110×205 接続口径 1/4フレア 質量(kg) 6.4 電源(V) AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min) 42/50 モーター出力(W) 180 到達真空度 25ミクロン モーター回転数(min-1[r.p.m]) 1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL) (封入)160
1台
26,980 税込29,678
当日出荷


直結型油回転真空ポンプ専用のオイルです。寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっております。G、GVD、GLDシリーズでご使用ください。
適合範囲 ポンプ 引火点(℃) 200 流動点(℃) -15.0> 危険等級 動粘度(mm2/s) 44.6 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 密度(g/cm3 at15℃) 0.878 色(ASTM) L1.0> 危険物の性状 非水溶性
1セット(500mL×2缶)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムの薄膜(ダイヤフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機。 電圧(V) 100 電源 AC 騒音値(dB(A))(50/60Hz) - ポンプの種類 ドライ ドライポンプ種類 ダイヤフラム形
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。 形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 使用流体 水、空気、油
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)