アルバニアグリースs2のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
122件の「アルバニアグリースs2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「昭和シェル アルバニア s2」、「アルバニアグリース no2」、「リチウム石けん基グリース2号」などの商品も取り扱っております。
工業用万能グリース高品質・高性能・低騒音性に優れる。鉱油タイプの基油に各種添加剤を配合したリチウム石けんグリースで地球環境に悪影響を及ぼす可能性のある原料を使用していない高性能次世代型環境対応グリースです。
用途電動機や工作機械の軸受け等幅広い用途に使用出来る。 ちょう度 No.2 成分 潤滑油基油・増稠剤・リチウム石鹸・潤滑油添加物 形状 半固体 引火点(℃) 200以上(SETA) 滴点(℃) 175以上 密度(g/cm3) 約0.9(15℃) 混和ちょう度 283 溶解性 不溶(水に対する) 爆発限界(voL%) (推定値)下限/1・上限/7
1箱(400g×20本)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高度に精製した鉱油タイプの基油に極圧添加剤等を配合したリチウム石けん基グリースです。 潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。 増ちょう剤として耐熱性の優れたリチウム石けんを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。 耐水性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。 水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。 圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置に使用するのに適しています。
増ちょう剤 リチューム 基油 鉱油 茶褐色 危険物の類別 非危険物 特性 潤滑、耐水、防錆 商品タイプ リチウムグリース
1箱(400g×20本)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

地球環境に悪影響を及ぼすと考えられる原材料を仕様していません。環境保全に貢献するとともに、安全な作業環境が確保できます。 酸化安定性が優れており、良好な潤滑性能を長時間にわたり維持し、長い潤滑寿命を示します。 耐熱性の優れたリチウム石けんを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。 リチウム石けんの中でも特に機械的の優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることが少なく、良好な潤滑性能を維持します。 高湿条件下にあっても優れた錆止め性能を発揮し、錆止めグリースとしても使用できます。 保水性が優れており、多量に水分を含んだ状態でも、軟化・流出を最小限に抑えます。 電動機等で要求される厳しい音響特性に対しても満足する結果が得られます。
商品タイプ リチウムグリース 特性 潤滑、防錆、耐水 淡褐色 使用温度範囲(℃) -35~120 適点 180℃ 離油度 7.2wt%(100℃×24h) 外観 淡褐色 混和ちょう度 323 増ちょう剤 リチュウム 基油 鉱油 動粘度(mm2/s) 131.0(40℃)、12.2(100℃) 危険物の類別 非危険物 不混和ちょう度 322
1箱(400g×20本)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど ちょう度 2号 淡黄色 商品タイプ カルシウム石けんグリース 成分 鉱油、カルシウム石鹸 使用温度範囲(℃) -5~80 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(420mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 仕様 カートリッジ 使用温度範囲(℃) -15~130 使用目的 潤滑 主成分 鉱物油、リチウム石けん 危険物の類別 非危険物 特性 耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプ リチウムグリース
1本(80g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。 ちょう度 2号 淡褐色 商品タイプ リチウムグリース 特性 耐熱性、耐水性、せん断安定性 成分 鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃) -20~130 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(400g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極圧重荷用グリース
用途荷重のかかる軸受や潤滑部分に使用。各種産業機械、建設機械等。 ちょう度 284 茶褐色 特性 潤滑、耐水、防錆 成分 潤滑油基油・増稠剤・リチウム石鹸・潤滑油添加物 形状 半固体 使用温度範囲(℃) -20~110 引火点(℃) 200以上(SETA) 滴点(℃) 180以上 密度(g/cm3) 約0.9(15℃) 混和ちょう度 284 増ちょう剤 リチューム 基油 鉱油 溶解性 不溶(水に対する) 爆発限界(voL%) (推定値)下限/1・上限/7 危険物の類別 非危険物
1缶(16kg)
34,980 税込38,478
3日以内出荷

シェルルブリカンツアルバニアグリースS-3
地球環境に悪影響を及ぼすと考えられる原材料を仕様していません。環境保全に貢献するとともに、安全な作業環境が確保できます。 酸化安定性が優れており、良好な潤滑性能を長時間にわたり維持し、長い潤滑寿命を示します。 耐熱性の優れたリチウム石けんを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。 リチウム石けんの中でも特に機械的の優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることが少なく、良好な潤滑性能を維持します。 高湿条件下にあっても優れた錆止め性能を発揮し、錆止めグリースとしても使用できます。 保水性が優れており、多量に水分を含んだ状態でも、軟化・流出を最小限に抑えます。 電動機等で要求される厳しい音響特性に対しても満足する結果が得られます。
商品タイプ リチウムグリース 特性 酸化安定性、耐熱性、防錆性、保水性 適点 182℃ 離油度 0.7wt%(100℃×24h) 外観 淡褐色 混和ちょう度 242 増ちょう剤 リチウム 基油 鉱油 動粘度(mm2/s) 131.0(40℃)、12.2(100℃) 危険物の類別 非危険物 不混和ちょう度 240
1缶(16kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g) 400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口 メス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃) -20~125 危険物の類別 非危険物
1本(400g)ほか
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。
外観 淡褐色粘ちょう状 使用温度範囲(℃) -50~150
1本(400g)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械的安定性、酸化安定性に優れ、広い温度範囲で使用でき、優れた耐水性、さび止め性を示します。
動粘度(mm2/s) 10.2(基油、100℃) 酸化安定度(kPa) 14.7(99℃、100h) 基油 鉱物油 危険物の類別 非危険物
1箱(400g×20本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

産業用モーター軸受の潤滑寿命延長を目的に開発しました。従来品の2倍以上の耐久性を持ち、耐熱、防錆性に優れ、大手産業モーターメーカーの推奨品です。
用途ブロア、ポンプ、コンプレッサーなどの産業用モーター軸受潤滑に。 ちょう度 260 液色 淡褐色 特性 耐熱性、防錆性 仕様 カートリッジ 淡褐色 使用温度範囲(℃) -40~180 使用目的 潤滑 主成分 精製鉱油、合成油、ウレア 危険物の類別 非危険物
1本(400g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緑色 使用温度範囲(℃) -20~160 滴点(℃) 260以上 増ちょう剤 複合Li 基油 鉱油 動粘度(mm2/s) 143.1(40℃) 色調 緑色 危険物の類別 非危険物 特性 耐熱、耐摩耗 商品タイプ リチウムコンプレックスグリース
1箱(400g×20本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。 自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。
危険物の類別 非危険物
1本(400g)ほか
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 ちょう度 No.1 クリーム 容量(g) 370/本 質量(g) 407/本 成分 鉱物油 トラスコ品番 432-9601 容量(mL) 420 使用温度範囲(℃) -15~130 使用目的 潤滑 危険物の類別 非危険物 特性 耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプ リチウムグリース
1箱(20本)
15,980 税込17,578
当日出荷

淡褐色 使用温度範囲(℃) -20~120 増ちょう剤 リチウム 基油 鉱油 動粘度(mm2/s) 150 色調 淡褐色 危険物の類別 非危険物 特性 極圧、耐水、せん断安定性
1箱(400g×20本)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 黄褐色 使用温度範囲(℃) -10~80 主成分 鉱物油 使用目的 潤滑 危険物の類別 非危険物 特性 極圧性、耐水性 商品タイプ カルシウム石けんグリース
1本(420mL)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高温で安定な特殊合成油を使用した広温度範囲の長寿グリースで、低温から高温まで長期間の潤滑寿命を保つことができ、音響特性があり、グリースの補給間隔を大幅に延長することができます。
用途各種精密機器の密封軸受ほか 使用温度範囲(℃) -50~150 外観 桃白色粘ちょう状 危険物の類別 非危険物
1本(400g)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性、酸化安定性に優れていますので、高温時においても長寿命グリースとして給油量の削減が可能です。 潤滑性が極めて良好で、耐摩耗性に優れていますので、機械寿命の延長が期待できます。 耐水性が優れていますので、水が混入しても軟化が小さく、シール性やチャンネリング性も良好なため、外部からの異物混入を最小限におさえます。 機械的安定性が優れていますので、低温から高温まで過酷なせん断を受けても、ちょう度変化が少なく、水の存在下でのせん断安定性も極めて良好です。 圧送性が良好で、低温下でも優れた圧送性を示します。 防錆性が良好で、過酷な条件下でもさびの発生が認められません。
商品タイプ ウレアグリース 淡黄色 使用温度範囲(℃) -20~180 外観 淡黄色 増ちょう剤 ウレア 基油 鉱油
1箱(400g×20本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)