アルファ プッシュ栓錠 503のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「アルファ プッシュ栓錠 503」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引違戸用鍵」、「プッシュ鍵」、「木製建具 錠」などの商品も取り扱っております。
ワンプッシュで簡単施錠
ストローク(mm) (施錠)12 穴径(Φmm) (シリンダー貫通)18.2 シリンダー 3本ピンシリンダー 適合扉厚(mm) 21~33 キー 3本
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様 同一鍵 その他 背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g) 57 仕上 クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上 操作方法 施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

材質 亜鉛ダイカスト 仕様 開錠時のキー:抜ける 付属品 キー2本、受座、リング ストローク(mm) 13 表面処理 Cr 回転角度(°) 45 取付扉厚(mm) 31
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ハイロジック外締錠
防犯用補助錠金具
材質 本体/亜鉛ダイカスト シルバーメッキ 備考 適応扉厚30~35mm
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

防犯用補助錠金具
材質 本体/亜鉛ダイカスト シルバーメッキ 備考 適応扉厚30mm
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
3,950 税込4,345
翌日出荷

WAKI(和気産業)シリンダー外締錠
シリンダー方式の補助錠。
用途玄関や勝手口の引き違い戸の施錠に。鍵付き
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ヒットハードウェアーシリンダー外締錠
用途木製の窓、玄関引違戸用 材質 真鍮 キー数 2 適合扉厚(mm) 30~36
1パック(1個)
1,998 税込2,198
当日出荷

ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様 背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。 付属品 M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上 クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵違い数は20通りです。鍵は2本付属しています。
1個
1,459 税込1,605
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

ヒットハードウェアーシリンダー内外締錠
用途木製の窓、玄関引違戸用 材質 亜鉛ダイカスト 仕上 クロムメッキ キー数 3 適合扉厚(mm) 30
1パック(1個)
3,398 税込3,738
当日出荷


WAKI(和気産業)シリンダー栓錠
シリンダー方式の補助錠。
用途玄関や勝手口の引き違い戸の施錠に。鍵付き
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ロックサービスらくらくロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠 付属品 鍵2本 材質 (シリンダー部)真鍮 材質(本体) ステンレス 適合幅(mm) (ドア枠の戸あたり)1~65 取付扉厚(mm) 36~40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 亜鉛ダイカスト 付属品 キー2本、ビス(本体用3本・ステン皿-ISO=5・3×5) ストローク(mm) 14.2 表面処理 Cr 適合寸法(mm) (ハカマ)8、10、12H、硝子引戸用吊戸のHハカマ 回転角度(°) 45
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷



掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質 本体/亜鉛ダイカスト。掛け金/ステンレス シルバー シリンダー 4枚ディスクシリンダー キー 3本
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)