アルファレールのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
420件の「アルファレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホイストレール」、「クレーンレール」、「cチャンネル レール」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)トロリール200A本体
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用 オレンジ(危険色) 定格 AC600V 200A 材質(シース) (絶縁シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃) 75 材質(導体) 銅(46mm2)
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)トロリール150A本体
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用 オレンジ(危険色) 定格 AC600V 150A 材質(シース) (絶縁シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃) 75 材質(導体) 銅(30mm2)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)トロリール60A本体
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用 オレンジ(危険色) 定格 AC600V 60A 材質(シース) (絶縁シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃) 75 材質(導体) 鋼(22.5mm2)+銅(15mm2)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クレーン設備のない作業現場に最適です。軽量アルミレールなので吊荷の移動操作が軽いです。組み立て・解体、持ち運び・移動が簡単・容易です。移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びプレーントロリー、給電用ケーブルハンガー(3個)付です。
用途クレーン設備のない作業現場に最適。 奥行(mm) 1500 揚程(m) 3
1台
449,800 税込494,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適応レール巾は9種類です。 現場での取り付け作業がとても簡単です。 密閉型高級ベアリングを使用しています。 I型、H型レールどちらにも対応可能です。 レール面も少々の凹凸があっても走行できます。
材質 本体:鋼板製、コマ:FC250、コマ軸:FCD450、ステーボルト:S45C 適合レール I型、H型 タイプ 手押横行式 使用条件 本機を取り付けるH型鋼・I型鋼は水平であること。-20℃~+60℃の範囲内の陸上で使用のこと。
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588 税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CKA-4MDS(50cm)は、補修時等レール途中でカッシャーを交換したりする場合に便利です。
1本ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg) 150 旋回角度(°) 180
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンブロックとの結合はワンタッチ。トロリの吊り金具に上フックを引掛けるだけ。チェーンブロックの取付・取り外しがワンタッチです。小さい回転半径、レール巾の調整は簡単、4つのクルマはボールベアリング入り、Iビーム・Hビームどちらのレールにも適合。 TFP・・プレントロリ・・鎖なし TFG・・ギヤードトロリ・・鎖あり
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
適合レール 兼用
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボックスタイプのレールのため、ホコリが溜まりにくい。ヘアライン仕上げ 内側を吊り車が走行するための軌道。
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷

用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。 耐荷重(kg) 150(1個吊当り) 材質 スチール製 適合号数 4号 吊車 複車
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ハイトロリール60A本体
多線式のため、わずかなスペースに施工ができます。また400mピッチに取り付けたハンガーにはめ込むだけで固定でき、本体相互はジョイナで速結できますので、施工時間が短くて済みます。本体は半径800mm以上の水平曲がり施工ができますので、カーブの多いラインにも余裕をもって敷設できます。(ただし、垂直曲がりはできません。)。外部電源からの給電は、センターフィードイン方式ですから位置を問いません。また絶縁ピースを挿入することで、異電圧区間も自在なところに設けることができます。
用途屋内専用 オレンジ(危険色) タイプ 非張力タイプ 規格 UL規格適合商品 材質(シース) (絶縁シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃) 75 標準長さ(mm) 2997 材質(導体) 鋼(20mm2)+銅(8mm2)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)トロリールハイスピード90A本体
トロリールHS(非張力タイプ)90A本体(屋内専用)です。
長さ(m) 3 質量(kg) 1 定格 600V90A 2018年トラスコ掲載ページ 3 0878
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量設計でコンパクト仕様になっています。 4段階アジャストで幅広い現場に対応可能です。
質量(kg) 4.7 最小回転半径(mm) 900 適合レール幅(mm) 横行/50-75-100-125 適合レール I型
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)レールフレーム用 Iトロリー (M6)
通常レールのトロリー
用途レール用 材質 本体:アルミ合金鋳物[AC3A] アイボルト:SUS304 ローラー部:ポリアセタール 質量(g) 236 許容荷重(N) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

建家のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。建家の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。Iビームは180°旋回します。
用途工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。 定格荷重(t) 0.25 仕様 壁・柱取り付け式 トラスコ品番 460-8241 質量(kg) 65 アーム長さ(cm) 300 旋回角度(°) 180
1台
189,800 税込208,780
30日以内出荷