- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- アルファ握り玉のおすすめ人気ランキング
アルファ握り玉のおすすめ人気ランキング
2025/07/18更新109件の「アルファ握り玉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアノブ 丸型」、「alpha ta-e」、「ドア鍵」などの商品も取り扱っております。
カギの紛失・ノブの故障時などにノブだけ交換。信憑性のあるピンシリンダー採用。
用途玄関・勝手口に最適!
取手
握り玉
シリーズ
Wロックシリーズ
形状
ノブ・ローズ/チューリップノブ
型式
ピンシリンダー
色
ステンレスサテン目
バックセット
100mm
適合扉厚(mm)
25~43
仕様
汎用性:TA-E
形状
ノブ・ローズ/チューリップノブ
型式
ディンプルシリンダー
色
ステンレスサテン目
種類
錠ケース/ミリオンロック鍵付き
バックセット
100mm
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状
(フロント)段付L
記号
(フロント)TA-E
適合扉厚(mm)
30
バックセット
100mm
ビスピッチ(mm)
80
1組
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
かまちの細いアルミサッシドア用
用途事務所・アパートの玄関・勝手口に!
バックセット
100mm
材質
(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板
バックセット
60/70mm(可変式)
適合扉厚(mm)
35~45
種類
ドアノブ
表面処理
(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ
取手
握り玉
適合穴径(Φmm)
(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
取扱説明書
(22.7MB)
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
タイプ
室内錠
適合扉厚(mm)
25
長さ(mm)
(フロント)100
幅(mm)
(フロント)25
取手
握り玉
各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。
優れた利便性を発揮するDAC-2型
他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ
ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)
25~42
シリンダー
5本ピンシリンダー キー3本付
材質/仕上
(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)
適合
(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式
種類
ドアノブ
取手
握り玉
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:60mm
内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質
(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板
種類
ドアノブ
仕上
ステンレスヘアライン
機能
表示錠(2型)
対応戸厚(mm)
26~42
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
万能型で国内メーカーのほぼすべてのインテグラル錠に対し取り替え可能です。
用途事務所、工場内ドア。
材質
外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮
取付可能厚(mm)
扉/25~43
仕様
ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
トラスコ品番
380-3007
質量(g)
810
種類
ドアノブ
径(Φmm)
(丸座)65
質量(g/セット)
810
取付ピッチ(mm)
(ビス)42・44・50
取手
握り玉
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質
ノブ/ステンレス鋼板製。ローズ/ステンレス鋼板製
仕様
木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用
種類
ドアノブ
シリーズ
ISシリーズ
仕上
ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブ。ローズ/ペーパー(S32P)
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号
(フロント)GF
適合扉厚(mm)
25~33
バックセット
100mm
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状
(フロント)プレート付
タイプ
室内錠
記号
(フロント)GF
適合扉厚(mm)
25~33
バックセット
100mm
ビスピッチ(mm)
80
1組
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
取付が簡単。非常錠としても使用可能。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど
シリーズ
USシリーズ
シリンダー
5本ピン
適合扉厚(mm)
30~45
キー
洋白製、3本付
材質/仕上
ステンレス/ヘアーライン
内側から施錠することができます
オールステンレスですので、バスやラバトリーンなど水気の多い場所にも使用できます
握り玉タイプ
材質
本体:ステンレス
色
ステンレス
タイプ
うちかぎタイプ(表示窓なし)
規格
ラッチフロント:80×25mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット90mm、ラッチフロントピッチ:41mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途
バス、トイレ
アズワン品番
64-7754-50
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。
室内間仕切りなどの軽量扉に最適。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど
適合扉厚(mm)
27~37
シリーズ
ULWシリーズ
材質
(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
仕様
カギなし
セット内容
ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)
(バックセット)60
種類
ドアノブ
仕上
クロームメッキ
機能
空錠
対応戸厚(mm)
28~45
取手
握り玉
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷